4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-20~100(1)
-50~70(2)
非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。
精度(℃)±1 分解能(℃)0.1 電池1.5V LR44ボタン電池×2(含まれておりません) 寸法(mm)48×30×16 測定範囲(℃)-50~70
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。
電源1.5V LR44ボタン電池×2個 測定範囲(℃)-50~70 本体寸法(mm)48×30×16 精度(℃)±1 分解能(℃)0.1
1個
659 税込725
当日出荷

非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。
仕様●温度測定範囲(℃):-50~70●測定精度(℃):±1●センサケーブル長さ(m):1●使用電池:LR44ボタン電池×2(含まれておりません)●本体寸法(mm):48×30×16●分解能(℃):0.1●入数:1個入 アズワン品番65-5789-58
1台
909 税込1,000
当日出荷

2CH測定が可能な温度計です。プローブ長はそれぞれ1mのため、異なる場所の温度測定が同時に可能です。
寸法(mm)48×9 電源(V)DC4~28 精度±1℃ センサー1m防水金属プローブ×2 温度測定範囲(℃)-20~100 ディスプレイ0.56インチ 動作温度範囲(℃)-40~80
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

おすすめ人気ランキング