曜日別特売

小型デジタル温度計 外部センサー付き

小型デジタル温度計 外部センサー付き - Joman(旧:MCP)

非常に小型なサイズの温度計です。
電池を入れることですぐに使用することができます。

仕様●温度測定範囲(℃):-50~70●測定精度(℃):±1●センサケーブル長さ(m):1●使用電池:LR44ボタン電池×2(含まれておりません)●本体寸法(mm):48×30×16●分解能(℃):0.1●入数:1個入アズワン品番65-5789-58内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57708439v_41332433879191
910
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする