絞り込み
特殊用途
- 冷蔵・冷凍庫用(1)
ブランド
- 安立計器
- 佐藤計量器製作所(30)
- 熱研(25)
- CHINO(チノー)(16)
- エスコ(14)
- testo(テストー)(10)
- T&D(ティアンドデイ)(10)
- A-Gas Japan(10)
- 東亜計器(9)
- 三商(5)
- エンペックス気象計(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- ホーザン(1)
- 山本計器(1)
- 日本計量器工業(1)
- ISOTECH(1)
特価

静止表面用温度センサ A形シリーズ
安立計器¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から14日以内出荷A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。タイプグリップありコード長さ(m)1コード種類標準コード
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ
安立計器¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。コード長さ(m)1
テープ形多目的温度センサ STシリーズ
安立計器¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷から12日以内出荷STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出)タイプ標準タイプ(テープ幅)使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1先端形状とがりプラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)コード種類低温タイプ標準コード
低温用温度センサ BRシリーズ
安立計器¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷から12日以内出荷BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです。コード長さ(m)1測定対象冷蔵・冷凍庫用プラグ形状ミニプラグコード種類標準コード
センサー
安立計器¥22,980税込¥25,2781本当日出荷U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。仕様グリップの有無:有材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール形状(ガード)平面用使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1ヘッド形状ガードタイプ(テフロン)コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度3.5秒熱電対Eタイプ耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグパイプ形状ストレート、平行ヘッド寸法(mm)29×60被覆材シリコン
自重形温度センサ WEシリーズ
安立計器¥20,980税込¥23,0781個12日以内出荷WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。タイプグリップなし使用温度範囲(℃)-50~250ヘッド径(Φmm)20×34熱電対Kタイププラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)コード種類Φ2.3mmシリコンゴム被覆コード/耐熱240℃(WE-11、WE-13、WE-21、WE-23)
静止表面用温度センサ A形シリーズ
安立計器¥21,980~税込¥24,178~1個12日以内出荷A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。タイプグリップありコード長さ(m)1ヘッド径(Φmm)27コーティング【ガード材質と接触板】ガードなし(接地)コード種類標準コードパイプ形状ストレート
テープ形多目的温度センサ STシリーズ
安立計器¥13,980~税込¥15,378~1個12日以内出荷STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。形状【コーティング】高温用ポリイミド(先端露出)タイプ標準タイプ(テープ幅)使用温度範囲(℃)-50~400(テープの長さが150mmを超える場合はMAX.350)コード長さ(m)1先端形状とがりプラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)コード種類高温タイプ標準コード(ST-※3、ST-※4)
テープ形多目的温度センサ STシリーズ
安立計器¥11,980~税込¥13,178~1個12日以内出荷STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。タイプ標準タイプ(テープ幅)コード長さ(m)1先端形状とがりプラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
被覆極細温度センサ SFシリーズ
安立計器¥11,980~税込¥13,178~1個12日以内出荷SFシリーズは極細熱電対線をテフロン被覆した柔軟性のある内部用温度センサです。プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
空気温度用センサ ATシリーズ
安立計器¥10,980~税込¥12,078~1個12日以内出荷ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです。タイプグリップありコード長さ(m)1パイプ長(mm)1000プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)コード種類グリップあり標準コード
静止表面用温度センサ A形シリーズ
安立計器¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷から12日以内出荷A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。タイプグリップありコード長さ(m)1ヘッド径(Φmm)15コーティング【ガード材質と接触板】ポリイミドガード接触板コーティング(高温用・非接地)/ポリイミド製のガード、コーティングに関するご注意をご確認下さいパイプ長(mm)30プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)コード種類標準コードパイプ形状ストレート
微小表面用温度センサ CSシリーズ
安立計器¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷から22日以内出荷CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。タイプグリップあり使用温度範囲(℃)-50~400コード長さ(m)1コード種類グリップあり/標準コード
テープ形交換タイプ温度センサ STNシリーズ
安立計器¥12,980税込¥14,2781セット(5本)12日以内出荷STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出)タイプ標準タイプ(テープ幅)先端形状とがりテープ長さ(mm)150
微小表面用温度センサ CSシリーズ
安立計器¥21,980税込¥24,1781個12日以内出荷CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。タイプグリップあり使用温度範囲(℃)-50~400コード長さ(m)1ヘッド径(Φmm)6パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)コード種類グリップあり/標準コードパイプ形状90°