絞り込み
測定範囲(℃)
  • 800(1)
  • -104.9~504.9(1)
  • -105~505(1)
  • -200~800(2)
  • -200~1370(2)
特性
  • 防水(2)
特殊用途
  • 冷蔵・冷凍庫用(1)
ブランド
  • 安立計器
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(151)
  • 佐藤計量器製作所(131)
  • CHINO(チノー)(74)
  • testo(テストー)(57)
  • Raythink(57)
  • 熱研(52)
  • 三商(48)
  • フルーク(FLUKE)(27)
  • HIKMICRO(27)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(25)
  • bitstrong(ビットストロング)(25)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(23)
  • CRECER(クレセル)(21)
  • サーモポート(21)
  • マザーツール(20)
  • ケニス(18)
  • エンペックス気象計(16)
  • ナリカ(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディタイプ温度計測器 安立計器

    ハンディタイプ温度計測器

    安立計器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
    精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)入力点数1点電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)サンプリング周期約200ms設置方式ハンディ保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)信号源抵抗の影響1kΩ以下リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ A形シリーズ

    安立計器
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
    タイプグリップありコード長さ(m)1コード種類標準コード
  • 半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器

    半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ

    安立計器
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。
    コード長さ(m)1
  • Bluetoothハンディタイプ温度計 安立計器

    Bluetoothハンディタイプ温度計

    安立計器
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    Bluetoohで指示値を直接自動入力(記録ミスを削減)。シンプル操作で使いやすい。多様な温度センサと組合せが可能
    精度基準接点補償:±0.2%(25℃+10℃において)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3電池(LR6)X4本質量(g)350抵抗(kΩ)信号源:1以下スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付き)表示液晶測定精度●(0.1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.05%+0.2℃)●(0.1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.15%+0.2℃)●(1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.1%+1℃)●(1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.5%+1℃)入力熱電体入力(タイプE、タイプK)入力点数1点保存温度(℃)条件:-20~50電池【電源】アルカリ単3電池(LR6)X4本リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式(JISC1602-2015準拠)設置方式ハンディ動作温度(℃)条件:0~50サイズ(mm)82×166×36動作湿度(%RH)条件:0~80以内(但し、結露なきこと)サンプリング周期(ms)約200保存湿度(%RH)条件:0~85以内(但し、結露なきこと)入力コネクタASPコネクタ(熱電体同種金属)
  • 高精度ハンディタイプ温度計 安立計器

    高精度ハンディタイプ温度計

    安立計器
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応 校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現 出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。
    付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時)スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等)精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において)表示液晶測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃入力熱電対入力(Type:E)入力点数1点電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)サンプリング周期約500ms保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)信号源抵抗の影響1kΩ以下特性防水リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
  • テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器

    テープ形多目的温度センサ STシリーズ

    安立計器
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
    形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出)タイプ標準タイプ(テープ幅)使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1先端形状とがりプラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)コード種類低温タイプ標準コード
  • デジタル温度計 安立計器

    デジタル温度計

    安立計器
    44,980税込49,478
    1台(1台)
    8日以内出荷
    低消費電流化で連続使用時間最大900時間です。0.01℃分解において繰り返し性を±0.02℃に抑えています。IPX5相当で安心の防水設計です。大型ディスプレイ1画面に見やすい大型表示画面とシンプル操作で使いやすいです。約5分キー操作が行われないと自動的に電源が切れます(オートパワーオフ)。キーを押すと測定中の指示値が保持されます(ホールド)。キーを押すと測定中の最高値と最低値をサブ表示します。指示値の分解能を切り替えることができます。測定中の温度にオフセット値を加算した値が表示されます(キャリブレーション)。指示値が設定範囲を外れた時、表示・ブザー・接点出力により警告します(アラーム出力)。絶縁方式を採用しており、アナログ出力ON・アナログ出力OFFをキー操作で切り替えることができます。インターバル毎に指示値を記録します。設定したインターバルとメモリ残量がサブ表示されます。プレイバック機能で記録したデータを表示確認できます。付属のソフトを使用し、記録したデータをPC上でグラフ化・帳票化することができます。また、記録したデータをCSV形式に変換することが可能です。
    スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)電源アルカリ単3乾電池(LR6)×4本(付属)測定範囲(℃)E/-200~800 K/-200~1370入力熱電対入力(タイプE、タイプK)入力点数1点分解能(℃)0.1(-104.9~504.9 1(その他)使用時間約900時間信号源抵抗の影響1kΩ以下防水性IPX5相当測定精度(℃)1分解/±(指示値の0.1%+1(0以上) ±(指示値の0.5%+1(0未満) 0.1分解/±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)、(0.1℃分解)(±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 低温用温度センサ BRシリーズ 安立計器

    低温用温度センサ BRシリーズ

    安立計器
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです。
    コード長さ(m)1測定対象冷蔵・冷凍庫用プラグ形状ミニプラグコード種類標準コード
  • センサー 安立計器

    センサー

    安立計器
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
    仕様グリップの有無:有材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール形状(ガード)平面用使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1ヘッド形状ガードタイプ(テフロン)コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度3.5秒熱電対Eタイプ耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグパイプ形状ストレート、平行ヘッド寸法(mm)29×60被覆材シリコン
  • 自重形温度センサ WEシリーズ 安立計器

    自重形温度センサ WEシリーズ

    安立計器
    20,980税込23,078
    1個
    12日以内出荷
    WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
    タイプグリップなし使用温度範囲(℃)-50~250ヘッド径(Φmm)20×34熱電対Kタイププラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)コード種類Φ2.3mmシリコンゴム被覆コード/耐熱240℃(WE-11、WE-13、WE-21、WE-23)
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ A形シリーズ

    安立計器
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷
    A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
    タイプグリップありコード長さ(m)1ヘッド径(Φmm)27コーティング【ガード材質と接触板】ガードなし(接地)コード種類標準コードパイプ形状ストレート
  • テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器

    テープ形多目的温度センサ STシリーズ

    安立計器
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
    形状【コーティング】高温用ポリイミド(先端露出)タイプ標準タイプ(テープ幅)使用温度範囲(℃)-50~400(テープの長さが150mmを超える場合はMAX.350)コード長さ(m)1先端形状とがりプラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)コード種類高温タイプ標準コード(ST-※3、ST-※4)
  • テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器

    テープ形多目的温度センサ STシリーズ

    安立計器
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷
    STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
    タイプ標準タイプ(テープ幅)コード長さ(m)1先端形状とがりプラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
  • 被覆極細温度センサ SFシリーズ 安立計器

    被覆極細温度センサ SFシリーズ

    安立計器
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷
    SFシリーズは極細熱電対線をテフロン被覆した柔軟性のある内部用温度センサです。
    プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
  • 空気温度用センサ ATシリーズ 安立計器

    空気温度用センサ ATシリーズ

    安立計器
    10,980税込12,078
    1個
    12日以内出荷
    ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです。
    タイプグリップありコード長さ(m)1パイプ長(mm)1000プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)コード種類グリップあり標準コード
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ A形シリーズ

    安立計器
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
    タイプグリップありコード長さ(m)1ヘッド径(Φmm)15コーティング【ガード材質と接触板】ポリイミドガード接触板コーティング(高温用・非接地)/ポリイミド製のガード、コーティングに関するご注意をご確認下さいパイプ長(mm)30プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)コード種類標準コードパイプ形状ストレート
  • 微小表面用温度センサ CSシリーズ 安立計器

    微小表面用温度センサ CSシリーズ

    安立計器
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
    タイプグリップあり使用温度範囲(℃)-50~400コード長さ(m)1コード種類グリップあり/標準コード
  • テープ形交換タイプ温度センサ STNシリーズ 安立計器

    テープ形交換タイプ温度センサ STNシリーズ

    安立計器
    12,980税込14,278
    1セット(5本)
    12日以内出荷
    STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。
    形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出)タイプ標準タイプ(テープ幅)先端形状とがりテープ長さ(mm)150
  • 微小表面用温度センサ CSシリーズ 安立計器

    微小表面用温度センサ CSシリーズ

    安立計器
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷
    CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
    タイプグリップあり使用温度範囲(℃)-50~400コード長さ(m)1ヘッド径(Φmm)6パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)コード種類グリップあり/標準コードパイプ形状90°
温度計