USB通信ケーブル

USB通信ケーブル - ホーザン

データ通信対応製品に接続することでPCとデータ通信が可能です。

適合機種
DT-520
コード長さ(m)
1.8
通信方式
半二重非同期シリアル通信
プラグ
3.5mmステレオ
動作環境
Windows11以降
通信速度
300~3Mbps
信号レベル
3.3V CMOS / TTL
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80820778DT-520-1
¥2,800
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする