絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~300(3)
  • 0~400(2)
  • -10~50(1)
  • -30~50(1)
  • -30~100(2)
  • -30~300(2)
  • -40~40(1)
  • -40~300(2)
  • -40~800(2)
  • -40~1000(1)
  • -50~70(1)
  • -50~90(1)
  • -50~280(1)
  • -50~300(4)
  • -50~350(1)
  • -56~306(1)
  • -59.9~99.9(4)
  • -100~400(2)
  • -100~500(1)
  • -199.9~500(1)
特性
  • 防水(13)
校正証明書
  • 付き(1)
特殊用途
  • 冷蔵・冷凍庫用(2)
  • 食品用(2)
ブランド
  • 熱研
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(146)
  • 佐藤計量器製作所(131)
  • CHINO(チノー)(74)
  • testo(テストー)(58)
  • Raythink(57)
  • 三商(48)
  • フルーク(FLUKE)(27)
  • HIKMICRO(27)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(25)
  • bitstrong(ビットストロング)(25)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(23)
  • CRECER(クレセル)(21)
  • サーモポート(21)
  • マザーツール(20)
  • 安立計器(19)
  • ケニス(18)
  • エンペックス気象計(16)
  • ナリカ(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫) 熱研

    防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫)

    熱研(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    -50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。
    測定範囲(℃)-59.9~+99.9温度測定範囲(℃)-59.9~99.9測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)最小表示0.1幅(mm)103.5高さ(mm)15.5奥行(mm)41.5電源アモルファス太陽電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5リード線(m)1設置方式マグネット付き特性防水TKG品番9-0622-0201TKG品番(2017)6-0554-0101特殊用途温蔵庫用、保冷庫用
  • 熱中症予防対策温湿度計用ボールガード 熱研

    熱中症予防対策温湿度計用ボールガード

    熱研(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    表示が大きく、見やすい
    用途学校の体育館に多く実績有適合機種SN-902/SN-910/その他壁掛け温度計、温湿度計材質スチールクロムメッキ質量(g)約940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×90
  • 防水型デジタル温度計 熱研

    防水型デジタル温度計

    熱研(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用 連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。 本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。 応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。 抵抗値の変化にて温度を把握 使用温度範囲が狭い(非直線素子) 衝撃によって破損するおそれがある。
    測定範囲(℃)-50~+280温度範囲(℃)本体、-56~+306℃/センサー、-50~+280℃表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本種別本体+標準センサー(SN-3000-01)幅(mm)54高さ(mm)172質量(g)約150(乾電池含む)奥行(mm)40電源単4型乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40センサーJIS C0920-2003保護等級7機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分)測定周期(秒)約1使用環境温度(℃)-10~60設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水防水性IPX6に準拠温度計の種類防水温度計
  • SN-3000用本体ビニールカバー(透明) 熱研

    SN-3000用本体ビニールカバー(透明)

    熱研
    899税込989
    1本
    当日出荷
    本体を簡易的に水から守る
    用途本体を管的に汚れより守る
  • 芯温計(クイックチェック) 熱研

    芯温計(クイックチェック)

    熱研(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    熱電対をセンサーに使用した芯温計です。 耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。 落下防止のため背面に磁石が付いています。
    測定範囲(℃)-50~+350精度(℃)読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)寸法(mm)43×20×90質量(g)50電源CR2032ボタン電池(3V)×1個(付属)センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm機能オートパワーオフ機能付サンプリング1回/0.7秒設置方式マグネット付きアズワン品番1-5005-01防水保護等級IPX5
  • 大型デジタル温湿度計 熱研

    大型デジタル温湿度計

    熱研
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    液晶高62mmの大型表示、温度、湿度のシンプル表示
    用途室内の温湿度測定に寸法(mm)235×165×25質量(g)約420電源単三乾電池×2本測定範囲(℃)-9.9~50/20~95%精度温度±1℃(-9.9~+40.0℃)±1.5℃(左記以外)湿度±5%(35~85%)±10%(左記以外)センサータイプ温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗表示分解能0.1℃/1%温度測定範囲(℃)-9.9~+50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165測定周期(秒)約10動作温湿度範囲-9.9~50℃/20~95%(氷結・結露不可)電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)
  • 空調用温度計(フランジ取付型)NES002-01相当品 熱研

    空調用温度計(フランジ取付型)NES002-01相当品

    熱研
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    90Luxの低照度にも対応
    用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見質量(g)約50測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)コード長さ(m)1センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0測定周期(秒)約10使用環境温度(℃)-10~60
  • 白金デジタル温度計 プラチナサーモ セット 熱研

    白金デジタル温度計 プラチナサーモ セット

    熱研
    18,980税込20,878
    1組
    当日出荷
    高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。 白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
    付属品電池、ネックストラップ材質ABS抗菌樹脂質量(g)150電源単3乾電池×2本(3V)精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付電池寿命(時間)30000測定周期(秒)0.5温度表示方式デジタル防水性IPX5(センサ接続時)
  • デジタル冷蔵庫用温度計(ソーラー) 熱研

    デジタル冷蔵庫用温度計(ソーラー)

    熱研
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ソーラバッテリーで電池が不要です。コード長さ:1m。マグネット付。
    質量(g)約50測定範囲(℃)-50.0~70.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5松吉医科器械コード10-2340-00
  • SN-3000用防水食品耐久型センサ 熱研

    SN-3000用防水食品耐久型センサ

    熱研
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    防水・先トガリ・感温部を3Φに強度向上品
    用途固めの食品の測定し向く適合機種SN-3000-00特性防水
  • 空調用温度計(フランジ取付型)NES-002-03相当品 熱研

    空調用温度計(フランジ取付型)NES-002-03相当品

    熱研
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    90Luxの低照度にも対応
    用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見質量(g)約70電源ソーラー測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)コード長さ(m)3精度±1℃(0.0~+50℃)±2℃(-40.0~-0.1℃、+50.1~+60.0℃)±3.0℃(-50.0~-40.1℃、+60.1~ッ70.0℃)±4℃(-50.0以下、+70.0℃以上)いずれも室温23℃±5℃センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41測定周期(秒)約10使用環境温度(℃)-10~60
  • 新ソーラーデジタル温度計 熱研

    新ソーラーデジタル温度計

    熱研
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    エコロジーと利便性を実現。照度によって切り替わる「ハイブリット電源」 電源:ソーラー電池(太陽電池)又は ボタン電池(R2450)×1個付 測定範囲:-50.0~90.0℃(分解能0.1℃) 測定精度:室温23±5℃:±1℃…0~50℃ ±2℃…上記外 測定周期:10秒ごと使用温湿度:0~50℃、80%RH以下 (結露しないこと)保存温湿度:-20~+60℃、70%RH以下 (結露しないこと) コード:約1m
    アズワン品番1-7340-01
  • デジタル温度計SN-3200-T01N(T標準センサ) 熱研

    デジタル温度計SN-3200-T01N(T標準センサ)

    熱研
    10,980税込12,078
    1本
    9日以内出荷
    STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可
    用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定形状先トガリ型寸法(Φ×mm)2.3×100測定温度範囲(℃)-30~100
  • 厨房用温度計 熱研

    厨房用温度計

    熱研
    2,698税込2,968
    1個
    12日以内出荷
    アナログ表示で見易い
    用途厨房内の温湿度測定質量(g)約150精度温度±2℃(-10~40℃)湿度±5%(35~85%RHat20~25℃)温度測定範囲(℃)-30~+50使用場所厨房
  • SN-3200パーソナルサーモ用極細センサ 熱研

    SN-3200パーソナルサーモ用極細センサ

    熱研
    15,980税込17,578
    1本
    8日以内出荷
    Φ1と極細にて入口が細い場所や曲面奥迄測定が可能
    用途ショーケースやオーブン温度の測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状1Φ×1m温度範囲(℃)-40~300
  • SN-3200パーソナルサーモ用静止表面用センサ(直型タイプ) 熱研

    SN-3200パーソナルサーモ用静止表面用センサ(直型タイプ)

    熱研
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    表面接地部分が弓上で測定しやすい
    用途一般表面測定に形状接触面20Φ×115mm温度範囲(℃)0~400
  • SN-3000本体用シリコンプロテクタ 熱研

    SN-3000本体用シリコンプロテクタ

    熱研
    2,998税込3,298
    1個
    14日以内出荷
    本体を落下や打撃から守る
    用途使い方が荒い環境にて本体を守る
  • SN-3000用防水高速応答センサ 熱研

    SN-3000用防水高速応答センサ

    熱研
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    防水・感温部が細く応答速度が速い
    用途中心温度を速く測定したい時に向く特性防水
  • SN-3000防水液体用センサ 熱研

    SN-3000防水液体用センサ

    熱研
    10,980税込12,078
    1本
    37日以内出荷
    防水・液体測定に向く
    用途液体・油温度測定特性防水
  • 冷凍・ショーケース用デジタル温度計 熱研

    冷凍・ショーケース用デジタル温度計

    熱研
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    特許取得4910208、大型LCD(文字高12mm)防水仕様、10G対応
    用途冷凍・冷蔵ショーケース、保冷ホンテナその他機器組み込み電源リチウム電池(CR123A)測定範囲(℃)-40~40精度±1℃(-20~+20℃)±2℃(左記以外)感温部(mm)Φ6×30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5表示分解能1℃温度測定範囲(℃)-40~+40精度(℃)-20~20℃:±1、それ以外:±2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5測定周期(秒)約10使用環境温度(℃)-10~50素子【測温素子】サーミスタ使用場所冷凍・ショーケース特性防水防水性IP64に準拠
  • デジタル温度計SN-3200-K03(K一般計測センサ) 熱研

    デジタル温度計SN-3200-K03(K一般計測センサ)

    熱研
    10,980税込12,078
    1本
    9日以内出荷
    SKセンサにて300℃迄の高温測定が可能、センサ部長めにてK01センサで長さが足りない物の測定可
    用途食品の中心温度、油、300℃迄の液体、油等の液体測定形状先トガリ型寸法(Φ×mm)2.3×150測定温度範囲(℃)0~300
  • デジタル温度計SN-3200-K01(K標準センサ) 熱研

    デジタル温度計SN-3200-K01(K標準センサ)

    熱研
    10,980税込12,078
    1本
    9日以内出荷
    SKセンサにて300℃迄の高温測定が可能
    用途食品の中心温度、油、300℃迄の液体、油等の液体測定形状先トガリ型寸法(Φ×mm)2.3×100測定温度範囲(℃)0~300
  • デジタル温度計SN-3200-T03N(T一般計測用センサ) 熱研

    デジタル温度計SN-3200-T03N(T一般計測用センサ)

    熱研
    10,980税込12,078
    1本
    9日以内出荷
    STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可、センサ部長めにてT01Nセンサで長さが足りない物の測定可
    用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定形状先トガリ型寸法(Φ×mm)2.3×150測定温度範囲(℃)-30~100
  • 通信部コナクタ防水カバー 熱研

    通信部コナクタ防水カバー

    熱研
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    通信部コネクタ防水カバー
    用途水の侵入予防質量(g)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×30×30特性防水
  • 電源コード用NKクランプ 熱研

    電源コード用NKクランプ

    熱研
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    電源コードの固定に便利
    用途電源コードの固定用
  • 熱電対温度センサ(K) 熱研

    熱電対温度センサ(K)

    熱研
    15,980税込17,578
    1本
    10日以内出荷
    熱電対Kセンサにて高温測定が可能
    用途200℃以上の高温測定にグリーン質量(g)約120測定範囲(℃)-50~+300コード長さ(m)約2精度±2.5℃または測定温度の±0.75%のどちらか大きい値温度測定範囲(℃)-50~+300耐熱性グリップ部:約80℃寸法(Φ×mm)(感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80アズワン品番64-8815-05防水性IPX6
  • 測温抵抗体(PT)センサ 熱研

    測温抵抗体(PT)センサ

    熱研
    24,980税込27,478
    1本
    10日以内出荷
    白金センサにて高精度測定が可能
    用途200℃以下の低温測定に仕様測温素子:白金測温抵抗体 Pt100Ωグレー測定範囲(℃)-50~+300精度±(0.3℃+0.005[t])℃ ※[t]は、±の記号に関係なく表示される値(絶対温度)耐熱性グリップ部:約80℃寸法(Φ×mm)(感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80特性防滴・防油防水性IPX6
  • 壁掛け型デジタル温度モニター(RS-485出力付き) 熱研

    壁掛け型デジタル温度モニター(RS-485出力付き)

    熱研
    47,980税込52,778
    1個
    10日以内出荷
    RS-485伝送出力付きの温度モニター、LED表示で見やすい、 壁固定式にて工場内温度測定に最適。
    用途コンピューターへ接続し温度管理を行う、HACCPやISO関係の履歴管理。付属品取扱説明書、取付ビス×4本仕様校正対応、温度補正、防滴質量(g)約560電源(V)AC100(50/60Hz)/4VA電源AC100V測定範囲(℃)-50~+300精度白金Pt100Ω:±(表示値の0.3%または0.8℃の大きい方)+1digit、SK熱電対:±(表示値の0.3%または2.0℃の大きい方)+1digit ※センサ入力の誤差含まず。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×195×60.5表示分解能0.1℃または1℃温度測定範囲(℃)-50~+300電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60.5×195測定周期(秒)約1使用環境温度(℃)温度:-10~+50(但し結露なき事)アズワン品番64-8815-02特性防滴・防油
  • SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用) 熱研

    SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用)

    熱研
    17,980税込19,778
    1本
    8日以内出荷
    500mmとちょうどいい長さ
    用途熱風炉や電気炉の温度測定に適合機種SN-350Ⅱ形状先丸型4.8Φ×500mm温度範囲(℃)-40~800
  • 埋め込み型ソーラーデジタル温度計 熱研

    埋め込み型ソーラーデジタル温度計

    熱研
    5,398税込5,938
    1個
    14日以内出荷
    センサコードが裏面から出ている為埋め込みにて取り付け可能
    用途ショーケースやオーブン温度の測定に
  • ソーラーデジタル温度計(ハイビリット電源) 熱研

    ソーラーデジタル温度計(ハイビリット電源)

    熱研
    5,498税込6,048
    1個
    14日以内出荷
    マグネットまたはビスで壁に取り付け可能
    用途ショーケースやオーブン温度の測定に
  • ソーラーデジタル温度計 熱研

    ソーラーデジタル温度計

    熱研
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ビスで壁に取り付け可能
    用途ショーケースやオーブン温度の測定に
  • SN-3200用シリコンカバー 熱研

    SN-3200用シリコンカバー

    熱研
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    脱着が簡単に行えます
    用途本体の保護に
  • SN-3200パーソナルサーモ用アスファルト測定用センサ 熱研

    SN-3200パーソナルサーモ用アスファルト測定用センサ

    熱研
    13,980税込15,378
    1本
    8日以内出荷
    先端が尖っておりアスファルト等に刺しやすい
    用途アスファルトの内部測定に形状先トガリ型4.8Φ×250mm温度範囲(℃)0~300
  • SN-3200パーソナルサーモ用パン窯内部測定用センサ 熱研

    SN-3200パーソナルサーモ用パン窯内部測定用センサ

    熱研
    18,980税込20,878
    1本
    8日以内出荷
    ステンレスワイヤーにて丈夫
    用途熱風ダクトやパン窯の測定に形状ステンレスワイヤー2m温度範囲(℃)0~400
  • SN-3200パーソナルサーモ用一静止表面用センサ(低温用) 熱研

    SN-3200パーソナルサーモ用一静止表面用センサ(低温用)

    熱研
    13,980税込15,378
    1本
    8日以内出荷
    マイナス域の測定が可能
    用途冷凍食品や鉄板の表面温度測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状接触面17Φ×132mm温度範囲(℃)-40~300
  • SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(高温用) 熱研

    SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(高温用)

    熱研
    28,980税込31,878
    1本
    8日以内出荷
    パイプ部分が長く手持ちにて高温測定が可能
    用途油等の中高温測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状先丸型4.8Φ×1000mm温度範囲(℃)-40~1000
  • SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用) 熱研

    SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用)

    熱研
    1本
    欠品中
    センサが長めで幅広い測定物の温度測定が出来る
    用途乳飲料や一般液の測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状先丸型4.8Φ×300mm温度範囲(℃)-40~800
  • SN-300用耐熱被覆シリコンプロテクタ付センサ 熱研

    SN-300用耐熱被覆シリコンプロテクタ付センサ

    熱研
    14,980税込16,478
    1本
    37日以内出荷
    衝撃に強い・センサ保護
    用途食品の中心温度測定、コードを高温環境の測定
  • SN-300用標準シリコンプロテクタ付センサ 熱研

    SN-300用標準シリコンプロテクタ付センサ

    熱研
    10,980税込12,078
    1本
    37日以内出荷
    衝撃に強い・センサ保護
    用途食品の中心温度測定
温度計