「設置方法」から絞り込む
温湿度・不快指数計 丸型シンワ測定翌々日出荷から15日以内出荷
快適温度・快適湿度は色を付けて分かりやすくしてあります。置き型にも、壁掛けにもできます。
用途温度と湿度と不快指数を測定できる温湿度計湿度測定範囲(%)10~90測定範囲(不快指数)45~95精度(不快指数)60~80:±2、それ以外:±41目盛温度計:2℃、湿度計:5%、不快指数計:2温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式卓上式/壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温湿度計佐藤計量器製作所税込¥12,078~¥10,980~