快適温度・快適湿度は色を付けて分かりやすくしてあります。置き型にも、壁掛けにもできます。
用途温度と湿度と不快指数を測定できる温湿度計
湿度測定範囲(%)10~90
測定範囲(不快指数)45~95
精度(不快指数)60~80:±2、それ以外:±4
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%、不快指数計:2
温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式卓上式/壁掛け
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度と湿度を管理し快適な生活をおくるための快適さを5段階で表示
内蔵スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにもできます
最大測定温度(℃)-5~50
湿度測定範囲(%)30~95
質量(g)約125(電池含まず)
本体寸法(mm)108×102×20
使用電池単4乾電池1本
設置方式卓上式/壁掛け
湿度測定精度(30~90%)±10%
温度表示方式デジタル
測定精度(℃)(0~40℃)±1℃(0~40℃以外)±2℃(測定範囲外は参考値)
掛型。快適モニター。温度・湿度・不快指数計が一体となった便利な計器。快適コントロールに便利
寸法(mm)140×29
質量(g)230(ディスプレイ箱)
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×29×140
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6864-22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
掛型。快適モニター。温度・湿度・不快指数計が一体となった便利な計器
寸法(mm)285×115×38
質量(g)500
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×38×285
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6864-21
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
掛型。快適モニター。温度・湿度・不快指数計が一体となった便利な計器。お部屋の快適度が一目でわかる
寸法(mm)168×130×19
質量(g)190(ディスプレイ箱)
アズワン品番61-6864-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ
質量(g)150
本体寸法(mm)Φ156×30
精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%
1目盛(温度)2℃、(湿度)5%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
設置方法壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
電源不要
湿度測定範囲(%)20~90
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示!
温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。
通常の温度計・湿度計としても使えます。
熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40
温度表示方式アナログ
掛型、大好評シリーズ。温度計・湿度計・不快指数・時計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
寸法(mm)285×120×38
質量(g)520
アズワン品番61-6866-22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。