絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(28)
  • 理研計器(1,971)
  • SKC(環境測定)(501)
  • 佐藤計量器製作所(235)
  • エスコ(234)
  • CHINO(チノー)(181)
  • 新コスモス電機(171)
  • リオン(138)
  • ナリカ(118)
  • 安立計器(101)
  • A-Gas Japan(101)
  • bitstrong(ビットストロング)(89)
  • ガステック(88)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(84)
  • 三商(84)
  • CRECER(クレセル)(69)
  • 日油技研工業(67)
  • マザーツール(67)
  • エンペックス気象計(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
198件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温湿度データロガー(USB) testo 174H testo(テストー)

    温湿度データロガー(USB) testo 174H

    testo(テストー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。高精度±3%の湿度センサ。USBタイプC ケーブル直結可能、PCソフトで設定・データ抽出。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
    用途作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-20~+70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度)温度表示最小:0.1℃インターフェースUSBバッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0~100
  • 表面温度計 testo(テストー)

    表面温度計

    testo(テストー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個(1個)
    当日出荷
    計測範囲が-50~350℃と広く、特に高温域の計測精度に優れた表面温度計です。表示部が180°回転し、どの位置からも読み取り可能です。
    寸法(mm)37×36×230電源単4電池×3(付属)測定範囲(℃)-50~350(短時間の場合500まで)センサー12mmΦ精度(℃)±(1+1%rdg)分解能(℃)0.1
  • サーモメータ・テープ testo(テストー)

    サーモメータ・テープ

    testo(テストー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1冊(10枚)
    当日出荷から23日以内出荷
    感温性物質を含んでいる簡易温度測定シールです。貼付後、1秒以内に色が不可逆変化するので、手軽に温度測定・管理ができます。
    測定方式不可逆性
  • TESTO540照度計 testo(テストー)

    TESTO540照度計

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。 ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
    付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池仕様ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付トラスコ品番333-7472質量(g)53(電池除く)外形寸法(mm)133×46×25(保護キャップ装置除く)精度(照度)±3%(基準との比較)分解能(照度)1Lx(0~19999Lx)、10Lx(20000~99999Lx)バッテリー単4アルカリ乾電池×2本電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合)測定範囲(Lux)0~99999動作温度(℃)0~50
  • スマホ用サーモグラフィセット 860I testo(テストー)

    スマホ用サーモグラフィセット 860I

    testo(テストー)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    当日出荷
    testo 860iはスマートフォン/タブレットにワイヤレス接続可能なサーモグラフィです。アプリケーションに特化した測定機能 デルタヒートとデルタクールを使用して、素早く簡単にデルタT (温度差)を熱画像上で解析することが可能です。手の届かない場所にある対象物を手軽に検査できるだけではなく、スマートフォンやタブレットに取り付けて片手操作することもできます。testo 860iはモバイル端末にインストールされたモバイルアプリtesto Smartにワイヤレス接続します。熱分布、温度計の届かない場所の温度測定等、様々なアプリケーションにご活用いただけます。
    付属品本体、USB Type Cケーブル (5 V/2 A)、ケース分解能温度分解能:50mk視野角サーモグラフィ 赤外画像出力/:48°×36°フォーカス固定焦点画素数[赤外画像出力]256×192pixels、[可視画像出力]640×480pixels焦点距離最小:[赤外画像出力]0.3m、[可視画像出力]0.4mフレームレート9Hzスペクトル範囲8~14μm
  • クランプ温度スマートプローブ TESTO115i testo(テストー)

    クランプ温度スマートプローブ TESTO115i

    testo(テストー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    クランプしてパイプ温度を簡単に測定。 testo 549iと使うと過熱度過冷却度の演算なども可能。 熱交換器の出入り口温度測定にも最適。 パイプはΦ6~35mmに対応。
    付属品乾電池、出荷検査書トラスコ品番795-9176外形寸法(mm)183×90×30測定範囲(℃)-40~+85測定項目温度精度(±1digit)±1.3℃分解能(℃)0.1バッテリー単4アルカリ電池×3電池寿命(時間)250動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60
  • OH-580Aデジタル振動計 testo(テストー)

    OH-580Aデジタル振動計

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷
    加速・速度・変位の3モード計測が可能です。 最大値ホールド機能付きです。 直流・交流出力機能を装備 Hi/Loレンジの切替により、高精度な計測が可能 フルスケールを越えた時オーバー表示 ローパスフィルター内蔵(ACC2モード時のみ)
    付属品ピックアップ・ピックアップケーブル・マグネットホルダ・アタッチメント・ハンドストラップ・マイクロドライバー・単3乾電池×2本・収納ケーストラスコ品番462-5757寸法(mm)72×24×220測定範囲加速度(ACC1):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 加速度(ACC2):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 速度(VEL):):Hi 1.0~199.9(mm/s)/ Lo 0.1~19.99(mm/s) 変位(DIS):Hi 10~1999(μm)/ Lo 1~19.99(μm)質量(g)200(乾電池含む)出力交流出力:フルスケール2Vrms直流出力:フルスケール2V電源単3乾電池×2本(付属)、AC100V(オプション)検出方式実効値検波精度FS±5%以内表示方式変位:両振幅速度・加速度:片振幅周波数範囲(Hz)加速度(ACC1):10~6000加速度(ACC2):10~300速度(VEL):10~1000変位(DIS):10~1000表示更新周期3回/秒アズワン品番1-6434-01商品タイプレンタル品はこちら
  • testo 425 風速校正書類付 testo(テストー)

    testo 425 風速校正書類付

    testo(テストー)
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット
    欠品中
    testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
    用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s質量(g)268ケーブル長(m)1.5精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)分解能0.1 ℃、0.01 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70プローブ長(mm)180保管温度(℃)-20 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:7.5バッテリー寿命35H
  • testo 405-V1 風速校正書類付 testo(テストー)

    testo 405-V1 風速校正書類付

    testo(テストー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    翌々日出荷
    風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。 伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。 ディスプレイは回転式
    付属品ダクトホルダー、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:300寸法(mm)37×490×36質量(g)115精度±(0.1 m/s + 測定値の 5%) (0 ~ 2 m/s範囲)、±(0.3 m/s + 測定値の 5%) (その他の範囲)先端径(mm)プローブシャフト:12温度測定範囲(℃)-20~+50分解能(℃)0.1バッテリー単4電池×2ディスプレイLCD測定速度(m/s)0~5(-20~0℃範囲)、0~10(0~+50℃範囲)、0~99990m3/h動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70直径(mm)プローブシャフト:16バッテリー寿命約20時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.01
  • testo 176用バッテリ 5903リチウムバッテリ testo(テストー)

    testo 176用バッテリ 5903リチウムバッテリ

    testo(テストー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    欠品中
    仕様testo176用リチウム電池トラスコ品番819-3604セット内容リチウム電池1本質量(g)20
  • TESTO816-1普通騒音計 testo(テストー)

    TESTO816-1普通騒音計

    testo(テストー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    IEC 61672-1クラス2およびANSI S1.4タイプ2に適合(JIS適合) 周波数特性(A/C)、動特性(Fast/Slow)の切換が可能 最大31000件の測定値を保存可能な内蔵メモリ:長期測定が可能 データ分析用のPCソフトウェアとデータ転送用のUSBケーブル付き testo 816-1は、作業環境の騒音レベルの測定に適した業務用の騒音計です。作業場所、公共の空間、工場、および製造現場での騒音測定用に設計されています。メモリを内蔵しており、長時間測定後のソフトウェアでのデータ解析が可能です。
    用途作業場所および公共の空間での騒音レベルのチェックおよび測定用付属品風防キャップ、専用ソフトCD、パソコン接続ケーブル、バッテリ、専用ケース、取扱説明書、出荷検査書仕様ダイナミック/100dBマイク/0.5インチトラスコ品番820-7541質量(g)390精度±1.4dB(under reference conditions: 94 dB, 1 kHz)分解能0.1dB動特性FAST 125 ms/SLOW 1 sec周波数特性A/Cバッテリー4 x type AA batteries測定レベル範囲(dB)20~130測定単位dB周波数範囲20-8kHz測定間隔0.5秒
  • シリコンチューブ testo(テストー)

    シリコンチューブ

    testo(テストー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    適合マルチ環境計測器TESTO435-4トラスコ品番838-1945
  • 温度データロガー testo(テストー)

    温度データロガー

    testo(テストー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能。USBタイプC ケーブル直結可能。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
    用途冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-30 ~ +70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ温度表示最小:0.1℃インターフェースUSBバッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-30 ~ +70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5
  • testo 405i スマートプローブ 風速校正書類付 testo(テストー)

    testo 405i スマートプローブ 風速校正書類付

    testo(テストー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    翌々日出荷
    風速、風温、風量を測定することができる熱線式風速スマートプローブです。 小型で携帯性に優れています。 屈曲可能で、最長400mmまで伸ばせるシャフトにより、手軽にダクト内測定が可能
    付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:400寸法(mm)30×200×41質量(g)119.6精度±(0.1m/s+測定値の5%)(0~2m/s範囲)、±(0.3m/s+測定値の5%)(2~15m/s範囲)温度測定範囲(℃)-20~+60分解能(℃)0.1ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3測定速度(m/s)0~30動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60バッテリー寿命15時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.01適合システムiOS 11.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
  • コンパクト温度データロガー 175 T3 testo(テストー)

    コンパクト温度データロガー 175 T3

    testo(テストー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    翌々日出荷
    汎用性の高いK/T熱電対ミニプラグ接続 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 -50~+1,000℃の非常に広い温度測定範囲 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
    測定範囲K熱電対 (NiCr-Ni): -50 ~ +1000 ℃、T熱電対 (Cu-CuNi):-50 ~ +400 ℃精度K熱電対 (NiCr-Ni):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (+70.1 ~ +1000 ℃)、T熱電対 (Cu-CuNi):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (70.1 ~ +1000 ℃)外形寸法89 X 53 X 27 mm分解能0.1 ℃保護等級IP65メモリー1,000,000 測定値使用電池アルカリマンガン単3電池またはEnergizer電池×3動作温度-20 ~ +55℃電池寿命3年 (15分間隔)保管温度(℃)-20 ~ +55℃チャネル数2 外付け
  • TESTO735-1熱電対・Pt100用温度計 testo(テストー)

    TESTO735-1熱電対・Pt100用温度計

    testo(テストー)
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    6日以内出荷
    testo 735-1は、さまざまな温度プローブと接続し、高精度での温度測定をしたり、複数の場所での温度を同時測定したい場合などに最適な温度計です。エレクトロニクス業界、食品業界、ラボで使用される他、温度計の校正用基準計としても活用されています。 中心温度、表面温度、および気体温度の幅広いプローブラインナップ 最大3本のプローブを接続可能 最高精度±0.05℃のPt100高精度デジタル温度プローブと接続が可能 最小値、最大値、平均値の表示と温度差(デルタT)の演算表示
    トラスコ品番817-3458測定範囲(℃)-40~+300設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル温度計の種類熱電対温度計
  • 温度計 表面&空気セット testo(テストー)

    温度計 表面&空気セット

    testo(テストー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    4日以内出荷
    機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセットです。バックライト付きディスプレイです。堅牢かつコンパクトなボディです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。高品質な表面温度プローブと気体温度プローブです。セパレート型で使用するための補償導線を付属しています。
    付属品表面温度プローブ、気体温度プローブ、延長用補償導線(1m)、単3乾電池×3トラスコ品番686-6197幅(mm)135高さ(mm)28奥行(mm)60センサーK熱電対温度表示最小:0.1℃表示範囲(℃)温度:-50~+400測定温度範囲(℃)-50~+400、IN/OUT:-50~+400RoHS指令(10物質対応)対応
  • データロガー testo(テストー)

    データロガー

    testo(テストー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。高精度±3%の湿度センサ。モバイルアプリでBluetooth接続し、設定・データ抽出。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
    用途作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-20 ~ +70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度)温度表示最小:0.1℃インターフェースBluetooth(モバイルアプリ)バッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-20 ~ +70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100
  • testo 175 T1 温度校正書類付(冷蔵) testo(テストー)

    testo 175 T1 温度校正書類付(冷蔵)

    testo(テストー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    翌々日出荷
    冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。 HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ 便利なExcelエクスポート機能
    付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU寸法(mm)53×89×27質量(g)156温度測定範囲(℃)-35~+55分解能(℃)0.1保護等級IP65ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-35~+55保管温度(℃)-35~+55インターフェイスmini USB、SDカードスロットサンプルレート10秒~24時間チャネル数1内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
  • testo 425 風速・温度校正書類付 testo(テストー)

    testo 425 風速・温度校正書類付

    testo(テストー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    翌々日出荷
    testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
    用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s質量(g)268ケーブル長(m)1.5精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)分解能0.1 ℃、0.01 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70プローブ長(mm)180保管温度(℃)-20 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:7.5バッテリー寿命35H
  • 卓上式赤外線プリンタ testo(テストー)

    卓上式赤外線プリンタ

    testo(テストー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    6日以内出荷
    テストー製品の測定データをワイヤレスでダイレクトに印刷することが可能です。
    トラスコ品番838-2635質量(g)350
  • 黒体テープ testo(テストー)

    黒体テープ

    testo(テストー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    放射温度計、サーモグラフィ用黒体テープ。
    付属品テープ1巻トラスコ品番819-3606質量(g)60
  • スモークテスター testo(テストー)

    スモークテスター

    testo(テストー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    油焚きボイラーのすすをバカラックで測定します。 testo320/330用ソフトウェア。記録データの呼び出し。オンライン測定。
    用途ボイラーのすす点検、排ガス中のすすの測定仕様バカラック・スモークテスタートラスコ品番820-6938セット内容本体、試験紙、試験テンプレート質量(g)550
  • TESTO735-2プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付 testo(テストー)

    TESTO735-2プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付

    testo(テストー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    15日以内出荷
    3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能(熱電対用ソケット×2Pt100用ソケット×1)。 卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。 見やすいバックライト付ディスプレイ。
    トラスコ品番838-2574セット内容ACアダプタ、各国プラグ測定範囲(pH)Pt100センサ:-200~+800℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-40~+300℃/-200~1370℃(K熱電対)、-200~400℃(T熱電対)表示温度差・最大値・最小値・平均値精度(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1分解能(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1保護等級IP65データ容量約10000データアラーム音響アラーム動作温度範囲(℃)-20~50
  • testo206用保存キャップ testo(テストー)

    testo206用保存キャップ

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    付属品保護キャップトラスコ品番819-3622
  • testo206-1スペア電極 testo(テストー)

    testo206-1スペア電極

    testo(テストー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様保存キャップ付適合testo 206-1トラスコ品番820-6956
  • testo205用保存キャップ testo(テストー)

    testo205用保存キャップ

    testo(テストー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    Testo205用電極保存キャップです。
    付属品キャップトラスコ品番110-8447
  • testo205スペア電極 testo(テストー)

    testo205スペア電極

    testo(テストー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    6日以内出荷
    付属品スペア電極トラスコ品番110-8455
  • TESTO184T1温度データロガ testo(テストー)

    TESTO184T1温度データロガ

    testo(テストー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
    用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度最小表示0.1℃測定項目温度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97温度測定範囲(℃)-35~70
  • L型ビート盤500mm testo(テストー)

    L型ビート盤500mm

    testo(テストー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    適合マルチ環境計測器TESTO435-4
  • パイプ巻付型プローブ用 スペアセンサヘッド (K熱電対) testo(テストー)

    パイプ巻付型プローブ用 スペアセンサヘッド (K熱電対)

    testo(テストー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    61日以内出荷
    ・クランプ式温度プローブ(0602 4592)に使用可能な、熱電対ベルト式スペアプローブ・パイプ巻付型プローブ(K熱電対)のセンサヘッドが故障した際などに、簡単に交換ができるスペアのセンサヘッドです。
  • バッファ液PH4 testo(テストー)

    バッファ液PH4

    testo(テストー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    ・pH値4.01のバッファ駅で、pH測定器の校正・調整が行えます。
  • デュアルウォールクリアランスプローブ testo(テストー)

    デュアルウォールクリアランスプローブ

    testo(テストー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    61日以内出荷
    ・適切な計測器と接続することで、二重壁クリアランスの供給エアのO2濃度を測定します。・二重壁クリアランスのエア漏れと詰まりのチェックにも使用出来ます。
  • スペアセンサヘッド/NH3用 testo(テストー)

    スペアセンサヘッド/NH3用

    testo(テストー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    61日以内出荷
    ・アンモニア(NH3)用スペアヘッド・3g/a以下という超高感度のプローブヘッドが、わずかなリークも確実に検知します。
  • キャリングケース testo(テストー)

    キャリングケース

    testo(テストー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    61日以内出荷
    ・測定器、プローブ、アクセサリーを見やすく収納し、安全に保管出来ます。・機器を安全に持ち運べる、堅牢なキャリングケースです。・挿入長335mmのプローブまで収容可能です。
  • キャリングケース testo(テストー)

    キャリングケース

    testo(テストー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    61日以内出荷
    ・測定器、プローブ、アクセサリーを見やすく収納し、安全に保管出来ます。・機器を安全に持ち運べる、堅牢なキャリングケースです。
  • USB接続ケーブル testo(テストー)

    USB接続ケーブル

    testo(テストー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    ・PCと測定器間のデータ転送に
  • TESTO890用 卓上充電器 testo(テストー)

    TESTO890用 卓上充電器

    testo(テストー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    61日以内出荷
    ・testo890用バッテリーの充電時間短縮のための卓上充電器です。・充電式バッテリー2本対応しています。
  • TESTO885/890用 レンズプロテクタ- testo(テストー)

    TESTO885/890用 レンズプロテクタ-

    testo(テストー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    61日以内出荷
    ・特殊ゲルマニウムのレンズ保護ガラスです。・レンズをほこりや傷から保護します。
  • TESTO570用接続ケーブル testo(テストー)

    TESTO570用接続ケーブル

    testo(テストー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    61日以内出荷
    ・マニホールドの接続用・両側にミニDinコネクタを装備
環境測定(自然環境/安全環境)