絞り込み
測定粘度範囲(Pa・s)
  • 10
  • 1(5)
  • 1.3(3)
  • 5(2)
  • 15(3)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 100(3)
  • 400(3)
  • 500(3)
  • 2000(1)
  • 6000(2)
  • 13000(2)
  • 16000(1)
  • 26000(3)
  • 40000(2)
  • 80000(2)
  • 104000(3)
  • 320000(2)
  • 640000(2)
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • climbing(クライミング)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定粘度範囲(Pa・s)から絞り込む
1(5)
1.3(3)
10
15(3)
100(3)
400(3)
500(3)
26000(3)
104000(3)
640000(2)
測定粘度範囲(Pa・s)をもっと見る
  • 攪拌型粘性評価器 2382シリーズ climbing(クライミング)

    攪拌型粘性評価器 2382シリーズ

    climbing(クライミング)
    209,800税込230,780
    1セット
    24日以内出荷から43日以内出荷
    温度センサ内蔵により、測定時のサンプル温度も検出可能です。サンプルの近似粘土値を算出・表示できます。粘性はもちろん、攪拌の姿勢やゆらぎ、くせなど、様々な要素から感じる「なま」の流動抵抗を測定できます。
    仕様荷重測定範囲:40~1600mN材質アルミニウム寸法(mm)100×75×48電源5V・2A(家庭用電源アダプタ付属)温度測定範囲(℃)0~100ディスプレイ1.5インチ、128×128dots操作方法タッチパネル式
  • 音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    599,800税込659,780
    1台
    翌々日出荷
    最小必要サンプル量2ml(SV1A)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。チタン製振動子で耐薬品性高。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
    用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • 音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷から77日以内出荷
    使用場所を選ばない簡易ハンディタイプ。現場でのインク粘度、塗料粘度も測定。キャリングケース標準装備(スタンド、ソフトウェア、容器等は付属しません)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。チタン製振動子。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
    用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/固定振動数 30Hz固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
  • 音叉振動式粘度計 SVシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    音叉振動式粘度計 SVシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
    用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P)質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉型振動式)固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)35~45

粘度計』には他にこんなカテゴリがあります

回転式