ビスコメータ(粘度計)+スタンド
液体の粘度を簡単に測定できるビスコメータと専用スタンドのセットです。
重油、塗料、接着剤などの工業製品や、建設機械に使用されるギアオイル、また食品の製造工程の品質管理に使用されています。
液中にロータを浸し回転させ、ロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定し、粘度を表示します。
片手で簡単に測定できる小型粘度計です。
アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。
粘度はデシパスカル秒(SI 単位系)で直読可能。
- その他
- 【試料容積】[1号 / 2号ロータ]350mL(JISの300mLビーカ使用) / [3号ロータ]170mL(3号カップ使用)カップ底面から15程度ロータ下端を離す。
- 付属品
- 1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、ロータ補長策(全長約900mm)、ACアダプタ(VA-05JA)、スタンド(VA-04)
- 測定範囲
- [3号ロータ]0.3~13dPa・s(3号カップと組み合わせる)、[1号ロータ]3~150dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)、[2号ロータ]100~4000dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 62.5
- 電源
- 単三形アルカリ電池、ニッケル乾電池、ACアダプタ(VA-05J)
- 測定精度
- 指示値の±10%±1digit 再現性±5%
- 内容量
- 1セット
注意
※付属のカップ、JISの300 mLビーカ以外では正しく測定できません。 ※JISの300 mLビーカは市販品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ




























