絞り込み
測定粘度範囲(Pa・s)
- 25
- 1(5)
- 1.3(3)
- 5(2)
- 10(4)
- 15(3)
- 30(2)
- 100(3)
- 400(3)
- 500(3)
- 2000(1)
- 6000(2)
- 13000(2)
- 16000(1)
- 26000(3)
- 40000(2)
- 80000(2)
- 104000(3)
- 320000(2)
- 640000(2)
- 測定粘度範囲(Pa・s)をもっと見る
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「測定粘度範囲(Pa・s)」から絞り込む
1(5)
1.3(3)
10(4)
15(3)
100(3)
400(3)
500(3)
26000(3)
104000(3)
640000(2)
測定粘度範囲(Pa・s)をもっと見る

音叉振動式レオメーター RVシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台翌々日出荷新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 。シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)。フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度。撹拌、流動中の測定が可能。専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)。振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定。校正可能。校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き。腐蝕性に優れたチタン製センサ用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz粘度範囲(mPa・s)0.3~25000サンプル量(mL)10