絞り込み
測定粘度範囲(Pa・s)
- 6000(1)
- 40000(1)
- 80000(1)
- 320000(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 200
- 20(1)
- 60(1)
- 62.5(3)
- 100(5)
- 250(2)
ブランド
- 三商(1)
- ブルックフィールド(1)
「測定粘度範囲(Pa・s)」から絞り込む
6000(1)
40000(1)
80000(1)
320000(1)

ブルックフィールドデジタル粘度計
ブルックフィールド¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台(1台)22日以内出荷粘度値(cP/mPa・s)、トルク値、スピンドル、回転数、温度(オプションの温度センサ使用時)の測定が可能です。設定トルク値あるいは設定時間に達すると自動停止し、その時の時間と計測値を表示するオートストップ機能があります。付属品スタンド 電源ケーブル ケース寸法(mm)350×300×400質量(kg)約11電源(V)100~240(50/60Hz)精度±1%FS再現性±0.2%FS回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(740段階)
ブルックフィールド デジタル粘度計
三商¥1,698,000税込¥1,867,8001個11日以内出荷パラメータを使いやすいタッチパネルスクリーンから入力。。5インチのカラーディスプレイに粘度、トルク(%)、せん断応力、せん断速度、温度、回転数を表示。。0.1~200回転と広範囲の回転数をサポート、切替段数も290と細かい回転数を設定可能。。オートストップ機能搭載。。オプションのレオカルクTソフトウェアを使用することにより、コンピューターより粘度計を制御可能。回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(特定の290種類を選択)