3ページ目: 騒音計

86件中 8186
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
騒音計 Tenmars騒音計Tenmars(1件のレビュー)
42,800税込47,080
1個
12日以内出荷
騒音計の動作確認や校正ができます。
種別TM-100 騒音計キャリブレーターアズワン品番1-3460-11
騒音計 イチネンTASCO騒音計イチネンTASCO
25,980税込28,578
1個
当日出荷
周波数範囲20Hz~8KHz付属品風防、取扱説明書、ケース電源9V電池 006P精度±1.4dB騒音値(dB)(ダイナミックレンジ)60dB周波数補正特性AまたはC特性動特性FASTまたはSLOWマイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン電池寿命(時間)約60(アルカリ電池)メモリー(アナログメータ)30メモリ 分解能:2dB/ディスプレイ更新:0.1秒測定レベル範囲(dB)30~130測定レンジ(LOW)30~90dB、(MID)50~110dB、(HI)70~130dB使用環境0~40℃/10~90%RH/2000m未満警告OVER:測定レンジを上回っている UNDER:測定レンジを下回っている液晶表示4桁/分解能:0.1dB/ディスプレイ更新:0.5秒保管環境-10~60℃/10~75%RH
デジタル騒音計 イチネンTASCOデジタル騒音計イチネンTASCO
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
データロガー騒音計 Tenmarsデータロガー騒音計Tenmars
45,100税込49,610
1個
12日以内出荷
アズワン品番1-3460-02
騒音計キャリブレーター マザーツール騒音計キャリブレーターマザーツール
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
IEC942 クラス2に準拠 校正ポイントは94dBと114dB。騒音計の校正が簡単に行えます。1インチ・1/2インチ口径のマイクロホンへ接続可。
質量(g)約170電源1精度±0.5dB(規定の使用環境下において)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×44×113出力周波数(Hz)1000±4%使用環境気温23℃ 湿度50% 大気圧1013mbar動作環境0~40℃直線性3%以下音圧レベル(dB)114と94(規定の使用環境下において)係数(温度)±0.0015dB/℃(湿度)±0.1dB/10%RH保管環境-10~60℃
サウンド校正器 カスタムサウンド校正器カスタム
54,980税込60,478
1台ほか
4日以内出荷から22日以内出荷

騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります

騒音計