1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能・多機能・広測定範囲のポータブル振動計 デジタル値モード、スペクトルモード 100x100件測定値、100件スペクトルチャート スペクトルチャートをリアルタイム表示 設定されたアラームラインに従ってヒストグラムを作成 別売のTA230プリンターに接続可能 LCDディスプレー、バックライト付き 低感度プローブと高感度プローブ
仕様低感度プローブ測定範囲:加速度0.1m/s-392m/s (peak)・振動速度0.01cm/s-80cm/s (実効値)・相対変位0.001mm-18.1mm (peak-peak)、高感度プローブ測定範囲:加速度0.1m/s-20m/s (peak)・振動速度0.01cm/s-4cm/s (実効値)・相対変位0.001mm-0.8mm (peak-peak)、低感度プローブ周波数範囲:加速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・10Hz-10KHz・振動速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・相対変位10Hz-200Hz・10Hz-500Hz、高感度プローブ周波数範囲:加速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・10Hz-10KHz・振動速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・相対変位10Hz-200Hz・10Hz-500Hz 寸法(mm)171×78.5×28 質量(g)230 電源リチウム充電池付属(連続稼働20時間 : バックライトオフ時) 測定精度(%)±5 使用環境温度(℃)0-40 使用環境湿度(%)≦80RH
1台
209,800 税込230,780
10日以内出荷

『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります