16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定モードは切換で、加速度、速度、変位の3つが測定できます。 広帯域でしかも微小レベルから大レベルまで測定できます。 小型の上乾電池を使用できるので、現場計測に機動力を発揮します。 ハイパスフィルタ、ローパスフィルタを内蔵しているので、計測目的に合った帯域が選択できます。 オーバロードLEDとレンジ表示LEDによって、最適なレンジを素早く設定可能です。 アナログメータのため、振動量の変動する様子が分かります。 センサの感度が簡単に設定できるので、様々なセンサの使い分けが容易に行なえます。 通常の電荷出力型センサの他に、アンプ内蔵型センサもご使用いただけます。
仕様AC OUT(BNC):±1V/フルスケール、出力抵抗100Ω、最大電流5mA、DC OUT(BNC):0~1V、出力抵抗100Ω、最大電流5mA 質量(kg)約2 電源単3乾電池4本アルカリタイプで連続5時間以上、もしくは別売ACアダプタによりAC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×177×230 適合検出器電荷出力型検出器、アンプ内蔵型検出器 関連資料カタログ(0.41MB) 取扱説明書簡易取扱説明書(0.48MB) 加速度測定範囲(G)0.0316/0.1~1000/3160フルスケール 加速度測定範囲(m/s2)0.316/1~10000/31600フルスケール 速度(cm/s)0.316/1~10000/31600フルスケール 変位(mm)変位1:0.1/0.316~3160/10000フルスケール、変位2:0.01/0.0316~316/1000フルスケール ハイパスフィルタ(Hz)OUT(1Hz)/3/10/30/100 ローパスフィルタ(Hz)300/1k/3k/10k/OUT(50kHz)
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷

超小型、簡単操作の衝撃・振動加速度計です。衝撃加速度を測るために、比較的大きな加速度測定に向いています。VIBRATIONモードで、振動加速度の測定、SHOCKモードで衝撃加速度の測定ができます。超小型、軽量なので、作業性に優れ、携帯に便利です。フルスケールは、0~2000m/s2及び0~20000m/s2の2段階で切替可能。ローパスフィルタが内蔵されており、不要な高周波数をカットすることができます。
用途エンジン起動時の衝撃加速度測定。油圧・空圧シリンダロッドのスムーズな動作確認。プレス機の衝撃加速度測定。緩衝材の評価試験における衝撃加速度測定。緩衝設計後の実証実験。
1セットほか
159,800 税込175,780
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも簡単に振動計測ができます。1.3gの小型軽量タイプのセンサを使っています。小型対象物の振動計測向けです。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
1台ほか
139,800 税込153,780
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1332Bシリーズ他、様々な検出器に使用できる小型マグネットです。
用途検出面が強磁性体かつ、小型マグネットをご使用したい場合に。 質量(g)約44 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法(Φ×高さH)(mm)24×14 吸着力(N)120以上 関連資料仕様書(0.04MB)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

小型軽量のアナログメータ式携帯型振動計です。回転機械や往復機械等の振動測定が正確にできます。加速度・速度・変位の測定ができます。特に微少振動の測定に最適です。周波数分析フィルターが内蔵されており、簡単な操作で振動周波数の分析ができます。速度測定はJIS B0907(ISO2954)「振動シビアリティー測定機器に関する規格」に準拠しています。アナログメータ式のため、変動の激しい振動も読み取りやすくなっています。記録用の出力がありますので、レコーダーへの収録やオシロスコープ・FFTアナライザなどと接続ができます。検出器は動電型(電磁式)ですので安定した測定ができます。別売のマグネット(MG-2)にて、簡単に検出器の固定ができます。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。 検波方式True RMS 確度正弦波80Hz、10mm/sRMSにおいて3%以内
1台ほか
199,800 税込219,780
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。アナログメータ式のため、変動の様子もよくわかります。検出器は、吸着用マグネット付なので設定が簡単です。記録用の出力がありますので、レコーダ・オシロスコープ・FFTアナライザなどとの接続ができます。検出器の向きを変えることで水平・垂直方向が測れます。
用途低回転数の水車、ポンプ、送風機などの設備機器の振動計測用に。
1台ほか
289,800 税込318,780
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、軽量、シェア型。
質量(g)2.9 取付方式M3ネジ 使用温度範囲(℃)-30~110 外形寸法(mm)Hex9×10.25 周波数(kHz)共振周波数:40 材質(ケース)チタニウム 周波数範囲(Hz)0.8~16000(±3dB) ケーブルLNC-6D-2m付き コネクタM3 関連資料仕様書(0.08MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB) 最大加速度(m/s2)2200 電荷感度(mV/m/s2)1 耐衝撃加速度(m/s2)10000
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

小型・低価格で、上限2段の、精度の良い振動監視ができます。 振動モードは加速度・速度・変位が内部スイッチで選べます。 ハウジングはアルミの防滴構造、ケーブルグランドでケーブルを固定できます。(IP64相当) アラームレベルの設定は、内部デジタルスイッチにより1~99%の範囲で1%ステップで行えます。 最大60秒までのアラーム遅延が設定可能なので誤動作を防止できます。 回転機・プラント設備・大型構造物など、あらゆる振動の監視ができます。
用途・送風機の振動の監視 ・工場での誘引・排気ファン等の振動の監視 ・攪拌機等の振動の監視 ・アトマイザーの振動の監視 ・遠心分離器の振動監視 ・特殊車両の衝突時の監視 ・冷却塔の振動監視 ・ポンプの振動監視 ・製造ライン等での異常振動の監視 ・発電機の振動監視 仕様耐圧 リレー接点-ハウジング間 AC 1,500V 1分間リレー接点-電源(24V)間 AC 1,500V 1分間電源ラインは0.1μFでハウジングに接続 トラスコ品番453-8986 質量(g)約700g 寸法(W)90×(H)56×(D)70mm 保護構造ハウジング構造 :IP-64 出力2系統リレー出力 動作遅延0~約60秒(内部可変) 自己保持動作1系統 (A接点) 自動復帰動作1系統 (A接点) 接点定格 AC/DC 125V,0.5A 電源ドライブ電源 :DC24V±0.5V,12mA(Typ.),20mA(Max.) 使用温度範囲使用:-10℃+70℃ 保存:-20℃~+80℃ 精度5%以内(25℃,80Hz,10m/s2,正弦波) 周波数範囲(Hz)加速度: 5~500Hz(+5%,-10%)速度・変位: 10~500Hz,5~500Hz(+5%,-10%) 材質(ハウジング)アルミ(ニトリルゴムパッキン付) 直線性フルスケールの1%以内 適合ケーブルケーブル外径:標準Φ11~13mm(出荷時にΦ7~13mmの範囲で指定可能) 適合電線0.2~2.5mm2(AWG24~16) 警報設定1.加速度: 1~99m/s2(Peak)2.速度: 1~99mm/s(PeaK)3.変位:0.01~0.99mm(P-P) 耐振性振動100m/s2、衝撃1,000m/s2
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

3軸、小型、シェア型。
質量(g)4.8 取付方式接着 使用温度範囲(℃)-20~160 外形寸法(mm)10×17×7 周波数(kHz)共振周波数:35 材質(ケース)チタニウム 周波数範囲(Hz)1~10000(±1dB) ケーブルLNC-6D-2m×3本付き コネクタM3(×3) 関連資料仕様書(0.08MB) ケーブル仕様書(0.08MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB) 最大加速度(m/s2)10000 電荷感度(pC/m/s2)0.16 耐衝撃加速度(m/s2)100000
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷

小型、衝撃用。
質量(g)13 取付方式M6ネジ 使用温度範囲(℃)-20~140 外形寸法(mm)Hex12×18 周波数(kHz)共振周波数:55 材質(ケース)ステンレススチール 周波数範囲(Hz)1~10000(±1dB) ケーブルケーブル別売 コネクタ10-32 関連資料仕様書(0.06MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB) 最大加速度(m/s2)50000 電荷感度(pC/m/s2)0.8 耐衝撃加速度(m/s2)100000
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷

超小型、平板型、シェア型。
質量(g)0.8 取付方式接着 使用温度範囲(℃)-50~160 外形寸法(mm)Φ6.5×4.2 周波数(kHz)共振周波数:40 材質(ケース)チタニウム 周波数範囲(Hz)1~12000(±1dB) ケーブルLNC-6D-2m付き コネクタM3 関連資料仕様書(0.04MB) ケーブル仕様書(0.08MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB) 最大加速度(m/s2)10000 電荷感度(pC/m/s2)0.17 耐衝撃加速度(m/s2)100000
1個
96,980 税込106,678
7日以内出荷

アンプ内蔵型加速度センサ(ICPタイプ)を駆動するための電源です。 小型軽量で使い勝手が良いです。 4台のセンサを同時にドライブできます。 3軸アンプ内蔵型加速度センサを、ローコストに運用可能です。
使用温度範囲(℃)-10~+70 電源(V)AC85~132 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×40×180 周波数範囲(Hz)0.1~センサの上限周波数まで 入力端子BNCコネクタ、4チャンネル 出力端子BNCコネクタ、4チャンネル 関連資料カタログ(0.38MB) 仕様書(0.07MB) 使用湿度範囲(%RH)20~90(結露なきこと) 検出器駆動電源DC24V、4mA
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

3軸、超小型。
質量(g)1.2 取付方式接着 使用温度範囲(℃)-50~160 外形寸法(mm)8×7×5.5 周波数(kHz)共振周波数:5 材質(ケース)チタニウム 周波数範囲(Hz)1~20000(±1dB) ケーブルケーブル別売 コネクタ直出し0.3m 10-32(×3) 関連資料仕様書(0.06MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB) 最大加速度(m/s2)25000 電荷感度(pC/m/s2)0.04 耐衝撃加速度(m/s2)50000
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

超小型、衝撃、シェア型。
質量(g)0.2 取付方式接着 使用温度範囲(℃)-50~160 外形寸法(mm)Φ3.5×2.5 周波数(kHz)共振周波数:60 材質(ケース)チタニウム 周波数範囲(Hz)1~20000(±3dB) ケーブルケーブル3m直出し コネクタケーブル直出し 関連資料仕様書(0.15MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB) 最大加速度(m/s2)1000000 電荷感度(pC/m/s2)0.035 耐衝撃加速度(m/s2)100000
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

1332B-00Fで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。小型、軽量、高感度。
1個ほか
77,980 税込85,778
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型、リング、シェア型。
質量(g)1.9 取付方式M2ボルト 使用温度範囲(℃)-50~160 外形寸法(mm)Φ8×5 周波数(kHz)共振周波数:60 材質(ケース)ステンレススチール 周波数範囲(Hz)1~10000(±1dB) ケーブルLNC-6D-2m付き コネクタM3 関連資料仕様書(0.05MB) ケーブル仕様書(0.08MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB) 最大加速度(m/s2)5000 電荷感度(pC/m/s2)0.2 耐衝撃加速度(m/s2)10000
1個
78,980 税込86,878
13日以内出荷

『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります