振動計 :「windows 10」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オプションの聴診棒やヘッドホンを接続して振動の大きさを検診できます。
前回設定した条件で測定を開始できます。
重量130g(電池含む)のコンパクト設計です。
メモリー内蔵で最大256個のデータを保存可能です。
本体寸法(mm)48×23.5×145mm
対応OSデータ管理ソフト対応OS:Windows(R)98 SE/2000/XP/VistaTM/7/8.1
データメモリ最大256個
周波数範囲加速度(ACC):3Hz~10kHz速度(VEL):10Hz~1kHz(JIS B0907-1989準拠)変位(DISP):10Hz~400Hz
デジタル表示数値表示4桁
『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります
騒音計・地震計・振動計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。