「校正証明書」から絞り込む

信号出力ケーブル (2m)
小野測器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷信号出力ケーブルケーブル長(m)2コネクタ(接続元)BNC/(接続先)ミニミニ・プラグ(Φ2.5)RoHS指令(10物質対応)対応
加速度ピックアップ用ワックス
小野測器¥9,998税込¥10,9981個(20mL)当日出荷加速度ピックアップ用ワックス。加速度センサを測定対象に取付けます。 接着タイプのセンサ用ですRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ
小野測器¥5,998税込¥6,5981個当日出荷LA-1411/1441A/4441A/HT-5500のAC100V電源ケーブル全長(m)3.5出力電圧(V)DC5.9定格出力電流(A)3.5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コネクタEIAJRC-5320A電圧区分2(出力)RoHS指令(10物質対応)対応
防雨型ウインドスクリーン
リオン¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷短時間の降雨に対し、マイクロホン部を保護することを目的としています。 急な降雨によるマイクロホン部の故障を防ぐことができます。 雨に対する防水効果が防水性IPX3相当を持ちます。(降水量5mm以下の降雨環境で2時間以内)適合NL-42/52/62RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3相当
信号ケーブ
小野測器¥11,980税込¥13,1781個当日出荷種類ローノイズケーブル使用温度範囲(℃)マイクロコネクタ:-20~160、ミニチュアコネクタ:-20~110接続接続元:NP-2910、3110、3412、3414、3418RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)1.2
NP-3000シリ ーズ プリアンプ内蔵型 3軸 加速度検出器
小野測器¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から61日以内出荷サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地構造シェア型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.2×14.2×14.2(突起物を除く)取付ねじ接着又はマウンティンググリップM5メネジケーブル対応:NP-0222/0232コネクタDR-4S-4、横出しRoHS指令(10物質対応)対応
騒音計専用三脚
リオン¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷一般的な音響測定に用いられ、騒音計、マイクロホンを取り付けて使用します。 延長棒取り付け可能質量(g)1500段数3最高位(mm)1460最低位(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
PS-P20023C ACアダプタ(電源ケーブル別売り)
小野測器¥12,980税込¥14,2781個欠品中適合CF-4700、CF-4500※、CF-7200※/7200A、CF-9000シリーズ、DS-2000※シリーズ、DS-3000シリーズ(4段まで)※、SQ60W15P※、PS-P20018A※、PS-P20023A※代替(※は販売終了しています)(電源ケーブル別売り)RoHS指令(10物質対応)対応
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器
小野測器¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表仕様接地/絶縁:ケース接地質量(g)20タイプ汎用使用温度範囲(℃)-20~+110外形寸法(mm)14(Hex)×23(H)構造シェア型感度1.0mV/(m/s2)±1dB材質(ケース)SUS303取付ねじM5メネジ周波数範囲5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~12kHz±3dBケーブル対応:NP-0120/0130シリーズコネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)2200
マイクロホン延長ケーブル
小野測器¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から63日以内出荷LA-1411/1441A/4441A用マイク部延長のためのケーブル マイクと騒音計本体をBNCケーブルで延長。 MI-0301マイクロホンフォルダー付 延長ケーブルを複数つないで長くできます。適合LA-1411/LA-1441A/LA-4441ARoHS指令(10物質対応)対応
全天候ウインドスクリーン
リオン¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷屋外で使用することを目的として、風雑音の減少だけでなく、降雨に対する防水効果が防水性IPX3相当を持ちます。(ウインドスクリーン取付アダプタWS15006が別途必要) 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3相当
PS-P20022B/SPU25A105 ACアダプタ(国内用)
小野測器¥11,980税込¥13,1781個当日出荷CH-1100※、CH-1200※、CH-1200A、PS-1300用ACアダプタです。 CH-0010、CH-0011 代替品 (※CH-1100/1200は販売終了しています)付属品電源ケーブル付属(国内用)定格出力DC12V/2.08ARoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)1.8定格入力AC100~240V
NPシリーズ加速度検出器専用 信号ケーブル
小野測器¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から5日以内出荷専用信号ケーブル NPシリーズ加速度検出器の専用ケーブルになります。仕様接続元(検出器):NP-3560B、(NP-3560A)使用温度範囲(℃)-90~+200ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)A部:2.54、B部:1.96
小型マイクロホン
小野測器¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷今まで設置が困難だった空間にも、音場への影響を与えず使用ができる「超小型マイクロホン」です。 超小型!狭い空間でも外乱にならず音圧測定が可能 超軽量!両面テープで固定も可能 TEDS、CEマーキングに対応用途狭い場所の音圧計測/複数使用による音圧分布計測付属品データシート:1 部、取扱説明書:(和英)各 1 部適合【CEマーキング】EMC 指令 2014/30/EU 規格 EN61326-1、RoHS 指令 2011/65/EU 規格 EN50581【TEDS】IEEE 1451.4:2004 Version: 1.0、Template :27 Microphone with built-in Preamplifier質量(g)約 48(製品)/ 約 0.3(センサ部のみ)タイプ自由音場型使用温度範囲(℃)-30 ~ +80 センサ部の先端から 2500 mm 以内 / 0 ~ +50 センサ部の先端から 2500 mm 以外(プリアンプ部のコネクタまで)外形寸法(mm)プリアンプ部:Φ13.6×46.8(BNCコネクタ込み)、ケーブル(ブッシュ込):2850電圧(V)DC18 ~ 26(定格 24)感度-37 .0± 3 dB re.1 V/Pa (14 mV/Pa)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサ部:4.7×7.1×3.3周波数範囲200 ~ 16 kHz (± 2.5 dB)電流(mA)2.2 ~ 4.9(定格 4.0)保存温度範囲(℃)-10 ~ +60 (センサ部、プリアンプ部)音圧レベル(dB)114 以上(1 kHz、全高調波歪率:3 %)駆動方式CCLD(定電流駆動)RoHS指令(10物質対応)対応自己雑音レベル(dB)36 以下(A特性)保存湿度範囲(%RH)0 ~ 90(結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)0 ~ 90(結露しないこと)
音響校正器
小野測器¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷音圧レベルや騒音レベルを正しく測定するためには、測定の前後に騒音計の指示値を確認する必要があります。 音響校正器は、サウンドレベルメータ(騒音計)が正確な値を指示していることを点検および維持するために用います。 音響校正器の方式には、スピーカ方式とピストンホンがあり、 発生する音圧レベルや周波数が異なります。 JIS C 1515,IEC 60942 の規格で定められおり、性能により、 クラス1・クラス2などに分類されます周囲温度(℃)-10 ~ 50 (結露なきこと)静圧(kPa)65~108相対湿度(%RH)25 ~ 90 (39 ℃ 以上の露点を超える周囲温度、湿度を除く)
NPシリーズ加速度検出器専用 信号ケーブル
小野測器¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷専用信号ケーブル NPシリーズ加速度検出器の専用ケーブルになります。仕様接続元(検出器):NP-3331B、3331N30(NP-3331、3331A、3331N20)使用温度範囲(℃)-20~+110RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.2
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器
小野測器¥91,980税込¥101,1781個3日以内出荷サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表仕様接地/絶縁:ケース接地質量(g)50タイプ簡易防水・TEDS対応・CE適合・フロート使用温度範囲(℃)-20~+85外形寸法(mm)17(Hex)×37.5(H)構造シェア型感度5.0mV/(m/s2)±10%材質(ケース)SUS303取付ねじM5メネジ周波数範囲2Hz~4kHz±5%、2Hz~10kHz±3dBケーブル対応:NP-0140シリーズコネクタTNCコネクタ上出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)700
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器
小野測器¥91,980税込¥101,1781個3日以内出荷サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表仕様接地/絶縁:ケース接地質量(g)46タイプ高感度使用温度範囲(℃)-20~+110外形寸法(mm)17(Hex)×32(H)構造シェア型感度10mV/(m/s2)±1dB材質(ケース)SUS303取付ねじM5メネジ周波数範囲5Hz~4kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dBケーブル対応:NP-0120/0130シリーズコネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)220
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器
小野測器¥97,980税込¥107,7781個3日以内出荷サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。付属品専用ケーブル(3m)、M3×0.5 L=4、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表仕様接地/絶縁:ケース接地質量(g)5.4タイプ小型・汎用使用温度範囲(℃)-20~+110外形寸法(mm)11(Hex)×14.5(H)構造シェア型感度0.5mV/(m/s2)±1dB材質(ケース)チタン取付ねじM3メネジ周波数範囲5Hz~6kHz±0.5dB、5Hz~15kHz±3dBケーブル対応:NP-0150シリーズコネクタM3同軸、マイクロコネクタ、横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)4400
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器
小野測器¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。付属品取扱説明書、出荷特性表仕様接地/絶縁:ケース接地質量(g)0.6タイプ小型・軽量使用温度範囲(℃)-20~+160構造シェア型感度0.16pC/(m/s2)±2dB材質(ケース)チタン取付ねじ接着周波数範囲fc~10kHz ±0.5dB、fc~20kHz ±3dBコネクタケーブル:直出し3m、径Φ1mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)RoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)10000外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.5×3.7
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器
小野測器¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型・軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。付属品取り外し工具、取扱説明書、出荷特性表仕様接地/絶縁:ケース接地質量(g)0.2タイプ超小型・軽量使用温度範囲(℃)-50~+160構造シェア型感度0.035pC/(m/s2)±20%材質(ケース)チタン取付ねじ接着周波数範囲fc~1kHz ±5%、fc~6kHz ±10%、fc~20kHz ±3dBコネクタケーブル:直出し3m、径Φ0.8mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)RoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)100000外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)3.5×2.5
3軸用延長ケーブル
小野測器¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から17日以内出荷種類ローノイズケーブル使用温度範囲(℃)-50~+125接続NP-3572、3574、(NP-3560)、NP-3576N20、NP-3578N20、(NP-3576N10、NP-3578N10)用延長ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2.6