ポケッタブル振動計+イヤホン
主に回転機械を中心とした産業用機械の保守管理、点検における振動計測に適した小型の振動計です。
本体は加速度ピックアップとディジタル表示器を一体化しているためケーブルは不要、現場測定での使いやすさを追求しました。
測定は片手でボタン1つの操作で行えるため、握りやすさにこだわった本体デザインは、計測する人に使いやすさと安心を提供します。
- 付属品
- 単3形アルカリ乾電池×2、シリコーンゴムケース×1、アタッチメント×1、イヤホン(VP-37)×1
- 仕様
- 【測定範囲/変位】0.001~1.999 mm EQ P-P(RMS×2√2)、【測定範囲/速度】0.1~199.9 mm/s RMS、【測定精度/加速度(80 Hzにおいて)】[-10℃以上~+50℃以下]±5 % ±2ディジット、 [左記の使用温度範囲以外]±8 % ±2ディジット、【測定精度/速度(80 Hzにおいて)】[-10℃以上~+50℃以下]±5 % ±2ディジット、 [左記の使用温度範囲以外]±8 % ±2ディジット
- 電源
- 単3形アルカリ/マンガン乾電池/ニッケル水素充電池×2
- 構造
- 圧電式加速度ピックアップ(せん断構造)
- 表示
- (測定値)3 1/2桁 ディジタル(LCD)
- 消費電流(mA)
- 約35
- 電池寿命(時間)
- 連続動作時 約50(23 ℃、50 %RH、アルカリ乾電池)
- 使用温湿度範囲
- -20~+60 ℃、90 %RH以下(結露のないこと)
- 測定振動数範囲・加速度
- 10 Hz~1 kHz(L0) 1 kHz~15 kHz(HI)
- 測定振動数範囲・速度
- 10 Hz~1 kHz
- 測定振動数範囲・変位
- 10 Hz~1 kHz
- 測定精度(80Hz)・変位(デシジット)
- [-10℃以上~+50℃以下]±10 % ±2、 [左記の使用温度範囲以外]±15 % ±2
- 負荷抵抗
- 約10 kΩ以上
- 交流出力
- 約±2 V PEAK
- 出力抵抗
- 約170Ω
- 表示周期
- 約1秒
- 加速度測定範囲(m/s2)
- 0.1~199.9 EQ PEAK(RMS×√2)
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ




























