曜日別特売

オールインワン日常点検ツール PT3(日本国内仕様)

オールインワン日常点検ツール PT3(日本国内仕様) - テイエルブイ(TLV)オールインワン日常点検ツール PT3(日本国内仕様) - テイエルブイ(TLV)オールインワン日常点検ツール PT3(日本国内仕様) - テイエルブイ(TLV)オールインワン日常点検ツール PT3(日本国内仕様) - テイエルブイ(TLV)オールインワン日常点検ツール PT3(日本国内仕様) - テイエルブイ(TLV)オールインワン日常点検ツール PT3(日本国内仕様) - テイエルブイ(TLV)オールインワン日常点検ツール PT3(日本国内仕様) - テイエルブイ(TLV)

バルブや軸受の点検に使用できるオールインワン日常点検ツールです。
スチームトラップ診断器、バルブ診断器、振動計、温度計、聴診器の機能がポケットサイズの1台に集約。
RFIDタグやQRコードで点検対象の位置情報を呼び出し、無料の専用アプリCMRecorderと組み合わせて点検データの記録・レポート作成も簡単です。
防じん・防爆仕様で、幅広い設備の日常点検が誰でも「より速く、簡単、正確に」行えます。

用途
スチームトラップ作動状態の自動判定、
蒸気・エアなどの気体配管に設置されたバルブの内部リークの自動判定、
回転機軸受部の磨耗系故障(潤滑不良、ベアリング磨耗など)検出のための
データ収集、配管・機器などの傾向管理に。
付属品
取扱説明書、クイックガイド、六角レンチ、保護キャップ
幅(mm)
50.5
高さ(mm)
218
質量(g)
250
使用温度範囲(℃)
-10~50
奥行(mm)
35
保護構造
IP54
測定項目
超音波、表面温度、ショックパルス/32kHz、音
温度測定範囲(℃)
【表面】-40~350
連続使用時間(時間)
最大24
使用電源
リチウムイオン電池3.7V/1000mAh
電源タイプ
充電式
耐久性
【プローブ】40万回
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81301651PT3
オープン
¥329,800
¥362,780(税込)
59日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする