エンジン投光機とは、夜間の工事を安全に行うために周囲を照らす照明を指します。アウトドアシーンや非常時の予備照明として活用されることもあり、様々な用途を考えられる道具です。特定方向を明るく照らすことに長けた設計がなされていて、スポットライトとしての活用が適しています。広範囲の照明として活用したい場合には、連結コネクターがついたタイプが良いでしょう。LEDランプを採用したタイプは、耐用年数が長く、十分な明るさを得られるものが多数あります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輝夜210W LED反射バルーンライト 小型台車仕様 Kaz輝夜210W LED反射バルーンライト 小型台車仕様Kaz
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用。
用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。付属品灯具バッグトラスコ品番418-2915材質LED基盤:スチール、アルミ長さ(mm)720幅(mm)720全長(mm)470高さ(mm)1400~2600タイプ反射バルーンタイプ奥行(mm)470、本体:470電源(V)AC100~240消費電力(W)210、100V:210コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)100本体寸法(mm)奥行470本体寸法(mm)高さ1400~2600縦(mm)1400~2600横(mm)470寿命球:50000時間光源色昼白色本体寸法(mm)幅720本体高さ(mm)1400~2600外径(mm)720明るさ(Lm)28000本体幅(mm)720照射角度(°)360
LED投光機 新ダイワLED投光機新ダイワ
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷
無騒音・無排気・無振動の環境に優しいバッテリー発電機搭載のLED投光機です。ランプ照度調整機能付・バッテリー残量予告機能付です。
用途住宅街での夜間作業・屋内、トンネル内工事の照明として。仕様●ライト幅(mm):750●搭載発電機:SBG15-W●最大点灯時間(h):7時間トラスコ品番419-8450タイプ110W×2灯消費電力(W)110×2照明高さ1715~2505mmランプの種類LED充電時間(時間)7明るさ(Lm)16800
LEDバルーン投光機 ヤンマーLEDバルーン投光機ヤンマー
999,800税込1,099,780
1台
91日以内出荷
LED800Wバルーンでメタハラ1000Wの明るさ LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさ、消費電力を抑えつつさらにより広範囲を照らせるようになりました。 瞬時点灯で待ち時間ゼロ うっかりブレーカーが落ちても瞬時に再点灯するので作業を止めず、安心して使用できます。 メンテナンス性の向上 LED素子は1日10時間、年間200日使っても約20年間使用できます。
仕様マスト形式:伸縮式3段(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)、マスト操作:手動ウインチ(逆巻防止機構付き)、台車:外径300mm空気入りタイヤ (4.10/3.50-5)/タイヤ空気圧245~294kPa/足踏み式駐車ブレーキ/アウトリガー後方展開ワンタッチ式(標準装備)質量(kg)投光機:105周波数(Hz)50/60電流(A)8.6(AC100V)電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時1段:1550×1600×2320~4420、作業時2段:1040×800×1780全光束(Lm)110000 ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。使用燃料ディーゼル軽油 (JIS2号軽油)乾燥質量(kg)発電機:145燃料タンク容量(L)15使用可能温度範囲-10~40℃始動方式セル式調光(W)800ランプの種類LED警報機能油圧警報ランプ(自動停止)灯数1定格出力(kVA)(50/60Hz)2.0/2.5総質量(kg)250
LED投光機 ヤンマーLED投光機ヤンマー
589,800税込648,780
1台
91日以内出荷
高い操作性 長いハンドル、大型のエアータイヤを採用し、高い操作性を実現しました。使用者に負担をかけない設計となっています。 自由な照射角 上下左右に照射角を変更することにより、さまざまな用途で使用できます。 高い耐久性 LED素子は強化ガラスの150倍の強度を誇る、「ポリカーボネートカバー」によって保護されています。 3段階調光機能 3段階調光スイッチ付きで、用途に応じた明るさに変更してお使い頂けます。200W⇒100W⇒35W⇒OFF
仕様マスト形式:伸縮式3段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮、台車:外径220mm空気入りタイヤ/タイヤ空気圧245kPa/足踏み式駐車ブレーキその他推奨発電機:G1600iS2質量(kg)灯部:7.2、マスト:2.7、台車:29.6周波数(Hz)50/60電流(A)4.0(AC100V、400W時)電圧(V)AC100消費電力(W)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:1195×550×1635~3260、収納時:825×550×1635全光束(Lm)56000(400W)/28000(200W)/9800(70W) ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。使用可能温度範囲-10~40℃調光(W)200/100/35ランプの種類LED灯数2総質量(kg)39.5
LEDバルーン投光機 ヤンマーLEDバルーン投光機ヤンマー
529,800税込582,780
1台
91日以内出荷
300Wでメタハラ400Wの明るさ 400Wメタルハライドランプの発光効率が85Lm/Wに比べLEDバルーンは126.7Lm/W。メタハラよりも効率が優れているため低電力でも充分な明るさが得られます。 一晩無給油で点灯可能 同じ明るさでも400Wメタルハライドランプに比べ、約1.5倍長く点灯できます。3段階の調光機能によりさらに運転時間を延長でき、省エネ点灯で運転コスト削減にも貢献します。 コンパクトなので容易に搬送可能 バッテリー搭載タイプに比べ、発電機は軽量・小型なので取り回しが楽に行えます。人の手で持ち上げて軽自動車に積込みできます。(発電機を降ろした状態なら1人でも可能。)
仕様マスト形式:伸縮式3段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮、台車:外径220mm空気入りタイヤ/タイヤ空気圧245kPa/足踏み式駐車ブレーキその他推奨発電機:G900iS2質量(kg)灯部:9、マスト:2.2、台車:33.4周波数(Hz)50/60電流(A)3.3(AC100V、300W時)電圧(V)AC100消費電力(W)300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:1195×1470×1745~3075、収納時:825×550×1745全光束(Lm)40000(300W)/30000(200W)/16000(100W) ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。使用可能温度範囲-10~40℃調光(W)300/200/100ランプの種類LED総質量(kg)44.6
LEDバルーン投光機 ホンダLEDバルーン投光機ホンダ
419,800税込461,780
1台
5日以内出荷
40000時間のLED寿命 300Wで45000ルーメンの大光量 90~300Wの無段階調光 白色カバー(直径850mm)で目にも優しい光 高さは無段階調整可能、急落下防止機能付
周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100直径(Φmm)850(バルーン)形式急落下防止式伸縮3段(ポール)消費電力(W)90~300
エンジン投光機 デンヨーエンジン投光機デンヨー
499,800税込549,780
1台
91日以内出荷
瞬時再点灯!いざという時に便利です。 両側車輪ブレーキ&アウトリガー付 収納もコンパクト!2段積み可能です。 90~300Wの連続調光ができます。 300Wの大光量!最大126Lm/Wを超える高効率素子採用
電圧(V)AC100~240全光束(Lm)45000/300W、16000/90W定格ランプ電力(W)300×1全長×全幅W×全高(mm)1050×1000×2750乾燥質量(kg)38.8ランプの種類LED
LEDバルーン バッテリー投光機 全光タイプ 新ダイワLEDバルーン バッテリー投光機 全光タイプ新ダイワ
999,800税込1,099,780
1台
翌々日出荷
用途工事用照明、イベント用照明、非常用備蓄品に。全長(mm)751質量(kg)70.0摘要無騒音・無排気・無振動高さ(mm)2717~1779電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)240全光束(Lm)28800最高高さ(mm)500(バルーン)縦(mm)751本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)751×492×647横(mm)492ランプの種類LED充電時間(時間)4直径(mm)840(バルーン)明るさ(Lm)28800点灯時間8~16時間連続点灯時間(時間)16
投光機(バルーンタイプ) YAMAHA(ヤマハ)投光機(バルーンタイプ)YAMAHA(ヤマハ)
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
バルーンには、強力な光をやわらげ、眩しさを抑えて目に優しい白色カバーを採用しました。
投光機(スタンダードタイプ) YAMAHA(ヤマハ)投光機(スタンダードタイプ)YAMAHA(ヤマハ)
309,800税込340,780
1台
3日以内出荷
電圧(V)AC100ランプ寿命12000時間
LEDバルーン投光機(三脚スタンド式) 新ダイワLEDバルーン投光機(三脚スタンド式)新ダイワ(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
6台まで連結使用が可能な連結コネクター付(防雨型)
ランプ全光束(Lm)13600ランプの種類LED(高輝度白色)消費電力(W)25仕様(マスト落下防止装置)ピン差込み式セット内容全光バルーン、バルーンヘッド単体、三脚スタンド材質(マスト)スチール種類全光バルーンタイプ段数2段電源商用電源、または別売発電機(発電機出力(kVA) 推奨0.9以上)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1500×1300×2565~1755電源電圧(V)単相100脚数(本)3乾燥質量(kg)14電源周波数(Hz)50/60昇降方式手動伸縮灯数4作業高さ(mm)2565~1755
発電機用メタルハライド400W4灯式投光機(50Hz専用)発電機別売 ホンダ発電機用メタルハライド400W4灯式投光機(50Hz専用)発電機別売ホンダ
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番733-7752全長(mm)980質量(kg)143全幅(mm)830全高(mm)1700

エンジン工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン投光機