絞り込み
間口(mm)
  • 750(1)
  • 900(8)
  • 930(1)
  • 1200(7)
  • 1230(1)
  • 1500(6)
  • 1800(7)
  • 2000(1)
  • 2400(2)
ブランド
  • サカエ(10)
  • クラフトワーク(1)
奥行(mm)
  • 500(1)
  • 600(8)
  • 750(7)
  • 875(1)
  • 900(7)
  • 1100(2)
高さ(mm)
  • 645~945(1)
  • 700~1000(1)
  • 740(8)
  • 750(1)
  • 800(1)
  • 850~1200(1)
均等耐荷重(kg)
  • 50(1)
  • 130(1)
  • 200(1)
  • 300(2)
  • 350(2)
  • 400(2)
  • 500(2)
  • 1200(1)
材質(天板)
  • SUS430
  • SUS304(5)
  • その他(8)
  • ケミテクト天板(13)
  • スチール天板(216)
  • ダップ化粧天板(72)
  • ポリ化粧天板(138)
  • メラミン天板(148)
  • リノリューム張天板(236)
  • 塩ビシート張り(101)
  • 帯電防止マット張り(6)
  • (40)
  • 樹脂(146)
色(天板)
  • 色(天板)シルバー(10)
シルバー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービス。利用ユーザー数100人突破 相談・見積もり無料 商品選定・耐震対策もお任せ。詳しくはこちら。

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
750(1)
900(8)
930(1)
1200(7)
1230(1)
1500(6)
1800(7)
2000(1)
2400(2)
  • 軽量セルワーク作業台(ステンレス天板/耐荷重50kg) サカエ

    軽量セルワーク作業台(ステンレス天板/耐荷重50kg)

    サカエ
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。 脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。 ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軽量作業台(KKタイプ/400kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) サカエ

    軽量作業台(KKタイプ/400kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式)

    サカエ
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
  • ステンレスクリーンテーブル クラフトワーク

    ステンレスクリーンテーブル

    クラフトワーク
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷から44日以内出荷
  • 軽量作業台(KK/耐荷重400kg/ステンレス天板/H740/固定式) サカエ

    軽量作業台(KK/耐荷重400kg/ステンレス天板/H740/固定式)

    サカエ
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。本体はスチール製ですのでオールステンレスの作業台よりコストダウンが可能です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • 中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) サカエ

    中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式)

    サカエ
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。 表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0
  • 軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) サカエ

    軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

    サカエ
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    金属と木材の長所を生かしたカブセ天板仕様。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
  • カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/移動式) サカエ

    カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/移動式)

    サカエ
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。キャスター付でレイアウト変更も簡単に行えます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス天板を使用しています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)850~1200(天板高さ)材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車奥行(mm)875全高(mm)1913ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)130、(天板)100色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト
  • 大型作業台(パールホワイトステンレスカブセ天板仕様) サカエ

    大型作業台(パールホワイトステンレスカブセ天板仕様)

    サカエ
    229,800税込252,780
    1個
    翌日出荷
    1台の作業台をみんなで使う、大型作業台のパールホワイト色仕様。天板はステンレスカブセ天板仕様。座り作業用。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、オフィス、病院、物流倉庫などでのご使用に。複数人数での作業、梱包、ミーティングテーブルとして。仕様組立式パールホワイト種類ステンレスカブセ天板天板厚さ(mm)30芯材ハニカムアズワン品番64-5290-85RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) サカエ

    ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板)

    サカエ
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    仕様組立式材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製ネジ径M12×P1.75
  • 大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様) サカエ

    大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

    サカエ
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    天板寸法(幅W×奥行D)(mm)2400×1100アズワン品番64-5294-85RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
  • 軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) サカエ

    軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

    サカエ
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    金属と木材の長所を生かしたカブセ天板仕様。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
汎用タイプ