絞り込み
間口(mm)
- 900(5)
- 1200(7)
- 1500(5)
- 1800(7)
- 2000(1)
- 2400(1)
ブランド
- サカエ(8)
高さ(mm)
- 630~1280(2)
- 700~900(2)
- 740~940(1)
- 740~1040(1)
- 745~945(1)
- 800~1000(2)
奥行(mm)
- 600(5)
- 750(7)
- 900(5)
- 1100(1)
均等耐荷重(kg)
- 150(1)
- 200(4)
- 250(2)
- 400(1)
材質(天板)
- SUS430
- SUS304(3)
- その他(5)
- ケミテクト天板(7)
- スチール天板(43)
- ダップ化粧天板(6)
- ポリ化粧天板(45)
- メラミン天板(56)
- リノリューム張天板(49)
- 塩ビシート張り(14)
- 帯電防止マット張り(1)
- 木(2)
- 樹脂(41)
色(天板)
シルバー(8)
シルバー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(8)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「間口(mm)」から絞り込む
900(5)
1200(7)
1500(5)
1800(7)
2000(1)
2400(1)

軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重200kg/ステンレスカブセ天板/H800~1000)
サカエ¥63,980~税込¥70,378~1個翌々日出荷高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! 木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ調整範囲(mm)800~1000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)
サカエ¥74,980~税込¥82,478~1個翌々日出荷ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)高さ調整範囲(mm)700~900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
電動昇降作業台(重量タイプ/耐荷重250kg/ステンレスカブセ天板/H630~1280/引出付)
サカエ¥379,800~税込¥417,780~1台10日以内出荷立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると40mm反対に動きます。用途工場・オフィス・病院・実験・研究施設・学校などで作業現場・オフィスの働き方改革に高さ(mm)630~1280電源(V)AC100コード長さ(m)3.2材質(天板)ステンレスカブセ天板(表面SUS430、芯材パーチクル)色(天板)ステンレス(生地)均等耐荷重(kg)250色(本体)ホワイトグリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長27mm
電動昇降作業台(重量タイプ/耐荷重250kg/ステンレスカブセ天板/H630~1280)
サカエ¥369,800~税込¥406,780~1台10日以内出荷立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると40mm反対に動きます。用途工場・オフィス・病院・実験・研究施設・学校などで作業現場・オフィスの働き方改革に高さ(mm)630~1280電源(V)AC100コード長さ(m)3.2材質(天板)ステンレスカブセ天板(表面SUS430、芯材パーチクル)色(天板)ステンレス(生地)均等耐荷重(kg)250色(本体)ホワイトグリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長27mm
ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様)
サカエ¥95,980~税込¥105,578~1個翌々日出荷ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)高さ調整範囲(mm)700~900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
大型高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様)
サカエ¥249,800税込¥274,7801個30日以内出荷本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)2400×1100アズワン品番64-5294-86高さ調整範囲(mm)740~940RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重200kg/ステンレス天板/H800~1000)
サカエ¥57,980~税込¥63,778~1個翌々日出荷高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。本体はスチール製ですのでオールステンレスの作業台よりコストダウンが可能です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式高さ調整範囲(mm)800~1000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/ステンレスカブセ天板/H745~1045)
サカエ¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷高さ745~1045mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ調整範囲(mm)740~1040(25mmピッチ毎に調整可能)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0