絞り込み
間口(mm)
- 492(3)
- 600(1)
- 900(1)
- 1200(1)
- 1500(1)
- 1800(1)
ブランド
- TRUSCO(3)
- 山金工業(2)
高さ(mm)
- 600~900(1)
- 700~1100(1)
- 900~1200(1)
- 1066(3)
奥行(mm)
- 400(1)
- 442(2)
- 450(2)
- 600(1)
- 750(1)
- 900(1)
均等耐荷重(kg)
- 10
- 16(3)
- 20(3)
- 30(5)
- 50(29)
- 60(8)
- 80(23)
- 100(29)
- 120(1)
- 128(12)
- 150(60)
- 160(3)
- 180(1)
- 200(52)
- 250(17)
- 300(16)
- 350(4)
- 400(8)
- 500(4)
- 800(5)
- 均等耐荷重(kg)をもっと見る
材質(天板)
- ポリ化粧天板(1)
- メラミン天板(1)
ポリ化粧天板・メラミン天板
色(天板)
ホワイト(1)
ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「間口(mm)」から絞り込む
492(3)
600(1)
900(1)
1200(1)
1500(1)
1800(1)

【軽量作業台】ワークテーブル昇降傾斜タイプ(H800~H1100mm)
山金工業¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷簡単に天板の高さと角度を変えられ、移動もできる簡易作業用テーブルです。高さ調整はラチェット式で、天板を持ち上げるだけで20mmピッチで調整可能です。天板角度はノブ操作により調整でき、6段階(15度単位)、0~90度の間で調整可能です。天板には脱着可能なコボレ止め付で、傾斜時のモノの落下を防止します。用途書見台や図面台におすすめです。質量(kg)20高さ(mm)700~1100奥行(mm)400間口(mm)600キャスター75Φエラストマーキャスター(自在ストッパー付き4個)材質(天板)ポリエステル化粧合板(白)天板厚さ(mm)20均等耐荷重(kg)10(最高高さ)天板角度(°)6段階(15°単位)、0~90の範囲で調整可能材質(脚部)スチール使用上の注意物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。スペック色(脚部)シルキーホワイト
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_架台付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板
山金工業¥46,762~税込¥51,438~1台翌日出荷25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。さらに小物置きに便利な架台(上棚)付き!収納力抜群な棚付き作業台としての使用もおすすめです。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!清潔感あるホワイトカラーで設置場所を選びません。高さ調節範囲(天板面まで):高さ600mm~高さ900mm調整タイプと、高さ900mm~高さ1200mm調整タイプの2種類。架台と合わせると総高さは作業台高さ+358mmとなります。高さ調節は25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。作業台の天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いです。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製で丈夫です。物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業用作業台や作業テーブルにおすすめです。作業台の天板サイズは16種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行450mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!。架台(上棚)の横幅は作業台天板の間口サイズと同じ。奥行サイズはすべて共通で300mmとなります。架台は作業台天板の背面から取り付けるため、作業台の間口が狭くならず作業面を広くお使いいただけます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。用途軽作業全般、各種作業机・作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)(均等耐荷重)架台:10材質(天板)低圧メラミン化粧板色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)150色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150色(脚部)シルキーホワイト
ハイワークテーブル(SUS304) ウレタン車輪仕様
TRUSCO¥83,980税込¥92,3781台16日以内出荷軽作業に便利な立ち作業用のワークテーブルです。 移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。用途研究施設、クリーンルームなどに。トラスコ品番215-2791材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、車輪:ウレタンキャスターステンレス金具Φ75mm ウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)テーブル寸法(mm)W440×D380アズワン品番64-8561-85均等積載量(kg/段)上段…5、ブックフォルダー…1、下段…10最大積載量(kg/台)16
ハイワークテーブル(SUS304) エラストマー車輪仕様
TRUSCO¥71,980税込¥79,1781台16日以内出荷軽作業に便利な立ち作業用のワークテーブルです。 移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。用途研究施設、食品工場など。トラスコ品番207-2324材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマーキャスタースチール金具Φ75mm エラストマー車輪(自在、ストッパー付各2個)テーブル寸法(mm)W440×D380アズワン品番64-8561-86均等積載量(kg/段)上段…5、ブックフォルダー…1、下段…10最大積載量(kg/台)16
ハイワークテーブル
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781台16日以内出荷軽作業に便利な立ち作業用のワークテーブルです。 移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。用途工場・倉庫・オフィス・研究施設などに。トラスコ品番207-2328材質/仕上本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー色ホワイトキャスター径(Φmm)75アズワン品番64-8561-84均等積載量(kg/段)5(上段)、1(中段)、10(下段)最大積載量(kg/台)16