絞り込み
ベルト幅(mm)
- 300(1)
- 350(4)
- 400(5)
- 450(4)
- 500(4)
- 600(2)
機長(mm)
- 2000
- 500~2000(2)
- 1000(2)
- 1000~2000(2)
- 3000(6)
- 3400(2)
- 4000(5)
- 4400(2)
- 5000(5)
- 5400(2)
- 6000(4)
- 7000(8)
- 8000(4)
- 9000(4)
- 10000(7)
- 11000(4)
- 12000(4)
- 13000(4)
- 14000(4)
- 15000(5)
- 機長(mm)をもっと見る
ブランド
- 光洋機械産業(4)
- マルヤス機械(1)
- テラウチ(寺内製作所)(1)
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
300(1)
350(4)
400(5)
450(4)
500(4)
600(2)

バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ
光洋機械産業¥449,800~税込¥494,780~1台20日以内出荷オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ
光洋機械産業¥449,800~税込¥494,780~1台20日以内出荷オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ
光洋機械産業(2件のレビュー)¥449,800~税込¥494,780~1台20日以内出荷から88日以内出荷本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ
光洋機械産業¥449,800~税込¥494,780~1台20日以内出荷本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
ミニミニエックス2K型
マルヤス機械¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷ベルト交換が簡単で調整も手間要らず。ピンチローラを採用したクリップ駆動方式(オートテンション)。脚のキャッチクリップを外すとベルトを取外すことができます。ベルト幅(mm)300質量(kg)22材質(フレーム)アルミ
『ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- ベルトコンベヤ本体
- ベルトコンベヤ脚
- ベルトコンベヤアクセサリ