絞り込み
ベルト幅(mm)
- 200(1)
- 350(4)
- 400(4)
- 450(4)
- 500(5)
- 600(2)
機長(mm)
- 3000
- 500~2000(2)
- 1000(2)
- 1000~2000(2)
- 2000(6)
- 3400(2)
- 4000(5)
- 4400(2)
- 5000(5)
- 5400(2)
- 6000(4)
- 7000(8)
- 8000(4)
- 9000(4)
- 10000(7)
- 11000(4)
- 12000(4)
- 13000(4)
- 14000(4)
- 15000(5)
- 機長(mm)をもっと見る
ブランド
- 光洋機械産業(4)
- 日工(1)
- ケイズベルテック(1)
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
200(1)
350(4)
400(4)
450(4)
500(5)
600(2)

コンベヤ”KZP型” センタードライブ
ケイズベルテック¥529,800税込¥582,7801台18日以内出荷大きな開口率を有するプラスティックベルトで搬送物に優しく、梱包材へのピンホールが皆無です。雑菌等の繁殖箇所が少なく裸食品搬送にも最適です。水切り・開口性が抜群、ピンホールの心配がないため包装品除水や乾燥用途に適します。用途食品搬送ライン。冷却・冷凍・放冷ライン。洗浄ライン。除水・乾燥ライントラスコ品番207-3447材質本体:アルミ、ベルト:ポリアセタールベルト幅(mm)200電源(V)単相100・単相200機長(mm)3000ベルト装着:KBP-Φ4.0×P12.7 AC(ポリアセタール) 白モーター出力(W)40・60・90機幅(mm)275機長(cm)3000
モジュラーベルトコンベヤ 舟底3点キャリヤローラー式
日工¥1,298,000税込¥1,427,8001台26日以内出荷あらゆる用途、搬送物に対応します。機長は10cm単位でお望みの機長にて製作が可能です。用途土砂、砂利、砂、砕石、コンポスト、木材チップ。缶、ビン、廃ガラス、ゴミ廃棄物、汚泥、その他。トラスコ品番856-2939材質フレーム:STK400Φ34xt2.3色グレーベルト幅(mm)500機長(mm)3000機長(m)3機高(mm)410機幅(mm)638
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ
光洋機械産業¥469,800~税込¥516,780~1台20日以内出荷オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ
光洋機械産業¥469,800~税込¥516,780~1台20日以内出荷オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ
光洋機械産業(2件のレビュー)¥439,800~税込¥483,780~1台20日以内出荷から88日以内出荷本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ
光洋機械産業¥439,800~税込¥483,780~1台20日以内出荷本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
『ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- ベルトコンベヤ本体
- ベルトコンベヤ脚
- ベルトコンベヤアクセサリ