絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 350(6)
  • 400(6)
  • 450(6)
  • 500(6)
  • 600(5)
機長(mm)
  • 7000
  • 500~2000(2)
  • 1000(2)
  • 1000~2000(2)
  • 2000(6)
  • 2500(2)
  • 3000(8)
  • 3400(2)
  • 4000(5)
  • 4400(2)
  • 5000(5)
  • 6000(4)
  • 8000(4)
  • 9000(4)
  • 10000(7)
  • 11000(4)
  • 12000(4)
  • 13000(4)
  • 14000(4)
  • 15000(5)
ブランド
  • 光洋機械産業(4)
  • 日工(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ光洋機械産業(2件のレビュー)
479,800税込527,780
1台
20日以内出荷
本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ光洋機械産業
489,800税込538,780
1台
20日以内出荷
本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ光洋機械産業
539,800税込593,780
1台
20日以内出荷
オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ光洋機械産業
549,800税込604,780
1台
20日以内出荷
オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
モジュラーベルトコンベヤ 日工モジュラーベルトコンベヤ日工
539,800税込593,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
用途あらゆるバラ物搬送用として機長(m)7
モジュラーベルトコンベヤ 日工モジュラーベルトコンベヤ日工
699,800税込769,780
1個
20日以内出荷
強靭で運搬距離も飛躍的に向上します。 10cmきざみで希望の機長を制作できます。 バラ物搬送用です。 溶融亜鉛メッキフレーム・ステンレスフレームタイプも対応します。
仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製材質STK400Φ34xt2.3機長(m)7機高(mm)200
モジュラーベルトコンベヤ舟底受板式 日工モジュラーベルトコンベヤ舟底受板式日工
1,498,000税込1,647,800
1台
15日以内出荷
バラ物搬送用に最適です。
ベルト幅(mm)600トラスコ品番463-5566質量(kg)325能力最大運搬能力(50Hz)64m3/h(60Hz)77m3/h機長(m)7ベルト速度(m/min)(50Hz)43(61Hz)52
モジュラーベルトコンベヤ舟底2点キャリヤローラー式 日工モジュラーベルトコンベヤ舟底2点キャリヤローラー式日工
1,498,000税込1,647,800
1台
15日以内出荷
バラ物搬送用に最適です。
ベルト幅(mm)600トラスコ品番463-5558質量(kg)310能力最大運搬能力(50Hz)68m3/h(60Hz)82m3/h機長(m)7ベルト速度(m/min)(50Hz)43(60Hz)52

ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ベルトコンベヤ本体