絞り込み
ベルト幅(mm)
- 300
- 50~600(1)
- 75(2)
- 100(4)
- 100~300(1)
- 100~600(3)
- 150(3)
- 150~300(2)
- 200(7)
- 250(3)
- 350(12)
- 350~500(1)
- 400(11)
- 450(7)
- 500(10)
- 600(6)
機長(mm)
- 500(1)
- 2000(1)
- 3400(2)
- 4400(2)
- 5400(2)
ブランド
- マルヤス機械(10)
- 光洋機械産業(2)
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
100(4)
150(3)
200(7)
250(3)
300
350(12)
400(11)
450(7)
500(10)
600(6)

ベビーコンベヤ 船底型
光洋機械産業¥629,800~税込¥692,780~1台20日以内出荷から59日以内出荷ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36
ベビーコンベヤ 平型
光洋機械産業¥629,800~税込¥692,780~1台20日以内出荷ベルト受けは平型 フレームはスチール製とアルミ製 パッケージベルトで急傾斜運搬可能(平ベルト、中寄ベルト、食品ベルトも装着可) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)用途箱物、袋物、カサ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36
ミニミニエックス2型ベルトコンベヤ(小型原動SD2タイプ)
マルヤス機械¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷原動部を可能な限り小さくしました。 より短い機長のコンベヤが可能です。ベルト幅(mm)300電圧(V)(単相)100モーター容量60W機長(mm)500材質(フレーム)アルミ材質(ベルト)ポリウレタン緑機幅(mm)322
フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V
マルヤス機械¥378,800~税込¥416,680~1台20日以内出荷食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。用途食品搬送用タイプ平行軸モータ下部取付タイプ電源三相200V速度定速(AC200V 三相)モーター出力(W)90機高(mm)最低:205(原動部)フレーム高さ(mm)70搬送質量(kg/台)20
ミニミニエックス300型蛇行レスタイプ
マルヤス機械¥289,800~税込¥318,780~1台6日以内出荷フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。 蛇行防止タイプです。用途一般製品・加工品等の搬送質量(kg)43ベルト幅(mm)300材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)200
ミニミニエックス300型
マルヤス機械¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。用途一般製品・加工品等の搬送質量(kg)43ベルト幅(mm)300材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)200
ミニミニエックス2K型
マルヤス機械¥159,800~税込¥175,780~1台6日以内出荷ベルト交換が簡単で調整も手間要らず。ピンチローラを採用したクリップ駆動方式(オートテンション)。脚のキャッチクリップを外すとベルトを取外すことができます。質量(kg)22ベルト幅(mm)300材質(フレーム)アルミ
ミニプラスチックモジュールベルトコンベヤ3型
マルヤス機械¥349,800税込¥384,7801台6日以内出荷アルミフレームコンベヤのプラスチックモジュールベルトコンベヤです。 機械油等の付着する搬送に適しています。用途一般製品・加工品等の搬送質量(kg)49ベルト幅(mm)300材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)150
トレベヤセンタドライブ小型原動
マルヤス機械¥799,800税込¥879,7801台16日以内出荷レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。 食品搬送に対応しています。 小型原動です。質量(kg)67ベルト幅(mm)300材質(フレーム)ステンレス搬送質量(kg/台)(目安)20機長(cm)300
トレベヤセンタドライブ
マルヤス機械¥779,800~税込¥857,780~1台16日以内出荷レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。 食品搬送に対応です。用途食品製造工場、医療医薬品製造工場質量(kg)70ベルト幅(mm)300材質(フレーム)ステンレス搬送質量(kg/台)(目安)20機長(cm)300
Fベルト2型センタドライブ
マルヤス機械¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷ステンレスフレームコンベヤの定番機種。各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。用途食品製造工場、医療医薬品製造工場質量(kg)21ベルト幅(mm)300材質(フレーム)ステンレス搬送質量(kg/台)(目安)20機長(cm)150
『ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- ベルトコンベヤ本体
- ベルトコンベヤ脚
- ベルトコンベヤアクセサリ