絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 350
  • 50~600(1)
  • 75(2)
  • 100(4)
  • 100~300(1)
  • 100~600(3)
  • 150(3)
  • 150~300(2)
  • 200(7)
  • 250(3)
  • 300(12)
  • 350~500(1)
  • 400(11)
  • 450(7)
  • 500(10)
  • 600(6)
機長(mm)
  • 1000(1)
  • 1500(1)
  • 2000(4)
  • 3000(4)
  • 4000(3)
  • 5000(5)
  • 6000(4)
  • 7000(6)
  • 8000(4)
  • 9000(4)
  • 10000(6)
  • 11000(4)
  • 12000(4)
  • 13000(4)
  • 14000(4)
  • 15000(5)
ブランド
  • 光洋機械産業(7)
  • 日工(2)
  • マルヤス機械(1)
  • テラウチ(寺内製作所)(1)
  • ワダチコンベヤ(轍産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
100(4)
150(3)
200(7)
250(3)
300(12)
350
400(11)
450(7)
500(10)
600(6)
  • SB35型 船底型/モータプーリ駆動式 ベルト幅350MM ワダチコンベヤ(轍産業)

    SB35型 船底型/モータプーリ駆動式 ベルト幅350MM

    ワダチコンベヤ(轍産業)
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1台
    8日以内出荷
    パイプ溶接によるフレーム構造のため、堅牢で狂いが少なく、ベルトの消耗度も極少です。
    トラスコ品番362-8764ベルト幅(mm)350機長(mm)15000角度(°)トラフ:20最大運搬力(m3/h)(50Hz)21ベルト速度(m/min)(50Hz)34ベルト速度(m/min)(60Hz)40.5
  • ミニラビット(スタンダードタイプ・定速) テラウチ(寺内製作所)

    ミニラビット(スタンダードタイプ・定速)

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    26日以内出荷
    最も一般的なミニラビットのスタンダードモデルです。
    タイプBCベルト幅(mm)350電源(V)単相100モーター出力(W)25
  • バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ 光洋機械産業

    バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ

    光洋機械産業
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台
    20日以内出荷
    オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
    出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
  • バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ 光洋機械産業

    バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ

    光洋機械産業
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台
    20日以内出荷
    オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
    出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
  • バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ 光洋機械産業

    バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ

    光洋機械産業(2件のレビュー)
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1台
    20日以内出荷から88日以内出荷
    本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
    仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
  • バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ 光洋機械産業

    バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ

    光洋機械産業
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1台
    20日以内出荷
    本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
    仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
  • フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V マルヤス機械

    フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V

    マルヤス機械
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1台
    20日以内出荷
    食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。
    用途食品搬送用タイプ平行軸モータ下部取付タイプ電源三相200V速度定速(AC200V 三相)モーター出力(W)90機高(mm)最低:205(原動部)フレーム高さ(mm)70搬送質量(kg/台)20
  • モジュラーベルトコンベヤ 日工

    モジュラーベルトコンベヤ

    日工
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    用途あらゆるバラ物搬送用として機長(m)7
  • モジュラーベルトコンベヤ 日工

    モジュラーベルトコンベヤ

    日工
    ¥769,800税込¥846,780
    1個
    21日以内出荷
    強靭で運搬距離も飛躍的に向上します。 10cmきざみで希望の機長を制作できます。 バラ物搬送用です。 溶融亜鉛メッキフレーム・ステンレスフレームタイプも対応します。
    仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製材質STK400Φ34xt2.3機長(m)7機高(mm)200
  • KYC バラ物用コンベヤ機長5m 2点キャリア式 光洋機械産業

    KYC バラ物用コンベヤ機長5m 2点キャリア式

    光洋機械産業
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    45日以内出荷
    オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。
    用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)仕様2点キャリア式質量(kg)148ベルト幅(mm)350全幅(mm)464能力最大運搬能力(50Hz)21m3/h(60Hz)25m3/h機長(m)5ベルト速度(m/min)(50Hz)37(69Hz)45
  • KYC バラ物用コンベヤ機長10m 2点キャリア式 光洋機械産業

    KYC バラ物用コンベヤ機長10m 2点キャリア式

    光洋機械産業
    ¥649,800税込¥714,780
    1台
    15日以内出荷
    オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。
    用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)仕様2点キャリア式ベルト幅(mm)350機長(m)10ベルト速度(m/min)(50Hz)37(66Hz)45
  • KYC バラ物用コンベヤ350幅 機長10m プレートキャリア式 光洋機械産業

    KYC バラ物用コンベヤ350幅 機長10m プレートキャリア式

    光洋機械産業
    ¥569,800税込¥626,780
    1台
    15日以内出荷
    フレームは各ユニット式で、軽量でコンパクトに設計しています。本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆把プラントなどに最適です。
    用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)仕様プレートキャリア式質量(kg)257ベルト幅(mm)350能力最大運搬能力(50Hz)21m3/h(60Hz)25m3/h機長(m)10ベルト速度(m/min)(50Hz)37(62Hz)45

『ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ベルトコンベヤ本体