絞り込み
ベルト幅(mm)
- 450
- 50~600(1)
- 75(2)
- 100(4)
- 100~300(1)
- 100~600(3)
- 150(3)
- 150~300(2)
- 200(7)
- 250(3)
- 300(12)
- 350(12)
- 350~500(1)
- 400(11)
- 500(10)
- 600(6)
機長(mm)
- 2000(4)
- 3000(4)
- 4000(4)
- 5000(4)
- 6000(4)
- 7000(6)
- 8000(4)
- 9000(4)
- 10000(4)
- 11000(4)
- 12000(4)
- 13000(4)
- 14000(4)
- 15000(4)
ブランド
- 光洋機械産業(4)
- 日工(2)
- マルヤス機械(1)
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
100(4)
150(3)
200(7)
250(3)
300(12)
350(12)
400(11)
450
500(10)
600(6)

バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ
光洋機械産業¥619,800~税込¥681,780~1台20日以内出荷オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ
光洋機械産業¥619,800~税込¥681,780~1台20日以内出荷オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ
光洋機械産業(2件のレビュー)¥619,800~税込¥681,780~1台20日以内出荷から88日以内出荷本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ
光洋機械産業¥649,800~税込¥714,780~1台20日以内出荷本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V
マルヤス機械¥399,800~税込¥439,780~1台20日以内出荷食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。用途食品搬送用タイプ平行軸モータ下部取付タイプ電源三相200V速度定速(AC200V 三相)モーター出力(W)90機高(mm)最低:205(原動部)フレーム高さ(mm)70搬送質量(kg/台)20
モジュラーベルトコンベヤ
日工¥1,098,000税込¥1,207,8001個21日以内出荷強靭で運搬距離も飛躍的に向上します。 10cmきざみで希望の機長を制作できます。 バラ物搬送用です。 溶融亜鉛メッキフレーム・ステンレスフレームタイプも対応します。仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製材質STK400Φ34xt2.3機長(m)7機高(mm)200
『ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- ベルトコンベヤ本体
- ベルトコンベヤ脚
- ベルトコンベヤアクセサリ