絞り込み
ベルト幅(mm)
- 600
- 50~600(1)
- 75(2)
- 100(4)
- 100~300(1)
- 100~600(3)
- 150(3)
- 150~300(2)
- 200(7)
- 250(3)
- 300(12)
- 350(12)
- 350~500(1)
- 400(11)
- 450(7)
- 500(10)
機長(mm)
- 2000(2)
- 3000(2)
- 4000(2)
- 5000(2)
- 6000(2)
- 7000(5)
- 8000(2)
- 9000(2)
- 10000(2)
- 11000(2)
- 12000(2)
- 13000(2)
- 14000(2)
- 15000(2)
ブランド
- 日工(3)
- 光洋機械産業(2)
- マルヤス機械(1)
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
100(4)
150(3)
200(7)
250(3)
300(12)
350(12)
400(11)
450(7)
500(10)
600

バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ
光洋機械産業¥769,800~税込¥846,780~1台20日以内出荷オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ
光洋機械産業¥769,800~税込¥846,780~1台20日以内出荷オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
モジュラーベルトコンベヤ
日工¥1,698,000税込¥1,867,8001個21日以内出荷強靭で運搬距離も飛躍的に向上します。 10cmきざみで希望の機長を制作できます。 バラ物搬送用です。 溶融亜鉛メッキフレーム・ステンレスフレームタイプも対応します。仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製材質STK400Φ34xt2.3機長(m)7機高(mm)200
モジュラーベルトコンベヤ舟底受板式
日工¥1,698,000税込¥1,867,8001台16日以内出荷バラ物搬送用に最適です。トラスコ品番463-5566質量(kg)325ベルト幅(mm)600能力最大運搬能力(50Hz)64m3/h(60Hz)77m3/h機長(m)7ベルト速度(m/min)(50Hz)43(61Hz)52
モジュラーベルトコンベヤ舟底2点キャリヤローラー式
日工¥1,698,000税込¥1,867,8001台16日以内出荷バラ物搬送用に最適です。トラスコ品番463-5558質量(kg)310ベルト幅(mm)600能力最大運搬能力(50Hz)68m3/h(60Hz)82m3/h機長(m)7ベルト速度(m/min)(50Hz)43(60Hz)52
『ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- ベルトコンベヤ本体
- ベルトコンベヤ脚
- ベルトコンベヤアクセサリ