18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
47~597(2)
50~600(2)
97(2)
100~300(1)
100~600(3)
147(2)
197(2)
200~500(1)
247(2)
297(2)
ベルト幅(mm)をもっと見る
EMH 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 スタンダードタイプ EMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 機長(m)0.55~8 ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
49,030 税込53,933
3日以内出荷

ModeL34-SI 【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル マキテック カスタマイズ可
駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。
ベルト幅(mm)100~600 機長(mm)500~2000 高さ(mm)169 タイプスタンダード/センタードライブ フレーム厚さ(mm)34 サービス分類オーダー・加工
1台
70,150 税込77,165
10日以内出荷

EMG 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ EMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ 正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き 機長(cm)55~800 モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
58,290 税込64,119
3日以内出荷

DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~1200cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ ベルト幅(mm)47~597 径(Φmm)エンドプーリ:27.2 ベルト樹脂製平ベルト(1プライ) フレーム幅(mm)95~645 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W サービス分類オーダー・加工
1台
85,940 税込94,534
4日以内出荷

エンドレス加工をしています
材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側) 厚さ(mm)0.9 適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効 静電気帯電防止性能あり 表面平滑(搬送側) 色調ダークグリーン(搬送側) RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音:なし サービス分類オーダー・加工
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

DMG 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ DMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~1200まで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 ストレート搬送用 ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) 寸法(Φmm)(エンドプーリー)27.2 取付方向(駆動部・コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 入力電源(V)X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 駆動部タイプD:下付き、S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:定速)04:40、06:60、09:90、(B:ブラシレス変速)05:50、09:90、(G/F:インバータ変速)04:40、06:60、09:90 サービス分類オーダー・加工
1台
119,540 税込131,494
4日以内出荷

材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側) 厚さ(mm)1.7 適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効 静電気帯電防止性能あり 表面平滑(搬送側) 色調ダークグリーン(搬送側) RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音:なし サービス分類オーダー・加工
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

BNC 【オーダー】ベルコンミニ カーブ搬送用 カーブベルトタイプ BNC オークラ輸送機 カスタマイズ可
最小スペースで方向転換できるカーブベルトコンベヤ 搬送長さ90度まで指定可能 カーブ用ベルトを標準装備 運転後のベルト取り外しは簡単
用途カーブ搬送用 径(Φmm)21(エンドプーリー) ベルト樹脂製カーブベルト(1プライ) 方向R:右回り(時計回り) L:左回り(反時計回り) 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 搬送質量(kg/台)10 実ベルト幅BW(mm)200~500 フレーム幅FW(mm)493~793 駆動部タイプD:下付き 機長(cm)90度 コントローラ取付方法R:外側から見て右側 L:外側から見て左側 モータ出力(W)09:90(F:インバータ変速) サービス分類オーダー・加工
1台
349,000 税込383,900
8日以内出荷

材質ポリエステル(搬送側) 厚さ(mm)0.95 適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:適合 静電気帯電防止性能あり 表面含浸織布(搬送側) 色調ホワイト(搬送側) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

S 【オーダー】エスコンミニ 軽搬送ベルトコンベヤ Sタイプ 三機工業 カスタマイズ可
軽量物搬送に最適。構成パーツが少ないシンプルなコンベヤ フレーム横溝にM6三種ナットまたは別売りのタップピース(板ナット)を後入れ可能。ガイド等のオプションを簡単に取付出来ます
用途軽量品の搬送に最適 仕様【モータ出っ張り位置・ベルト進行方向】R:右・正転、L:左・正転、RB:右・逆転、LB:左・逆転 ベルト幅(mm)100~300 出力(W)(S:変速)25、(E:定速)25 電源1:単相100V、2:単相200V、3:三相200V(三相200Vは定速のみ) ベルトポリウレタン1プライ 機長(m)0.3~2.0 モーターS:変速、E:定速 ベルト色BG:標準緑、BW:標準白 材質(フレーム)アルミ 電源周波数(Hz)A:50、B:60 搬送質量(kg/台)10 プーリ径(mm)ヘッド:25.4/テール:25.4 サービス分類オーダー・加工
1台
107,980 税込118,778
16日以内出荷

MMX2-VG-SD2 【オーダー】ミニミニエックス2型(MMX2) 蛇行レス(VG)小型原動(SD2)タイプ マルヤス機械 カスタマイズ可
ミニコンベヤの超ロングセラー機種。 各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途一般製品・加工品等の搬送 タイプ蛇行レス/小型原動 ベルト幅(mm)50~600 機長(mm)250~3000 ベルト長さ(mm)機長×2+210 材質(フレーム)アルミ 材質(ベルト)ポリウレタン モーター出力(W)25/40/60 ローラー径(Φmm)27.2 搬送質量(kg/台)目安/20 機長(cm)50~800 サービス分類オーダー・加工
1台
119,000 税込130,900
5日以内出荷

Type34-SI 【オーダー】ベルゴッチType34-SI スタンダードモデル マキテック カスタマイズ可
機長(mm)1000~2000 ベルト幅(mm)100~600 仕様帯電防止処理 減速比1/180~1/9 電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相 材質(ベルト)ポリウレタン モーター出力(W)25、40、60、90 機高(mm)169 フレーム厚さ(mm)34 速度制御モード定速、変速 サービス分類オーダー・加工
1台
99,580 税込109,538
10日以内出荷

MC 【オーダー】モジュラーベルトコンベヤ 日工 カスタマイズ可
RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
408,900 税込449,790
13日以内出荷

DHH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 ヘッドドライブ スタンダードタイプ DHH オークラ輸送機 カスタマイズ可
メンテが簡単で、特殊搬送物に最適なDHH。・搬送長さ100~800まで指定可能。高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備。駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス。2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途メンテが簡単で、特殊搬送物に最適なDHH。ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 寸法(Φmm)エンドプーリー:27.2 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)50 駆動部タイプD:下付き(平行軸) U:上付き(平行軸) H:横出し(中空軸、オプション) 機長(cm)100~800 コントローラ取付方法R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 モータ出力(W)(N:定速)02:25,04:40,06:60,09:90、(B:ブラシレス変速)05:50,09:90、(G/F:インバータ変速)02:25,04:40,06:60,09:90 サービス分類オーダー・加工
1台
126,930 税込139,623
4日以内出荷

FM・FB 【オーダー】エスコンミニシリーズ 脚 FM・FBタイプ 三機工業 カスタマイズ可
エスコンミニシリーズS用脚 ±20°角度調整機能付き アンカープレート付き(Φ14穴)
サービス分類オーダー・加工
1脚
11,900 税込13,090
5日以内出荷

Type34-GI 【オーダー】ベルゴッチType34-GI ダコーレスモデル マキテック カスタマイズ可
蛇行レスベルトの採用で、片寄りの少ない安定した運送を実現しました。 他の機械にセットする場合等、保守点検のしにくい場所に最適です。 また、正逆運転など厳しい使用条件にも対応しますので、目的に応じて色々なご利用が可能です。
ベルト幅(mm)100~600 機長(mm)1000~2000 仕様帯電防止処理 減速比1/180~1/9 電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相 材質(ベルト)ポリウレタン モーター出力(W)25、40、60、90 機高(mm)169 フレーム厚さ(mm)34 速度制御モード定速、変速 サービス分類オーダー・加工
1台
140,720 税込154,792
10日以内出荷

ModeL34-GI 【オーダー】ベルゴッチModeL34-GI ダコーレスモデル マキテック カスタマイズ可
駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。
ベルト幅(mm)50~600 機長(mm)500~2000 仕様帯電防止処理 減速比1/180~1/15 電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相 材質(ベルト)ポリウレタン モーター出力(W)25、40、60、90 機高(mm)169 フレーム厚さ(mm)34 速度制御モード定速、変速 サービス分類オーダー・加工
1台
94,000 税込103,400
10日以内出荷

材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側) 厚さ(mm)1.3 適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:無効 静電気帯電防止性能あり 表面平滑(搬送側) 色調ホワイト(搬送側) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

『ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります