絞り込み
ブランド
  • アイビッグ(17)
  • エスコ(11)
  • オーエッチ工業(7)
  • 明大(7)
  • TRUSCO(6)
  • 田村総業(6)
  • シライ(5)
  • KITO(キトー)(4)
  • テザック(4)
  • 大洋製器工業(4)
  • コンドーテック(3)
  • スリーエッチ(3)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
  • エバープラウド(2)
  • FREAK(フリーク)(2)
  • マーベル(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • バイタル工業(1)
  • 丸善織物(1)
長さ(m)
  • 1(38)
  • 1.5(41)
  • 2(62)
  • 2.5(47)
  • 3(62)
  • 3.5(42)
  • 4(62)
  • 4.5(40)
  • 5(60)
  • 5.5(23)
  • 6(47)
  • 6.5(22)
  • 7(36)
  • 7.5(22)
  • 8(39)
  • 8.5(22)
  • 9(27)
  • 9.5(19)
  • 10(28)
  • 11(6)
幅(mm)
  • 75
  • 20(5)
  • 25(126)
  • 35(74)
  • 37(13)
  • 40(31)
  • 42(9)
  • 46(4)
  • 48(3)
  • 50(145)
  • 52(12)
  • 55(12)
  • 60(12)
  • 100(86)
  • 150(16)
  • 175(2)
  • 190(2)
  • 200(10)
  • 250(5)
  • 300(7)
使用荷重(t)
  • 1.2(7)
  • 1.6(4)
  • 1.998643777(1)
  • 2(3)
  • 2.0(3)
  • 2.4(2)
  • 2.5(33)
  • 2.56(1)
  • 3(1)
  • 3.2(22)
  • 3.75(1)
  • 3.8(1)
  • 4(8)
  • 4.25(1)
  • 5(2)
  • 5.0(1)
  • 5.44(1)
  • 6.3(2)
  • 6.4(1)
  • 10.0(1)
等級
  • JIS2等級(1)
  • JIS3等級(11)
  • JIS4等級(17)
最大使用荷重(t)
  • 1.6(3)
  • 2(3)
  • 2.5(13)
  • 3(1)
  • 3.2(16)
  • 3.75(1)
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 4.25(1)
  • 5(2)
  • 6.3(2)
1.6・2・2.5・3・3.2・3.75・3.8・4・4.25・5・6.3
種別
種別
エンドレス形(5)
種別
両端アイ形(40)
エンドレス形・両端アイ形
JIS規格
  • 適合品(24)
適合品
材質
  • アラミド(1)
  • ナイロン(11)
  • ポリエステル(47)
  • ポリプロピレン(8)
アラミド・ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1(38)
1.5(41)
2(62)
2.5(47)
3(62)
3.5(42)
4(62)
4.5(40)
5(60)
5.5(23)
6(47)
6.5(22)
7(36)
7.5(22)
8(39)
8.5(22)
9(27)
9.5(19)
10(28)
11(6)
長さ(m)をもっと見る
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業(26件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS4等級
ベルトスリング 両端アイタイプ FREAK(フリーク)ベルトスリング 両端アイタイプFREAK(フリーク)(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から7日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様アイ(ワッカ)
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテックパワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)コンドーテック(7件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザックブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)テザック(3件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステルブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業タフスリング Pタイプ (両端アイ形)田村総業(13件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ(2件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
点検がきわめて容易キズつきやすい吊り荷に最適軽くて扱いやすく作業性抜群すぐれた耐久力で経済的取替えの目安がひと目でわかります環境に配慮した再生原料を使用
Vスリング バイタル工業Vスリングバイタル工業(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から14日以内出荷
超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JISB88184等級) 技術の証しの三層構造です。 柔らか仕上げの樹脂加工です。 安全性能使用限界標示付です。
用途一般玉掛用仕様両端アイ形(4E)材質ポリエステル
ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形 明大ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形明大(4件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から10日以内出荷
3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。
用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級種別両端アイ形材質ポリエステル100%等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818規格品
ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業ベルトスリング/NBⅢEオーエッチ工業(7件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
CEベルトスリングE型 使用荷重2400kg 幅75mm JET INOUE(ジェットイノウエ)CEベルトスリングE型 使用荷重2400kg 幅75mmJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。ベルト幅(mm)75使用荷重(kg)2400ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)12000材質(ベルト)ポリエステル
ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 KITO(キトー)ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形KITO(キトー)
9,490税込10,439
1本
当日出荷から41日以内出荷
適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。 玉掛け作業が簡単。 保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。
材質ポリエステル
ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm シライナイロンスリング 両端アイ形 幅75mmシライ
6,698税込7,368
1本
当日出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)2.5材質ナイロン等級JIS B 8818規格品使用荷重(t)2.5(最大)ベルト厚(mm)8~9
JIS3スリングベルト 両端アイタイプ FREAK(フリーク)JIS3スリングベルト 両端アイタイプFREAK(フリーク)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
スリングベルト縫製加工技術向上により、引っ張り強度・伸び・耐久性・耐水性・対候性・防腐性、あらゆる面でパワーアップしました。ポリエステル原糸から完成品まで、強度や伸び・引張テストを国内試験で徹底するなど、品質管理は万全の体制をとっています。規格:JIS3等級・安全係数:6 ※JISB8818準拠・付属:シグナルライン/保護反補強・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場の資材運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい一般重量物の玉掛け作業に最適。安全基準の徹底したハードな現場でも安心してご使用いただけます。種別両端アイ材質ポリエステル100%等級JIS3等級JIS規格適合
ロックスリング ”シグマ” A-1 明大ロックスリング ”シグマ” A-1明大
5,598税込6,158
1本
当日出荷から13日以内出荷
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
等級JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ
ベルトスリング マーベルベルトスリングマーベル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から13日以内出荷
引張強度、弾力性、伸びに強いポリエステル繊維(内層)とナイロン繊維(外層)を使って独自の方法で織った、耐久性に優れたベルトスリングです。軽くて扱いやすい軽量タイプ。傷のつきやすい品物も安心して吊り上げ、吊り降ろしできます。表面はソフトな繊維ですから大切な品物を傷つけません。傷みやすい両端のアイ部は絞りこみ、さらに保護皮革で覆っているため安全性に富んでいます。
材質ポリエステル
ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテックハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-Eコンドーテック
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。
用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形) テザックブルースリング(JIS4等級・エンドレス形)テザック
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別エンドレス形ブルー使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
JIS4等級ベルトスリング オーエッチ工業JIS4等級ベルトスリングオーエッチ工業
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から5日以内出荷
3等級と比較し最大使用荷重25%UP
関連資料(0.98MB)
ハイパースリング 4等級 日伸産業ハイパースリング 4等級日伸産業
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から8日以内出荷
Ⅲ等級ベルトスリングよりも同じベルト幅で最大使用荷重25%以上UPします!ハイパースリングⅣ等級は、使用荷重と長さがひと目で分かるように、製品に直接印字を行いました。これまでの製品内側に縫い付けられているタグを見るより、容易に確認できます。また、使用開始日を記載できるタグも付いています。
種別両端アイ形等級4JIS規格JIS B 8818
ワンツースリング S&PワンツースリングS&P
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
ポリエステルを使用。ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。 優れた耐候性・耐久性を発揮。ポリエステル製は、ほとんど吸水せず、耐候性も良いので、屋外での使用には最適です。 使用限界がすぐわかります。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が見えましたら使用中止して下さい。
用途(金属製品)鋼管、鋼材、線材、アルミ、ステンレス、銅、メッキ等磨棒鋼、(機械部品)建築、工作、精密機械等、(コンクリート製品・石材)ヒューム管、テトラポット、パネル、電柱等、(木製品・紙製品)家具、ピアノ、彫刻、紙加工品等、(プラスチック製品)ボート、浴槽等、(自動車製品)自動車車体、部品、原動機等、(各種工事)建築、土木、造園、電気等、(各種作業)引越、建築、土木、造園、引越、港湾荷役等、その他、傷をつけてはならないもの、汚してはならないものにご使用下さい。材質ポリエステル
インカ リフティングスリング JIS 大洋製器工業インカ リフティングスリング JIS大洋製器工業(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から13日以内出荷
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。種別両端アイ形
Jスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)Jスリングベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超強力ポリエステルオレンジ規格JIS B8818 Ⅳ等級等級JIS4等級先端形状両端アイ形
ベルトスリング 3等級 エバープラウドベルトスリング 3等級エバープラウド(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
吊り上げる荷にキズをつけません。 軽いので扱いやすい。 折り曲げてもクセがつきません。 特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
ベルトスリングⅢE型 スリーエッチベルトスリングⅢE型スリーエッチ
6,098税込6,708
1本
当日出荷から8日以内出荷
超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
種別両端アイ形材質ポリエステル
インカ リフティングスリング 大洋製器工業インカ リフティングスリング大洋製器工業
6,498税込7,148
1箱(1本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル厚さ(mm)8JIS規格B 8818:3等級
ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ サンピースポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプサンピース
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。
等級JIS3等級種別両端アイ形材質高強力ポリエステル原着糸
ポリエステルスリング 両端アイ形 TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形TRUSCO
6,798税込7,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
ウルトラベルトスリング JIS3等級 大綱ウルトラベルトスリング JIS3等級大綱
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
強力なポリエステル原糸を高密度で織っているので、耐久性・耐候性に優れています。長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。JIS B 8818規格品。
用途一般玉掛け作業種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8等級JIS3等級
AQスリングⅣE(4等級・両端アイ型) 豊彰繊維工業AQスリングⅣE(4等級・両端アイ型)豊彰繊維工業
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
やわらかさににこだわったあや織り製法で作業性バツグン。厚みがあり、耐久性にも優れています。廃棄のタイミングが分かる限界表示ライン入り。管理し易いよう、最大使用荷重によりベルトの色が分けられています。
用途屋内外での玉掛け作業仕様JIS B 8818 4等級相当品種別両端アイ型材質ポリエステル等級4等級ベルト厚(mm)9~10
ラウンドスリング 両アイ型 スリーエッチラウンドスリング 両アイ型スリーエッチ
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。
材質ポリエステル吊輪長さ(mm)350
ポリエステルスリング 両端アイ形 シライポリエステルスリング 両端アイ形シライ
4,598税込5,058
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)8~9
Aスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)Aスリングベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付) 材質は超強力ポリエステル繊維。 伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。 使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。
等級JIS3等級
スリングベルト アイネットスリングベルトアイネット
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
JISⅢ等級で、使用限界表示付きのタイプです。パッケージがなくなっても長さ表示のタグが付いておりますので、長さの判別が可能です。 耐久性抜群!荷物を傷付けないポリエステルベルト。使用限界が判別可能なシグナル地層付き。
用途運送時や荷役に。土木建築に。材質ポリエステル等級JIS-IIIE型JIS規格B8818
キングスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)キングスリングベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超強靭柔軟性ポリエステル規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級先端形状両端アイ形RoHS指令(10物質対応)対応
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)テザック
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
8,498税込9,348
1本
9日以内出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業ベルト色端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリエステル
ベルトスリングブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅75mm テザックベルトスリングブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅75mmテザック
13,980税込15,378
1本
翌日出荷
JIS4等級品、高強力ポリエステル原着糸を使用し、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないので寸法安定性は抜群です。すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。アイ補強部に「4E(ローマ数字)」の印字がございます。
用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。トラスコ品番256-0545材質高強力ポリエステル原着糸全長(m)5最大使用荷重(t)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ベルト幅×厚さ(mm)75×9
ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 75mm幅 シライベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 75mm幅シライ
8,798税込9,678
1本
当日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)75等級JIS4等級エコマーク認定認定基本使用荷重(t)3.2端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22 105 003

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

アイタイプ繊維スリング
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら