絞り込み
ブランド
  • 明大(8)
  • オーエッチ工業(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • テザック(1)
  • シライ(1)
長さ(m)
  • 0.5(4)
  • 1(12)
  • 1.5(12)
  • 2(13)
  • 2.5(13)
  • 3(13)
  • 3.5(13)
  • 4(13)
  • 4.5(11)
  • 5(14)
  • 5.5(6)
  • 6(9)
  • 6.5(6)
  • 7(7)
  • 7.5(6)
  • 8(9)
  • 8.5(5)
  • 9(4)
  • 9.5(4)
  • 10(4)
幅(mm)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 35(3)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(6)
  • 60(3)
  • 70(1)
  • 75(5)
  • 80(2)
  • 100(4)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(1)
使用荷重(t)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
  • 1.6(3)
  • 2(5)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 3.2(3)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 6.3(3)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 12.5(2)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
等級
  • JIS4等級(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
  • 1.6(3)
  • 2(5)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.2(4)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6.3(3)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 12.5(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
0.5・1・1.5・1.6・2・2.5・3・3.2・4・5・6.3・8・10・12.5・20・25
種別
種別
エンドレス形
種別
2本吊(4)
種別
4本吊(3)
種別
両端アイ形(118)
JIS規格
  • 適合品(2)
適合品
材質
  • ポリエステル(12)
  • ポリプロピレン(2)
ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.5(4)
1(12)
1.5(12)
2(13)
2.5(13)
3(13)
3.5(13)
4(13)
4.5(11)
5(14)
5.5(6)
6(9)
6.5(6)
7(7)
7.5(6)
8(9)
8.5(5)
9(4)
9.5(4)
10(4)
長さ(m)をもっと見る
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ(2件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
点検がきわめて容易キズつきやすい吊り荷に最適軽くて扱いやすく作業性抜群すぐれた耐久力で経済的取替えの目安がひと目でわかります環境に配慮した再生原料を使用
ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形) テザックブルースリング(JIS4等級・エンドレス形)テザック
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別エンドレス形ブルー使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
CEラウンドスリングN型 使用荷重3000kg 幅60mm JET INOUE(ジェットイノウエ)CEラウンドスリングN型 使用荷重3000kg 幅60mmJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)60使用荷重(kg)3000ベルト色端末仕様エンドレス破断荷重(kg)15000材質(ベルト)ポリエステル
CEラウンドスリングN型 使用荷重5000kg 幅70mm JET INOUE(ジェットイノウエ)CEラウンドスリングN型 使用荷重5000kg 幅70mmJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)70使用荷重(kg)5000ベルト色端末仕様エンドレス破断荷重(kg)25000材質(ベルト)ポリエステル
ロックスリング ソフター N 0.5T(灰) 明大ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)明大
2,398税込2,638
1本
10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状エンドレス形最大使用荷重(t)0.5材質ポリエステル100%ベルト幅(mm)30使用荷重(t)(最大)0.5寸法(幅W×厚さ)(mm)30×5.0
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
2,698税込2,968
1本
9日以内出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
ロックスリング ソフター N 5T(赤) 明大ロックスリング ソフター N 5T(赤)明大
7,998税込8,798
1本
10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状エンドレス形最大使用荷重(t)5材質ポリエステル100%ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)5寸法(幅W×厚さ)(mm)60×15
ロックスリング ソフター N 3.2T(黄) 明大ロックスリング ソフター N 3.2T(黄)明大
5,998税込6,598
1本
10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)3.2寸法(幅W×厚さ)(mm)50×10最大使用荷重(t)3.2
ロックスリング ソフター N 2T(緑) 明大ロックスリング ソフター N 2T(緑)明大
4,598税込5,058
1本
10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状エンドレス形最大使用荷重(t)2材質ポリエステル100%ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)2寸法(幅W×厚さ)(mm)50×7.0
ロックスリング ソフター N 8T(紺) 明大ロックスリング ソフター N 8T(紺)明大
22,980税込25,278
1本
10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状エンドレス形最大使用荷重(t)8材質ポリエステル100%ベルト幅(mm)80使用荷重(t)(最大)8寸法(幅W×厚さ)(mm)80×25
ロックスリング ソフター N 1T(紫) 明大ロックスリング ソフター N 1T(紫)明大
3,398税込3,738
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)40使用荷重(t)(最大)1寸法(幅W×厚さ)(mm)40×5.0最大使用荷重(t)1
ロックスリング ソフター N 1.6T(青) 明大ロックスリング ソフター N 1.6T(青)明大
3,898税込4,288
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状エンドレス形最大使用荷重(t)1.6材質ポリエステル100%寸法(幅W×厚さ)(mm)40×7.0
ロックスリング PP P-2(エンドレス型) 明大ロックスリング PP P-2(エンドレス型)明大
24,980税込27,478
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリプロピレン100%
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から9日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
2,598税込2,858
1本
15日以内出荷
エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリプロピレン

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

アイタイプ繊維スリング
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら