絞り込み
ブランド
  • シライ(10)
  • テザック(1)
  • 明大(1)
長さ(m)
  • 1.75
  • 0.5(21)
  • 0.75(13)
  • 1(56)
  • 1.5(61)
  • 2(64)
  • 2.5(61)
  • 3(66)
  • 3.5(56)
  • 4(63)
  • 4.5(49)
  • 5(61)
  • 5.5(14)
  • 6(26)
  • 6.5(14)
  • 7(16)
  • 7.5(14)
  • 8(18)
  • 8.5(13)
  • 9(14)
  • 10(15)
最大使用荷重(t)
  • 1(1)
  • 1.25(2)
  • 1.6(3)
  • 2(1)
  • 2.5(4)
  • 3.2(4)
  • 4(3)
  • 5(5)
  • 6.3(3)
  • 10(1)
使用荷重(t)
  • 1.25(1)
  • 1.6(3)
  • 2(1)
  • 2.5(3)
  • 3.2(3)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 6.3(3)
  • 10(1)
幅(mm)
  • 25(6)
  • 35(2)
  • 50(6)
  • 75(6)
  • 100(6)
  • 150(1)
種別
種別
エンドレス形(2)
エンドレス形
JIS規格
  • 適合品(11)
適合品
材質
  • ナイロン(4)
  • ポリエステル(3)
  • ポリプロピレン(5)
ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
等級
  • JIS2等級(1)
  • JIS3等級(4)
JIS2等級・JIS3等級
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1(56)
1.5(61)
2(64)
2.5(61)
3(66)
3.5(56)
4(63)
4.5(49)
5(61)
6(26)
長さ(m)をもっと見る
ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm シライナイロンスリング エンドレス形 幅25mmシライ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.6材質ナイロン等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)1.6(最大)ベルト厚(mm)8~9
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形) テザック耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)テザック(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から7日以内出荷
強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別エンドレス形材質ポリプロピレン等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ
4,898税込5,388
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9取扱説明書(3.95MB)エコマーク認定番号22105003
ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm シライナイロンスリング エンドレス形 幅50mmシライ
8,598税込9,458特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)3.2材質ナイロンベルト厚(mm)8~9
ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm シライケミカルスリング エンドレス形 幅50mmシライ
8,598税込9,458
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)2材質ポリプロピレン使用荷重(t)(最大)2ベルト厚(mm)10~11
ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型 明大ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型明大
2,998税込3,298
1本
10日以内出荷
(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%
ポリエステルスリング エンドレス形 シライポリエステルスリング エンドレス形シライ
4,398税込4,838
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm シライナイロンスリング エンドレス形 幅75mmシライ
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)5材質ナイロンベルト厚(mm)8~9
ナイロンスリング エンドレス形 幅100mm シライナイロンスリング エンドレス形 幅100mmシライ
18,980税込20,878
1本
12日以内出荷
ベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)6.3材質ナイロン等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)6.3(最大)ベルト厚(mm)8~9
ケミカルスリング エンドレス形 幅75mm シライケミカルスリング エンドレス形 幅75mmシライ
14,980税込16,478
1本
12日以内出荷
ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)3.2使用荷重(t)(最大)3.2ベルト厚(mm)10~11
ケミカルスリング エンドレス形 幅25mm シライケミカルスリング エンドレス形 幅25mmシライ
4,398税込4,838
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1材質ポリプロピレンベルト寸法(mm)25ベルト厚(mm)10~11
ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm シライケミカルスリング エンドレス形 幅100mmシライ
18,980税込20,878
1本
12日以内出荷
ベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)4材質ポリプロピレン使用荷重(t)(最大)4ベルト厚(mm)10~11

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

エンドレスタイプ