絞り込み
ブランド
  • シライ(11)
  • 明大(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • テザック(1)
  • 田村総業(1)
長さ(m)
  • 1.75
  • 0.5(81)
  • 1(290)
  • 1.5(276)
  • 2(316)
  • 2.5(244)
  • 3(302)
  • 3.5(199)
  • 4(281)
  • 4.5(185)
  • 5(279)
  • 5.5(100)
  • 6(191)
  • 6.5(103)
  • 7(141)
  • 7.5(97)
  • 8(154)
  • 8.5(94)
  • 9(104)
  • 9.5(82)
  • 10(110)
使用荷重(t)
  • 0.5(2)
  • 1(1)
  • 1.0(1)
  • 1.25(2)
  • 1.6(6)
  • 2(3)
  • 2.0(2)
  • 2.5(5)
  • 3.2(6)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 6.3(5)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12.5(2)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
幅(mm)
  • 25(11)
  • 35(5)
  • 41(1)
  • 50(11)
  • 75(10)
  • 100(10)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(1)
種別
種別
エンドレス形(6)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(2)
  • 1(3)
  • 1.25(3)
  • 1.6(6)
  • 2(5)
  • 2.5(6)
  • 3.2(7)
  • 4(5)
  • 5(7)
  • 6.3(5)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12.5(2)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
0.5・1・1.25・1.6・2・2.5・3.2・4・5・6.3・8・10・12.5・16・20・25
等級
  • JIS2等級(1)
  • JIS3等級(4)
  • JIS4等級(1)
JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級
JIS規格
  • 適合品(12)
適合品
材質
  • ナイロン(4)
  • ポリエステル(6)
  • ポリプロピレン(7)
ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ(2件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
点検がきわめて容易キズつきやすい吊り荷に最適軽くて扱いやすく作業性抜群すぐれた耐久力で経済的取替えの目安がひと目でわかります環境に配慮した再生原料を使用
ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm シライナイロンスリング エンドレス形 幅25mmシライ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.6材質ナイロン等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)1.6(最大)ベルト厚(mm)8~9
ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形 田村総業ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形田村総業
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
用途一般屋内外での吊り荷作業に。種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン適合規格JIS B 8811
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形) テザック耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)テザック(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から7日以内出荷
強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別エンドレス形材質ポリプロピレン等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ
4,898税込5,388
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9取扱説明書(3.95MB)エコマーク認定番号22105003
明大 ロックスリング ”シグマ” A-2(エンドレス形) 明大明大 ロックスリング ”シグマ” A-2(エンドレス形)明大(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から13日以内出荷
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
仕様JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ混率(%)ポリエステル100
ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm シライナイロンスリング エンドレス形 幅50mmシライ
8,598税込9,458特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)3.2材質ナイロンベルト厚(mm)8~9
ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm シライケミカルスリング エンドレス形 幅50mmシライ
8,598税込9,458
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)2材質ポリプロピレン使用荷重(t)(最大)2ベルト厚(mm)10~11
ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型 明大ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型明大
2,998税込3,298
1本
10日以内出荷
(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%
ポリエステルスリング エンドレス形 シライポリエステルスリング エンドレス形シライ
4,398税込4,838
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm シライナイロンスリング エンドレス形 幅75mmシライ
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)5材質ナイロンベルト厚(mm)8~9
ナイロンスリング エンドレス形 幅100mm シライナイロンスリング エンドレス形 幅100mmシライ
18,980税込20,878
1本
12日以内出荷
ベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)6.3材質ナイロン等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)6.3(最大)ベルト厚(mm)8~9
ケミカルスリング エンドレス形 幅75mm シライケミカルスリング エンドレス形 幅75mmシライ
14,980税込16,478
1本
12日以内出荷
ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)3.2使用荷重(t)(最大)3.2ベルト厚(mm)10~11
ケミカルスリング エンドレス形 幅25mm シライケミカルスリング エンドレス形 幅25mmシライ
4,398税込4,838
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1材質ポリプロピレンベルト寸法(mm)25ベルト厚(mm)10~11
ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm シライケミカルスリング エンドレス形 幅100mmシライ
18,980税込20,878
1本
12日以内出荷
ベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)4材質ポリプロピレン使用荷重(t)(最大)4ベルト厚(mm)10~11
ロックスリング PP P-2(エンドレス型) 明大ロックスリング PP P-2(エンドレス型)明大
3,698税込4,068
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリプロピレン100%
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
4,798税込5,278
1本
15日以内出荷
エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリプロピレン
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
4,898税込5,388
1本
9日以内出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
繊維スリング