45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
0.5(18)
1(43)
1.5(44)
2(48)
2.5(44)
3(48)
3.5(39)
4(46)
4.5(35)
5
長さ(m)をもっと見る
ベルト幅(mm)25 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)1.6 材質ナイロン 等級JIS B 8818 3等級 使用荷重(t)1.6(最大) ベルト厚(mm)8~9
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。 ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。 材質ポリエステル100% 端末仕様エンドレスタイプ
1本
特価
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

規格JIS B 8811規格品 材質ポリエステル 等級JIS B 8811
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 種別エンドレス形 材質ポリエステル 規格JIS B 8818規格品 等級JIS3等級 エコマーク認定認定 ベルト厚(mm)8~9 取扱説明書(3.95MB) エコマーク認定番号22105003
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。 ベルト幅(mm)50 使用荷重(kg)1000 ベルト色 端末仕様エンドレス 破断荷重(kg)5000 材質(ベルト)ポリエステル
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
用途玉掛け作業等 種別エンドレス形 材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル 型式エンドレスタイプ ベース:ホワイト、マーカー:灰色 最大使用荷重(t)0.5 直径D(Φmm)9 最大荷重(kN)(最大)0.5/5
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
用途玉掛け作業等 種別エンドレス形 材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル 型式エンドレスタイプ ベース:ホワイト、マーカー:紫 最大使用荷重(t)1 直径D(Φmm)14 最大荷重(kN)(最大)1/10
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等 寸法(mm)W40/H20 タグ:赤 使用荷重(t)10 表面布:橙 関連資料(0.36MB)
1本
特価
149,800 税込164,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
用途玉掛け作業等 種別エンドレス形 材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル 型式エンドレスタイプ ベース:ホワイト、マーカー:青 最大使用荷重(t)1.6 直径D(Φmm)18 最大荷重(kN)(最大)1.6/16
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途玉掛け用 材質ポリエステル 規格JIS B 8818規格品 3等級 等級JIS B 8818 ベルト厚(mm)8~9
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ベルト幅(mm)50 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)3.2 材質ナイロン ベルト厚(mm)8~9
1本
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が二重構造となります。
淡緑 備考二重構造断面/リミットサイン付
1本
9,898 税込10,888
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
使用温度範囲(℃)-40~100 関連資料(2.23MB)
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。 種別エンドレス形 材質ベクトラン 幅(mm)45 厚さ(mm)15 生成り(ベージュ) 使用荷重(t)10 安全率6 破断荷重(kN)600以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139,800 税込153,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)キングスリングベルト・エンドレス形
RoHS
種別エンドレス形 材質超強靭柔軟性ポリエステル 規格JIS B8818 Ⅲ等級 等級JIS3等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。
淡緑 備考一重構造断面/リミットサイン付
1本
6,398 税込7,038
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等 寸法(mm)W66/H29 タグ:緑 使用荷重(t)25 表面布:橙 関連資料(0.36MB)
1本
399,800 税込439,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等 寸法(mm)W50/H25 タグ:紺 使用荷重(t)16 表面布:橙 関連資料(0.36MB)
1本
239,800 税込263,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等 寸法(mm)W58/H27 タグ:紫 使用荷重(t)20 表面布:橙 関連資料(0.36MB)
1本
279,800 税込307,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
用途玉掛け作業等 種別エンドレス形 材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル 型式エンドレスタイプ ベース:ホワイト、マーカー:緑 最大使用荷重(t)2 直径D(Φmm)22 最大荷重(kN)(最大)2/20
1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
用途玉掛け作業等 種別エンドレス形 材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル 型式エンドレスタイプ ベース:ホワイト、マーカー:黄色 最大使用荷重(t)3.2 直径D(Φmm)28 最大荷重(kN)(最大)3.2/32
1本
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナロックの繊維スリングにおける長年の経験と技術に、高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を融合させた高機能のロープ状スリングです。一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適しています。同じ強さをもつ従来品よりもはるかに軽量化されており、伸度も大幅に縮小しています。耐熱性や耐摩耗性にも優れ、全体的に耐久性が向上しています。
用途玉掛け作業等 種別エンドレス形 材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリアリレート系 型式エンドレスタイプ ベース:ホワイト、マーカー:紫 最大使用荷重(t)1 直径D(Φmm)9 最大荷重(kN)(最大)1/10
1本
43,980 税込48,378
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナロックの繊維スリングにおける長年の経験と技術に、高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を融合させた高機能のロープ状スリングです。一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適しています。同じ強さをもつ従来品よりもはるかに軽量化されており、伸度も大幅に縮小しています。耐熱性や耐摩耗性にも優れ、全体的に耐久性が向上しています。
用途玉掛け作業等 種別エンドレス形 材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリアリレート系 型式エンドレスタイプ ベース:ホワイト、マーカー:青 最大使用荷重(t)1.6 直径D(Φmm)13 最大荷重(kN)(最大)1.6/16
1本
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。 種別エンドレス形 材質ベクトラン 幅(mm)50 厚さ(mm)20 生成り(ベージュ) 使用荷重(t)13 安全率6 破断荷重(kN)780以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159,800 税込175,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。 種別エンドレス形 材質ベクトラン 幅(mm)45 厚さ(mm)15 生成り(ベージュ) ベルト幅(mm)45 使用荷重(t)8 安全率6 破断荷重(kN)480以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109,800 税込120,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

長さ(m)5 幅(mm)57 エスコ品番EA981DL-5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル 材質(表面)ナイロン 揚量(t)5
1個
48,900 税込53,790
翌日出荷

長さ(m)5 幅(mm)48 エスコ品番EA981DK-5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル 揚量(t)3.2
1個
36,600 税込40,260
8日以内出荷

長さ(m)5 幅(mm)38 エスコ品番EA981DJ-5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル 揚量(t)2
1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

長さ(m)5 幅(mm)34 エスコ品番EA981DH-5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル ベルト幅(mm)34 使用荷重(t)1.6 全長(m)5 揚量(t)1.6
1個
24,500 税込26,950
翌日出荷

長さ(m)5 幅(mm)34 エスコ品番EA981DG-5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル 揚量(t)1
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。 高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。
用途舞台セット、工業用品運搬 材質ポリエステル 最大使用荷重(t)2 ベルト幅×厚さ(mm)44×1.7
1個
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。 高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。
用途舞台セット、工業用品運搬 材質ポリエステル ベルト幅(mm)40 使用荷重(t)1(最大) 最大使用荷重(t)1 ベルト厚(mm)1.5
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ベルト幅(mm)75 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)5 材質ナイロン ベルト厚(mm)8~9
1本
31,980 税込35,178
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベルト幅(mm)100 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)6.3 材質ナイロン 等級JIS B 8818 3等級 使用荷重(t)6.3(最大) ベルト厚(mm)8~9
1本
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ベルト幅(mm)75 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)3.2 使用荷重(t)(最大)3.2 ベルト厚(mm)10~11
1本
31,980 税込35,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベルト幅(mm)50 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)2 材質ポリプロピレン 使用荷重(t)(最大)2 ベルト厚(mm)10~11
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベルト幅(mm)25 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)1 材質ポリプロピレン ベルト厚(mm)10~11
1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベルト幅(mm)100 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)4 材質ポリプロピレン 使用荷重(t)(最大)4 ベルト厚(mm)10~11
1本
41,980 税込46,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります