アイタイプチェーンスリング :「吊り上げ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
木質梁専用吊りクランプです。
遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要です。
用途木質梁の吊り上げ施工に。
クランプ範囲(mm)105~120
基本使用荷重(t)0.2
仕様遠隔操作用ロープ付
トラスコ品番368-3524
質量(kg)3.7
寸法L(mm)245
寸法H(mm)200
寸法D(mm)45
寸法H2(mm)100
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
『チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプチェーンスリング
- ピンタイプ
- チェーンスリング部材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。