絞り込み
タイプ
タイプ
1本吊り(1)
タイプ
その他(7)
使用荷重(t)
  • 2
  • 0.008(12)
  • 0.035(6)
  • 0.1(6)
  • 0.2(8)
  • 0.25(8)
  • 0.9(6)
  • 1(9)
  • 1.1(20)
  • 1.5(22)
  • 2.5(13)
  • 3(9)
  • 3.2(28)
  • 4(7)
  • 5(8)
  • 5.2(15)
  • 8(24)
  • 10(18)
  • 12.5(13)
  • 16(9)
適合チェーン線径(Φmm)
  • 7(4)
  • 7.8(1)
  • 8(24)
ブランド
  • KITO(キトー)(15)
  • アイビッグ(6)
  • マーテック(3)
  • イーグルクランプ(1)
  • YOKE(1)
  • クロスビー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカップリングHC3 KITO(キトー)ハイカップリングHC3KITO(キトー)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(4件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用荷重(t)2材質特殊合金鋼線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJK KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJKKITO(キトー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
ツリカナグVE KITO(キトー)ツリカナグVEKITO(キトー)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途シングルスリング用付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
チェンスリング ショートニングクラッチVWW KITO(キトー)チェンスリング ショートニングクラッチVWWKITO(キトー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
用途チェーン長さ調節用フック仕様ピンタイプ材質合金鋼材質/仕上合金鋼組立方法ピンタイプ
チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJ KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJKITO(キトー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSLKITO(キトー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から15日以内出荷
用途安全レバー付きつり荷側用フック。
シャックルVN KITO(キトー)シャックルVNKITO(キトー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
チェーン アイビッグチェーンアイビッグ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
材質G100 プレミアム鋼材長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
スリングフック マーテックスリングフックマーテック
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
堅牢なスプリングラッチを備えたフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフックVGG KITO(キトー)チェンスリング(ピンタイプ) グラブフックVGGKITO(キトー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途チェーンの長さ調節用フック。トラスコ品番201-0578材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)0.63寸法b(mm)36.8寸法s(mm)23.5組立方法ピンタイプ寸法m(mm)9.9寸法p(mm)65.9ラッチなし
ツナギカナグVC KITO(キトー)ツナギカナグVCKITO(キトー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
グリップラッチフック マーテックグリップラッチフックマーテック(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
フックが伸びるとフックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケータ付きです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。材質特殊合金鋼ラッチあり
ハイカップ アイビッグハイカップアイビッグ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
AIBシリーズ‐G100プレミアムハイテン鋼材の便利に簡単接続! チェーンワイヤーマスターリング等の連結を簡単に行うことができます
材質G100 プレミアム鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
ファンドリーフック アイビッグファンドリーフックアイビッグ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
使いやすい!AIBシリーズ(G100-プレミアムハイテン鋼材)を 採用した口巾が広く多様な形の品物にフィットして『入らない!』 という現象が少なくなる荷役作業に使える便利な大口フックです
RoHS指令(10物質対応)対応
チェンスリング(アイタイプ) グラブフック HGG KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) グラブフック HGGKITO(キトー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質合金鋼組立方法アイタイプラッチなし
YOKE ファンドリーフック(ピンタイプ) YOKEYOKE ファンドリーフック(ピンタイプ)YOKE
3,998税込4,398
1個
当日出荷
口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに。仕様REACH規則適合品材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプラッチなし
エンドレスカナグVR KITO(キトー)エンドレスカナグVRKITO(キトー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
ツナギカナグVA KITO(キトー)ツナギカナグVAKITO(キトー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
ミッドグラブショートナー マーテックミッドグラブショートナーマーテック
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
使い方は実に簡単な吊りチェーンの長さを調整出来る吊り金具です。
用途吊りチェーン中間での長さ調整用。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
鉄板吊りフック(ネオフック) アイビッグ鉄板吊りフック(ネオフック)アイビッグ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
覆工板へフックをセットした際に急な横引き等によるフックの曲げを防止する『厚み加工』改良フックです。 数ある国内のフックの中でも十分な強度をもたせました。
T29A33B181H31C16K290参考質量(kg)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
スイベル式ロッキングフック アイビッグスイベル式ロッキングフックアイビッグ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
簡単開閉で作業効率アップ。 スイベル式なのでどの角度からも簡単に便利に掛ける事ができます。 幅広い荷役作業に最適ラッチは荷重がかかると自動的にロックされます。 AIBシリーズ‐プレミアムハイテン鋼材(G100)品
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングフック アイビッグロッキングフックアイビッグ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
AIBシリーズのプレミアムハイテン鋼材‐G100を採用した簡単開閉で作業効率アップのラッチロックフック。 しかも荷重が掛かると自動的にロックされて幅広い荷役作業に安全最適フックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンドリフック HSF KITO(キトー)ファンドリフック HSFKITO(キトー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
キトーチェンスリング100用カナグ部材 アイタイプ用
材質合金鋼質量(kg)1.2組立方法アイタイプアズワン品番64-8557-80適合チェーン線径(Φmm)7/8ラッチなし
チェーンフック クロスビーチェーンフッククロスビー
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
開口部が広く取り扱いやすい。吊り上げ時に開口部がまっすぐになる設計です。
用途玉掛作業の吊り金具材質鍛造合金鋼ラッチあり
チェーンバランサー EQF-2t(2m) イーグルクランプチェーンバランサー EQF-2t(2m)イーグルクランプ
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
段差のあるつり点の不安を解消しました!鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも素早くバランスつりができる構造鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適です。チェーンを採用していることで従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違い、ワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがありません。JIS規格より厳しい EN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された、最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済)マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用しております。
用途運搬、つり上げ、引抜き、組立、搭載、建方作業トラスコ品番137-9802材質高抗張力鋼質量(kg)7.3最大使用荷重(t)2チェーン線径(Φmm)8
ファンドリフックVSF KITO(キトー)ファンドリフックVSFKITO(キトー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷

チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンスリング部材