絞り込み
ブランド
  • カネテック
  • モノタロウ(2)
  • ECLIPSE MAGNETICS(9)
  • ノガ(4)
  • 菱小(4)
  • ファーステック(3)
吸着力
  • 19.6N(1)
  • 49N(1)
  • 100N(1)
  • 120N(2)
  • 150N(2)
  • 180N(2)
  • 200N(3)
  • 230N(2)
  • 250N(1)
  • 300N(4)
  • 343N(1)
  • 392N(1)
  • 400N(5)
  • 450N(2)
  • 589N(2)
  • 600N(2)
  • 650N(2)
  • 700N(3)
  • 785N(2)
  • 1000N(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力から絞り込む
200N(3)
230N(2)
300N(4)
400N(5)
450N(2)
589N(2)
600N(2)
650N(2)
700N(3)
785N(2)
吸着力をもっと見る
マグネットVブロック カネテックマグネットVブロックカネテック
54,980税込60,478
1セット(2個)
当日出荷
丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。種別Vブロック
マグネットV形ホルダ カネテックマグネットV形ホルダカネテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌日出荷
上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。 切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴・耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60
歪取りブロック カネテック歪取りブロックカネテック
4,698税込5,168
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
桝形ブロック(KYA形) カネテック桝形ブロック(KYA形)カネテック
119,800税込131,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能。 上面(V面)・両側面の三面吸着が可能です。 ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。 (ON-OFF切換えは1箇所となります) 防滴、耐油構造です。 特級精度仕上げも対応可能です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具。
マグネットV形ホルダ カネテックマグネットV形ホルダカネテック
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
特殊磁気構造により上面・底面・V面の3面で強磁力を発揮。 検査作業にも使用可。 防滴構造です。
用途研削や穴あけ、タッピングなどの軽切削での異形物固定に使用。
枡形ブロック カネテック枡形ブロックカネテック
199,800税込219,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。従来のV溝に直行するV溝を追加し短い丸棒でも吸着可能となりました。防滴・耐油構造です。
用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。
枡形ブロック(KYB形) カネテック枡形ブロック(KYB形)カネテック
159,800税込175,780
1台
当日出荷
ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。
用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。仕様吸着面:上面(V面)磁石切換レバー位置:前面
枡形ブロック(KYA形) カネテック枡形ブロック(KYA形)カネテック
149,800税込164,780
1台
当日出荷
ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。
用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。高さ(mm)100幅(mm)100奥行(mm)100仕様吸着面:上面(V面)・両側面磁石切換レバー位置:前面トラスコ品番406-3899質量(kg)7
二面吸着V形ホルダ カネテック二面吸着V形ホルダカネテック
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
上面(V面)、底面が独立してON/OFF切り換え可能です。ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。特級精度仕上げにも対応します。ホルダ固定位置は変えずに、ワークのみ着脱交換が可能なため、作業が効率よく行えます。防滴・耐油構造です。鉄定盤や工作機械テーブル上でのワーク固定・測定や各種加工作業での用途が広がります。
用途鉄定盤や工作機械テーブル上での保持具として使用。吸着力(N)392仕様吸着面/上面(V面)・側面・背面(端面)・底面トラスコ品番363-4400幅(mm)60質量(kg)3.2高さ(mm)105奥行(mm)80
桝形ブロック KYB形 カネテック桝形ブロック KYB形カネテック
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。種別枡形ブロック
チャックブロック(2個入り) カネテックチャックブロック(2個入り)カネテック
49,980税込54,978
1組
4日以内出荷
・マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のものの側面などチャックのみでは吸着しづらい形状物の吸着補助具として使用します。・製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導してワークを吸着します。・磁気は上面・側面・V 面の3 面に誘導できます。2個1組 磁気はありません。 寸法(mm):60×65×40
寸法60×65×40mmトラスコ品番104-8821種別チャックブロック質量(kg)0.78×2
永磁ミニVブロック カネテック永磁ミニVブロックカネテック
99,980税込109,978
1組
4日以内出荷
種別Vブロック
マグネット Vブロック 特級 カネテックマグネット Vブロック 特級カネテック
37,980税込41,778
1台
45日以内出荷
上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60使用可能径(Φ)8~50mm
マグネット V形ホルダ 特級 カネテックマグネット V形ホルダ 特級カネテック
109,800税込120,780
1台
45日以内出荷
上面、底面、端面の三面に特殊構造による強磁力が働きます。 検査作業にも使用できます。精度は、標準と特級があります。 磁力のON/OFFは、レバーの切換えで簡単に操作できます。 防滴構造です。
用途研削や穴あけ、タッピングなどの軽切削での異形物の固定に使用します。寸法H(mm)105寸法a(mm)50寸法B(mm)75使用可能径(Φ)VC溝:8~68mm、VE溝:8~20mm
マグネット 桝型ブロック 特級 カネテックマグネット 桝型ブロック 特級カネテック
109,800税込120,780
1台
45日以内出荷
上面(V面)の一面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
マグネット 桝型ブロック 特級 カネテックマグネット 桝型ブロック 特級カネテック
169,800税込186,780
1台
45日以内出荷
上面(V面)、両側面の三面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 上面に吊上用のM8タップがあいています。(KYA-18B、20Bのみ)
用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
マグネット V形ブロック 特級 カネテックマグネット V形ブロック 特級カネテック
83,980税込92,378
1台
60日以内出荷
上面(V面)、端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 2個で1セットです。
用途丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具

永磁チャック』には他にこんなカテゴリがあります

ブロック形