特価
本日8月19日(水)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「呼び寸法」から絞り込む
45×95(1)
75×130(1)
105×175(3)
105×300(1)
150×300(3)
150×450(2)
200×500(1)
200×600(1)

強力可傾形電磁チャック
カネテック¥519,800~税込¥571,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷吸着力が強力です。治工具、金型などの傾斜面への成形重研削あるいは軽切削作業に。高さ(mm)175電圧(V)DC90
単式永磁サインバーチャック
カネテック¥649,800~税込¥714,780~1個4日以内出荷縦長方向での角度設定作業が容易なように、把手付です。用途短辺を傾斜軸とした縦長形で、高精度の研削加工や測定に対 応できる永磁チャックです。成型研削盤などによる、高精度な 角度研削に適します。高さ(mm)40角度精度(°)0.007/100以内間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
複式永磁サインバーチャック
カネテック1台欠品中一方の開閉をクローズすると、縦形あるいは横形の単式も兼ねます。 サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。 主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の研削加工や測定ができます。 薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。 永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。用途X軸、Y軸による複合傾斜が高精度で得られる永磁チャックです。呼び寸法105×175高さ(mm)40角度精度(°)0.007/100以内仕様仰角最大時高さ:248可傾角度:0~50°精度保証範囲:0~45°トラスコ品番808-5908質量(kg)18間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
単式永磁サインバーチャック
カネテック¥649,800~税込¥714,780~1台4日以内出荷高さがわずか89~100mmと低く、使用範囲の広い平形 タイプです。薄形永磁チャックを取付けて0.007mm以内の高精度仕上げのシングルタイプです。 サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。 主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。 永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。用途長辺を傾斜軸とした横長形で、高精度の研削加工や測定に対 応できる永磁チャックです。高さ(mm)40角度精度(°)0.007/100以内間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
小型永磁サインバーチャック
カネテック¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷可傾角度に対し縦長タイプのSBP-R713S形、横長タイプのSBP-R713L形の2種があります。 精度、耐久度とも薄形永磁サインバーチャックに準じます。 チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。 小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。用途成型研削盤などの高精度な角度研削に、手軽に使用できます。高さ(mm)86角度精度(°)0.007/100以内質量(kg)7間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
永磁式サインバーチャック
カネテック¥959,800税込¥1,055,7801個4日以内出荷通電を要せず、従って発熱がありません。 メカニカルな機能と特長は電磁式SBE形に準じます。用途型、治工具等で比較的、小型、薄物の場合も含めて高精度を要する研削作業に適 します。呼び寸法105×300高さ(mm)仰角最大時高さ:210角度(°)可傾角度:-15°~+45°角度精度(°)0.007/100以内取付部幅110×奥行477×高さ135質量(kg)35チャック作業面寸法(mm)105×300×256アズワン品番64-5019-15
永磁サインバーチャック
カネテック1台欠品中一方の開閉をクローズすると、縦形あるいは横形の単式も兼ねます。 サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。 主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の研削加工や測定ができます。 薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。 永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。用途X軸、Y軸による複合傾斜が高精度で得られる永磁チャックです。角度調整範囲可傾角度:0~50°精度保証範囲:0~45°角度精度(°)0.007/100以内
ミニ永磁サインバーチャック
カネテック1台欠品中小形で構造がシンプルなため、取扱が容易です。 軸が固定できるので、研削作業にも使用できます。 チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。 小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。用途小物類の成型研削、角度研削に、手軽に使用できます。呼び寸法45×95高さ(mm)仰角最大時高さ:114角度精度(mm)0.007/100以内トラスコ品番808-5900寸法(mm)幅103×奥行75×高さ62質量(kg)3チャック作業面寸法(mm)45×95×18