2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-20~300(1)
-20~450(1)
無線通信で本体をPCやスマートフォンと接続。離れた場所から画面の確認や画像保存が可能。 解析ソフトが付属。各種ツールを使用して温度の確認などが可能。 320×240(76800ピクセル)高解像度赤外線カメラ。 3.5インチの大型カラーディスプレイ。 本体下部に市販の三脚を取り付け可能。(1/4インチサイズ) 広い測定範囲。(-20℃~450℃) 長い連続測定時間。(連続3~4時間) わかりやすい日本語の画面表示。
付属品1043キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書 質量(g)約630 測定範囲(℃)-20~450 連続使用時間(時間)4~5(使用温度範囲内、無線通信OFF) 機能無線通信機能:無線通信を行い、PCや携帯端末のウェブブラウザ上で、画像表示・画像保存、各種設定変更が可能(通信距離:約30m)※技適マーク取得(認証番号:006-001096)※周波数帯:2.4GHz帯 バッテリーリチウムイオン電池(26650電池) 測定波長(μm)8~14 放射率0.01~1.00(調整可能) ディスプレイ3.5TFTカラーLCDモジュール 解像度赤外線:320×240(76800ピクセル)、表示:300000ピクセル 記憶容量8G 内蔵メモリー 温度分解能(℃)0.07 解析ソフト本体メモリー内のソフトをWindows PCにインストールして使用(対応OS : Windows 10、11) 確度(周囲温度:5~40℃)-20℃~100℃未満:±2℃、100℃~300℃未満:±2%、300℃~360℃未満:±3%、360℃~400℃未満:±5%(ウォームアップ5分後の確度)、400℃~450℃:±15%(ウォームアップ10分後の確度) フォーカス固定 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約256×129×97 焦点距離最小0.15m(最適距離:0.2m~) フレームレート9Hz 測定視野角(°)(FOV):56×42
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。 メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。 画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。 付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。 熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。 画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。 本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電 放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
測定範囲(℃)-20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外) 放射率0.01~1.00(調整可能) 付属品1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書 質量(g)430 精度±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃) 連続使用時間(時間)2~3 記録媒体3G 内蔵メモリー バッテリーリチウムイオン電池(18650電池 DC3.7V 2000mAh) 測定波長(μm)8~14 ディスプレイ3.2TFTカラーLCDモジュール 解像度【赤外線】220×160(35200ピクセル)、【表示】300000ピクセル 温度分解能(℃)0.07 フォーカス固定 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×105×90 焦点距離【最小】0.15m(最適距離0.2m~) フレームレート9Hz 測定視野角(°)【FOV】35×26
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります