バックルコンテナ :「フィールドラック」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。 車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適! スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。 天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。 耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。 ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に スタッキング 材質ポリプロピレン(PP) 耐荷重(kg)100 フタフタ付き 外寸法・高さ(mm)380 外寸法・奥行(mm)400
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードタイプの機能はそのままに、他サイズとスタッキング性を向上。フラットなフタ形状は、モジュール性を向上させスリムにまとめられるようになっています。
スタッキング 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2.3 フタフタ付き 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×305×172 外寸法・幅(mm)600 外寸法・高さ(mm)240 外寸法・奥行(mm)390 コンテナ種類ベタ目
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットなフタ形状 フタの天面がフラットになっており、テーブルとして使うことができます。外周部の凸形状でモノが滑って落ちることも防げます。行きと帰りは、収納容器として、キャンプ場ではテーブルとして1つで2役こなせます。 固定ができるベルトガイド 長辺・短辺にベルトガイドがついており、向きを選ばずにベルトで固定することができます。車のルーフキャリアに積載する際などにしっかりと固定できます。 ズレ防止形状で積み重ねの安定性が向上 フタの外周部の凸形状が本体とフィットし、ズレ防止の役割を果たします。車への積載時や屋内収納でも安定して効率的に収納することができます。また、従来モデルとスタッキングすることも可能です。 効率的に収納できるモジュール機能 スタッキングタイプは、TC-50Sの上にTC-20Sを2つ、TC-70Sの上にTC-30Sを2つ、キレイに安定した状態で乗せることができます。 ■急な雨でも安心 雨やほこりが入りにくいフタ構造で、急な雨でも大事な荷物を守れます。( 完全防水ではありません。)プラスチック製なのでお手入れも簡単。土で汚れたり水で濡れても拭き取るだけでOKです。 インテリアにも馴染むシンプルデザイン シンプルなデザインでアウトドアだけでなくインテリアにも馴染みます。モジュール性のあるサイズ展開で揃えればすっきり収納できます。キャンプギアの収納はもちろん防災用品・食品ストック・園芸用品・衣類などの保管にも使えます。
1枚ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)