こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上ポリプロピレン
フタなし
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
バンパーグレード樹脂を採用。
OD色(オリーブドラブ色)で、衝撃にも割れにくい丈夫なコンテナボックス。
優れた【耐寒性】。
低温環境でも割れにくく、丈夫で軽いコンテナボックスです。
スタッキング(積み重ね)でき便利です。
用途運搬・保管として生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く
材質ポリプロピレン(バンパーグレード樹脂)
質量(g)0.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×435×145
外寸法・幅(mm)287
外寸法・高さ(mm)145
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×365×140(底部)
外寸法・奥行(mm)435
コンテナ種類ベタ目
積載段数(段)5まで
収納可能質量(kg)(最大)15
有効内寸法・奥行(mm)365
有効内寸法・高さ(mm)140(底部)
有効内寸法・幅(mm)245
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
こんなお得な商品も!

NVボックス
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
サンドイッチ成形技術により製造されるグリーンレーベルコンテナは、資源ごみとして家庭から排出される容リ材(プラスチック製容器包装リサイクル材)と企業から排出されたプラスチック(製造時の端材)を原料【100%再生材(着色料を除く)】とした高品質で環境にやさしいコンテナです。
用途商品の搬送。製品の保管。道具の整理箱。
材質再生PP(ポリプロピレン)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキングタイプ。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しA85
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ、(嵌合)サンボックスCシリーズ
種別C
材質PP
有効内寸(mm)292×292×85
外寸(mm)334×334×99
内寸(mm)300×300×95
フタなし
底形状全面フラット
圧縮荷重(kN[kgf])18.57(1895)
適合カード差し3-2型(ワンタッチ式)、12.5型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
種別SK392
材質PP
形状TPタイプ
有効内寸(mm)962×292×165
外寸(mm)1005×335×195
内寸(mm)970×300×175
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)
コンテナ種類ベタ目
材質PP
色グリーン
容量(L)8.1
フタサンボックス#5-4フタ(別売)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×207×129
外寸法・幅(mm)336
外寸法・高さ(mm)134
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)224
コンテナ種類格子リブ
フタの有無別売
有効内寸法・奥行(mm)204
有効内寸法・高さ(mm)119
有効内寸法・幅(mm)299
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。
トラスコ品番836-2529
材質ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)145
質量(g)430
奥行(mm)200
間口(mm)270
フタなし
外寸法・幅(mm)200
外寸法・高さ(mm)145
外寸法・奥行(mm)270
2018年トラスコ掲載ページ8 0726
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)211
有効内寸法・高さ(mm)139
有効内寸法・幅(mm)166
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)118
短辺(mm)(内寸)440、(外寸)475
長辺(mm)(外寸)700
有効内寸(mm)短辺:436、長辺:661
圧縮荷重(kN[kgf])45.4[4630]
外寸法・高さ(mm)128
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)108
仕様●嵌合1:サンボックス #11H 孔有●嵌合2:サンボックス 11●嵌合3:SNコンテナー B#37AS
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)219
短辺(mm)(内寸)330、(外寸)380
長辺(mm)(外寸)620
有効内寸(mm)短辺:320、長辺:558
圧縮荷重(kN[kgf])24.4[2490]
外寸法・高さ(mm)225
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)209
種別NS9C-2
材質PP
有効内寸(mm)312×220×110
外寸(mm)363×271×130
内寸(mm)323×231×124
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.4(3100)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス NS9C 孔有
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)116
短辺(mm)(内寸)312、(外寸)342
長辺(mm)(外寸)442
有効内寸(mm)短辺:308、長辺:398
圧縮荷重(kN[kgf])22.7[2316]
外寸法・高さ(mm)123
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)106
ドイツで製造された高品質な本体フタ一体型のコンテナです。非常に頑丈で壊れにくく、配送の通い箱などに最適です。コンテナ本体をフロアや棚などに置き、動かさず使用する場合の最大積載荷重は200kg(フタの耐荷重は35kg)です。スタッキングおよびネスティングが可能です。
材質ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)600
外寸法・奥行(mm)400
有効内寸法・奥行(mm)325
有効内寸法・幅(mm)495
スムーズに流れる自動倉庫専用コンテナー
用途自動倉庫用
材質PP
形状斜格子リブ(底面)
有効内寸(mm)610×410×140
外寸(mm)650×450×160
内寸(mm)615×415×150
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])25.5(2600)
適合カード差しカード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し72型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 58B
スムーズに流れる自動倉庫専用コンテナー
用途自動倉庫用
材質PP
形状斜格子リブ(底面)
有効内寸(mm)610×410×280
外寸(mm)650×450×300
内寸(mm)615×415×290
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])23.0(2350)
適合カード差しカード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し72型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 58C
適合サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9
種別3B
材質PP
有効内寸(mm)307×232×35
外寸(mm)339×264×48
内寸(mm)315×240×43
機構両短辺ラベル剥離用リブ有り
フタなし
底形状外周リブ
圧縮荷重(kN[kgf])22.5(2296)
嵌合商品SNコンテナー B# 9-3
スタッキング(積み重ね)できます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0774
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
積み重ね可能。
エスコ品番EA506AF-13
材質PP
寸法(mm)361×272×126
質量(g)675
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
トラスコ品番106-0502
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2.48
フタなし
外寸法・幅(mm)345
外寸法・高さ(mm)350
外寸法・奥行(mm)589
コンテナ種類ベタ目
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.35
フタなし
外寸法・幅(mm)435
外寸法・高さ(mm)207
外寸法・奥行(mm)327
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)265
有効内寸法・高さ(mm)186
有効内寸法・幅(mm)373
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
1
2
3
次へ
『ボックスコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
ボックスコンテナ(ベタ目) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。