「適合管径」から絞り込む
1/4inch(14)
5/16inch(10)
3/8inch
1/2inch(9)
5/8inch(6)
3/4inch(6)
6mm(11)
8mm(9)
10mm(11)
12mm(8)
適合管径をもっと見る
こんなお得な商品も!
チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能
手にソフトなゴムグリップ付き。
ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。
曲げ半径(mm)0~180
こんなお得な商品も!
チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工
曲げ角度0~180°
1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。非常にコンパクトで軽量です。なまし銅管専用です。90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。
用途なまし銅管用
ルームエアコンの配管に最適です。
1台で1/4”・3/8”・1/2”外径の3サイズの曲げ加工が可能です。
アルミダイキャスト製のため、軽量です。
用途なまし銅管専用。
タイプインチ用
適合管径1/4・3/8・1/2
曲げ半径(mm)14.29・23.81・38.1
寸法(mm)(右手)335、(左手)400
質量(kg)1.1
トラスコ品番248-8175
曲げ角度0~180°
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径3/8
トラスコ品番450-9226
質量(kg)1.4
タイプインチ用
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)23
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1丁で5サイズの曲げ加工(インチ3サイズ、ミリ2サイズ)
用途軟質銅、真鍮、アルミ
適合チューブ外径(Φmm)6、8
適合チューブ外径(inch)1/4、5/16、3/8
トラスコ品番178-0921
材質アルミ合金ダイキャスト
全長(mm)224
質量(g)380
曲げ半径(mm)23.8
屈曲角度(°)0~90
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
こんなお得な商品も!
チューブベンダー 3サイズ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。パイプ径1/4・5/16・3/8インチの曲げ加工が1台で出来ます。
用途軟質銅・真鍮・アルミチューブの曲げ加工。
材質アルミダイキャスト製
適合パイプ呼び径1/4・5/16・3/8インチ
曲げ角度0~90度
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
4サイズ曲げられてリーズナブルな一品。
機器内配管、狭所での作業に最適!!
用途なまし銅管専用
適合サイズ3/16、1/4、5/16、3/8
全長(mm)275
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
壁から出てきたパイプを曲げるのに便利です。
適合サイズ1/4″(6.35mm)、5/16″(7.94mm)、3/8″(9.53mm)
曲げ角度(最大)90°
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
『配管用ベンダー』には他にこんなカテゴリがあります
- レバー式チューブベンダー
- ラチェット式チューブベンダー
- コンジットベンダー
- チューブベンダー/パイプベンダー
- 油圧式パイプベンダー
- スプリングベンダー
- ベンダー関連品
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。