レバー式チューブベンダー :「曲管」の検索結果
関連キーワード
「適合管径」から絞り込む
6mm(1)
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)460
質量(kg)1.81
外径(Φmm)管サイズ:10
曲げ半径(mm)42
モデル番号:310M
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560
質量(kg)2.86
外径(Φmm)管サイズ:15
曲げ半径(mm)56
モデル番号:315M
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560
質量(kg)2.86
外径(Φmm)管サイズ:14
曲げ半径(mm)56
モデル番号:314M
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)460
質量(kg)1.81
外径(Φmm)管サイズ:12
曲げ半径(mm)42
モデル番号:312M
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)635
質量(kg)3.13
外径(Φインチ)管サイズ:3/4
モデル番号:312
曲半径(inch)2.7/8
1個
¥40,980
税込¥45,078
翌日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。
肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。インチとミリ共用です。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560
質量(kg)2.86
外径(Φmm)管サイズ:16
曲げ半径(mm)56
外径(Φインチ)管サイズ:5/8
モデル番号:310・316M
曲半径(inch)2.1/4
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。
トラスコ品番450-9242
材質鋼
全長(mm)260
タイプミリ用
曲げ角度0~180
曲げ半径(mm)R16
適合管径6
モデル406M
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
2段式設計により、ハンドルを交差させずに90°~180°曲げることができます。
ベンディングハンドルを半分回すとロックのON/OFFが切り替わります。
長めのハンドルによりテコ比が向上。ベンディングフォームのロールダイスにより、曲げるときに力が要りません。
バイスを併用するとより曲げ加工がラクになります。肉厚2mm以下の加工に最適。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)340
質量(kg)0.79
外径(Φインチ)管サイズ:3/16
モデル番号:603
曲半径(inch)5/8
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
軟・硬銅管、真鍮、アルミなどを所定の角度に正確に曲げます。
曲げの際に生ずる寸法の誤差を、ゲイン・マークによりあらかじめ計算し、切断が正確にできチューブのムダをなくしました。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないよう設計。
仕様ミリタイプ薄肉ステンレス管対応
トラスコ品番450-9218
幅(mm)70
全長(mm)350
質量(kg)1.20
高さ(mm)90
能力(mm)8mm(外径)
曲げ半径(mm)24
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『配管用ベンダー』には他にこんなカテゴリがあります
- レバー式チューブベンダー
- ラチェット式チューブベンダー
- コンジットベンダー
- チューブベンダー/パイプベンダー
- 油圧式パイプベンダー
- スプリングベンダー
- ベンダー関連品
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。