プログラミング/ロボティクス :「UART USB」の検索結果
仕様●Core:Cortex-M4●Package version:SOT486-1●fmax [max](MHz):204●FLASH(kB):0●RAM(kB):168●I/O pins:83●Ethernet:0●USB:LCD:0●CAN:2●UART:4●I326C:2●SPI/SSP:2●SPI:SSP:2●ADC channels:ADC(bits):# of timers:5●Timer(bits):32●PWM:6●その他のNXP社パッケージや製品情報はこちらからご覧いただけます→:
アズワン品番67-0433-60
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。