プログラミング/ロボティクス :「面取器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
。IC MCU 16BIT 4KB FLASH 28TSSOP
仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:8MHz●接続性:SPI、UART/USART●ペリフェラル:POR、PWM、WDT●I/O数:22●プログラムメモリサイズ:4KB(4K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:256 x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:スロープA/D●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:28-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-TSSOP
アズワン品番67-0408-03
1個
¥739
税込¥813
10日以内出荷
IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP
仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、SPI●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:10●プログラムメモリサイズ:2KB(2K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:128 x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 8x10b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ
アズワン品番67-0408-06
1個
¥669
税込¥736
10日以内出荷
IC MCU 16BIT 64KB FLASH 144LQFP
仕様●コアプロセッサ:C2xx DSP●コアサイズ:16ビット●速度:40MHz●接続性:CANbus、EBI/EMI、SCI、SPI、UART/USART●ペリフェラル:POR、PWM、WDT●I/O数:41●プログラムメモリサイズ:64KB(32K x 16)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:5K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):3V~3.6V●データコンバータ:A/D 16x10b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:144-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:144-LQFP(20x20)
アズワン品番67-0410-74
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP
仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、SPI●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:10●プログラムメモリサイズ:2KB(2K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:128 x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 10x16b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP
アズワン品番67-0408-07
1個
¥929
税込¥1,022
10日以内出荷
IC MCU 16BIT 48KB FLASH 64LQFP
仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:8MHz●接続性:SPI、UART/USART●ペリフェラル:POR、PWM、WDT●I/O数:48●プログラムメモリサイズ:48KB(48K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:2K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 8x12b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:64-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:64-LQFP(10x10)
アズワン品番67-0408-05
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
。IC MCU 16BIT 32KB FLASH 49DSBGA
仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、IrDA、LINbus、SCI、SPI、UART/USART●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:32●プログラムメモリサイズ:32KB(32K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:2K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:スロープA/D●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:49-UFBGA、DSBGA●サプライヤデバイスパッケージ:49-DSBGA(2.8x2.8)
アズワン品番67-0384-91
1個
¥899
税込¥989
10日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
プログラミング/ロボティクス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。