絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • SPARKFUN(784)
  • 近藤製作所(599)
  • Seeed Studio(230)
  • M5Stack(114)
  • Adafruit(104)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](88)
  • スイッチサイエンス(87)
  • Pololu(74)
  • DIGILENT(58)
  • スイッチエデュケーション(54)
  • 近藤科学(52)
  • ハイテック(38)
  • JAPAN ROBOTECH(32)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(28)
  • レゴエデュケーション(26)
  • DFRobot(20)
  • ワンダーキット(17)
  • マルツエレック(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムタイヤ(カラー) ナリカゴムタイヤ(カラー)ナリカ
1,000税込1,100
1パック(10個)
3日以内出荷
軸受付き。
材質【タイヤ】ゴム、【ホイールキャップ】金属直径(Φmm)【タイヤ】40
電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ PG(Ver2.2) ナリカ電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ PG(Ver2.2)ナリカ
27,400税込30,140
1セット
4日以内出荷
人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート、電気の利用実験パーツ(ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、メーター付コンデンサー、豆電球(2.5V、0.5A)、豆電球型LED(低電圧)、電池ホルダー、単1乾電池、豆電球ホルダー、リード線(赤・黒)各2本)寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×4、質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V電源単4乾電池3個(別売)
micro:bit灌水実験セット(Ver.2.2) ナリカmicro:bit灌水実験セット(Ver.2.2)ナリカ
11,200税込12,320
1セット
3日以内出荷
水センサで土壌の水分量を検出し、デジタル制御マイクロポンプで自動で水やりができる実験セットです。中学校の技術家庭科「生物の育成技術」の単元で使用できます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、水センサ、ポンプユニット、マイクロUSBケーブル
宇宙エレベーター用テザー(単体) ナリカ宇宙エレベーター用テザー(単体)ナリカ
9,800税込10,780
1本
3日以内出荷
宇宙エレベーター協会・宇宙エレベーターロボット競技会公認のテザーです。
セット内容吊り下げ金具付きベルト(25mm×5m)、荷重ベルト(張り用)SS、ポケットブック
ゴムタイヤ ナリカゴムタイヤナリカ
4,200税込4,620
1セット(30個)
3日以内出荷
タイヤはゴム製、ホイールキャップは金属製です。
材質タイヤ:ゴム、ホイールキャップ:金属
電気の利用 Pacco-MB(Ver.2.2) ナリカ電気の利用 Pacco-MB(Ver.2.2)ナリカ
20,250税込22,275
1セット
11日以内出荷
Pacco×micro:bitの実験がスマートにできるPaccoシリーズの本体背面にmicro:bitと電池を搭載できる専用ボード付き。磁石で簡単に装着できるので、回路を組まず取付けてプログラミングするだけで実験できます。また、プログラミング以外の授業時は取外して従来のPaccoシリーズとして実験に使えます。
セット内容プロペラモーター Pacco-140、電子オルゴール Pacco-V3(手回し発電機用)、低電圧LED Pacco-LED、micro:bit Ver.2.2(本体)、Pacco-micro:bit用ボード
防災教育教材「河川」SP-PDX ナリカ防災教育教材「河川」SP-PDXナリカ
77,000税込84,700
1セット
11日以内出荷
水害から人々の命を守るための具体的な行動(防災行動計画/タイムライン)について考える授業が行えるセットです。国土交通省、ダム、自治体、住民と役割を分け、Pythonを用いて目的に応じたプログラミングをします。授業では、「命を守るために」という視点だけでなく、「プログラミングの良さは何か」「よりリアルにできるか」「自助・共助・公助の視点から河川防災に大切なのは何か」という視点で、生徒たちは試行錯誤を繰り返しながら取組むことができます。
適合レゴ(R)エデュケーションSPIKE(TM)プライム(はじめてのプログラミング教育ガイド付):総ピース数528個、Mモーター2個、Lモーター、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(入出力ポート6個、Bluetooth接続機能、6軸ジャイロ、5×5ライトマトリクス、スピーカー、充電式バッテリーを搭載)、USBケーブル、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、実験例:水門による洪水制御、ダム・水難救助車などのモデル製作セット内容レゴ(R)エデュケーションSPIKE(TM)プライム(はじめてのプログラミング教育ガイド付)、オリジナルガイド型式SP-PDX
プログラミングブロックBTC3 ナリカプログラミングブロックBTC3ナリカ
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
小学校プログラミング教育に最適なセンサーブロック。かわいらしいデザインのTEC CUBICは、わかりやすいScratchPiでビジュアルプログラミングして制御することができる。自由な発想を、35種以上のブロックとセンサー、590種にもおよぶ多彩なメカブロックで具体化でき、プログラミングして動かすことができる。
セット内容コントロールブロック、モータ2個、赤外線リモコン、超音波センサー、ライトトレース、サウンドセンサー、DCモータドライブ、RGB LED、IRトランシーバ、リチウム電池ホルダー、MiniUSBケーブル6本、ライントレースペーパー、セパレーター、メガブロック590個
簡易宇宙ステーションKAKU(単体) ナリカ簡易宇宙ステーションKAKU(単体)ナリカ
6,800税込7,480
1セット
4日以内出荷
E31-7680簡易宇宙ステーションセット KAKUの補充部品
セット内容簡易宇宙ステーション KAKU(組立式)、テザーロック器具2個型式KAKU
簡易宇宙ステーションセット ナリカ簡易宇宙ステーションセットナリカ
21,500税込23,650
1セット
4日以内出荷
授業で使いやすい簡易版宇宙ステーション授業で使いやすい折りたたみ式の宇宙ステーションです。折りたたみ式なので簡単に組立てられ、収納時もコンパクト。柱や棚などの突起さえあればテザーを取付けられます。
セット内容簡易宇宙ステーション KAKU(組立式)、垂直固定器具(はさみ幅19~42mm)、宇宙エレベーター用テザー型式KAKU寸法(mm)簡易宇宙ステーション(組立時):430×430×250(内部の高さ)
宇宙ステーションセット ナリカ宇宙ステーションセットナリカ
50,000税込55,000
1セット
7日以内出荷
宇宙エレベーターロボット競技会公認の宇宙ステーション
電気の利用 Olca ナリカ電気の利用 Olcaナリカ
21,200税込23,320
1セット
11日以内出荷
電気の利用、正多角形の作図にも使えるキットmicro:bitを使って電気の利用、正多角形や円の作図、計測と制御、ライントレースまで行えます。小・中学校の授業に対応したプログラミング教材です。
セット内容Olca本体(5×5のLEDマトリクス、リレースイッチ、距離センサ、フォトリフレクター搭載)、micro:bit Ver.2.2(本体)、電池ボックス、ライントレース台紙、ホワイトボードマーカー、モバイルバッテリー用ケーブル対応OSWindows、MacOS、Android、iOS、ChromeOS
Pacco-MESH(TM)用アダプタ ナリカPacco-MESH(TM)用アダプタナリカ
5,100税込5,610
1個
4日以内出荷
MESH(TM)のGPIOを使用してPaccoをプログラミングできるアダプタです。E31-6710電気の利用Pacco-MESHの補充部品です。Paccoシリーズとは学校の理科実験で良く使用される電気パーツに専用の壊れにくいベースが付いたナリカのオリジナル品です。
防災教育教材 「河川」SP-B ナリカ防災教育教材 「河川」SP-Bナリカ
57,000税込62,700
1セット
6日以内出荷
理科+防災+社会科 教科横断的に学べる教材小学校5年生理科「流れる水の働き」の単元とあわせて使用できる教材です。水門ロボットの組立てを通して、コンピュータやモーター、センサの存在に気付かせることができ、離れた場所から操作するプログラムや、センサが感知するプログラム作りを通して、体験的に学習できます。また、防災学習を理科だけでなく、社会科の内容も教科横断的視点で学ぶことができ、子供たちの理解がさらに深まります。プログラミングで試行錯誤を繰り返し、話し合い、発表することで、社会の問題を解決する「STEAM教育」を展開できます。
仕様実験例:水門による洪水制御セット内容レゴ(R)エデュケーションSPIKE(TM)ベーシック(スタートガイド付)、教師用ガイド(学習指導案付)、児童・生徒用ガイド(組立ガイド)
電気の利用 Panta ナリカ電気の利用 Pantaナリカ
14,200税込15,620
1セット
11日以内出荷
micro:bitを使った電気の利用の実験ができるリレースイッチと人感センサ内蔵で、micro:bitを使った電気の利用の実験ができます。プログラムできるフルカラーLED搭載。信号などを表現できます。拡張端子にモーターを接続して駆動できます。3種の拡張ポートを搭載。さまざまなセンサをワンタッチで接続できます。
セット内容Panta本体(フルカラーLED3個、リレースイッチ、人感センサ搭載)、micro:bit Ver2.2(本体)対応OSWindows、MacOS、Android、iOS、ChromeOS
防災教育教材 「河川」SP-P ナリカ防災教育教材 「河川」SP-Pナリカ
77,000税込84,700
1セット
11日以内出荷
学習指導案付き理科+防災+社会科 教科横断的に学べる教材小学校5年生理科「流れる水の働き」で学習した知識を活用して、水害から人々の命を守るための具体的な行動(防災行動計画/タイムライン)について考える授業が行えるセットです。国土交通省、ダム、自治体、住民と役割を分け、目的に応じたプログラミングをします。授業では、「命を守るために」という視点だけでなく、「プログラミングの良さは何か」「よりリアルにできるか」「自助・共助・公助の視点から河川防災に大切なのは何か」という視点で、子供たちは試行錯誤を繰り返しながら取組むことができます。子供が使い慣れた玩具なのでスムーズに導入できる。理科と社会科の内容を横断的に学ぶことができる。近年頻発する豪雨災害に対する意識を高めることができる。8時間分の学習指導案付き。
仕様実験例:水門による洪水制御、ダム・水難救助車などのモデル製作セット内容レゴ(R)エデュケーションSPIKE(TM)プライム(はじめてのプログラミング教育ガイド付)、学習指導案、教師用ガイド(学習指導案付)、児童・生徒用ガイド(組立ガイド)
宇宙エレベーターSPIKEプライムセット KL ナリカ宇宙エレベーターSPIKEプライムセット KLナリカ
85,500税込94,050
1セット
8日以内出荷
宇宙エレベーターロボット競技会に参加したい方の導入におすすめのセット宇宙エレベータ―ロボットを作製することができるセットです。組立て方ガイドが付属しているので、宇宙エレベーターロボットを体験したい方におすすめです。[特長]宇宙エレベーターロボット競技会公認
仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)セット内容E31-7800レゴエデュケーションSPIKEプライム(528ピース・ケース付)、Lモーター、宇宙エレベーターの作り方(冊子)
レゴエデュケーションSPIKEプライム Pythonガイド付 ナリカレゴエデュケーションSPIKEプライム Pythonガイド付ナリカ
77,000税込84,700
1セット
6日以内出荷
教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材[特長]スクラッチをベースとした専用アプリで直観的なプログラミング入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル4種類のセンサ・5×5のLEDマトリクス・M/Lモーターなどでモデルを作製・プログラミング
仕様はじめてのプログラミング教育ガイド、トレーニングカーの作り、セット内容総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリクス搭載、6つの入出力ポート)、USBケーブル、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド、Pythonプログラミングガイド・トレーニングカーの作り方(冊子)機能Pythonプログラミングガイド
電気の利用プログラミング学習セット SP-B ナリカ電気の利用プログラミング学習セット SP-Bナリカ
67,700税込74,470
1セット
4日以内出荷
回路に組込んでスイッチをコントロール!簡単組立、「電気の利用」にすぐに導入できる小学校6年生「電気の利用」の単元に最適なプログラミング教材です。[特長]「スイッチユニット」により簡単に回路に組込め、スイッチのオン・オフが目に見えるため、児童が回路とプログラミングの関係を理解しやすい。レゴ(R)ブロックを使用することで、短時間(5分位)でスイッチユニットの組立ができます。
セット内容E31-7810レゴエデュケーション SPIKEベーシック(総ピース数449個)、E31-7800-04距離センサ(SPIKE用)、オリジナルスイッチユニット、教師用ガイド、児童用ガイド、プログラミングスタートガイド検出範囲【距離センサ(SPIKE用)】1~200cm
レゴSPIKEプライム(技術科向けガイド付) ナリカレゴSPIKEプライム(技術科向けガイド付)ナリカ
77,000税込84,700
1セット
5日以内出荷
教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材[特長]スクラッチをベースとした専用アプリで直観的なプログラミング入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル4種類のセンサ・5×5のLEDマトリクス・M/Lモーターなどでモデルを作製・プログラミング
仕様はじめてのプログラミング教育ガイド、トレーニングカーの作り、技術科プログラミングガイドセット内容総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリクス搭載、6つの入出力ポート)、USBケーブル、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド、技術科プログラミングガイド・トレーニングカーの作り方(冊子)
電気の利用PG学習セット MB-αⅡ(Ver2.2) ナリカ電気の利用PG学習セット MB-αⅡ(Ver2.2)ナリカ
10,500税込11,550
1セット
5日以内出荷
電気の利用の実験がリーズナブルにできる「micro:bit」をベースにした電気の利用セットの簡易版で、お求めやすい価格を実現しました。人感センサや光センサなどを利用し、実生活におけるスイッチ制御を学習できます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、人感センサ付きスイッチボード、指向性チューブ、電池ボックス、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート
宇宙エレベーターSPIKEプライムセット KKⅡ ナリカ宇宙エレベーターSPIKEプライムセット KKⅡナリカ
104,000税込114,400
1セット
8日以内出荷
宇宙エレベーターロボット競技会に挑戦してみたい方におすすめのセット宇宙エレベーターロボット競技会実行委員会公認の「宇宙エレベータ―ロボット」を作製することができるキットです。組立て方ガイドが付属しているので、宇宙エレベーターロボットを体験したい方におすすめの製品です。[特長]宇宙エレベーターロボット競技会公認製品
仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)セット内容E31-7800レゴエデュケーションSPIKEプライム(528ピース・ケース付)、E31-7800-14レゴエデュケーションSPIKEプライム拡張セット V2(604ピース)、宇宙エレベーターの作り方(冊子)、レゴエデュケーションSPIKEプライム拡張セット V2:604ピース(カラーセンサ、Lモーター各1個含む)
宇宙エレベーター探究学習セット(SPIKE)Ⅱ ナリカ宇宙エレベーター探究学習セット(SPIKE)Ⅱナリカ
107,500税込118,250
1セット
8日以内出荷
授業で使える導入ガイド付きで探究学習に最適宇宙エレベーターロボットを組立て、プログラミングによって宇宙ステーションへ物資を運びます。どのようなプログラム、どのような構造が良いかを試行錯誤する過程によって自然と問題解決能力を育成します。[特長]宇宙エレベーターロボット競技会公認
仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)セット内容E31-7800レゴエデュケーションSPIKEプライム(528ピース・ケース付)、E31-7800-14レゴエデュケーションSPIKEプライム拡張セット V2(604ピース)、拡張セット用収納ケース、宇宙エレベーター授業導入ガイド(冊子)、宇宙エレベーターの作り方(冊子)、教師用プログラミングガイド(冊子)、レゴエデュケーションSPIKEプライム拡張セット V2:604ピース(カラーセンサ、Lモーター各1個含む)
レゴエデュケーションSPIKEプライムエネルギーセット ナリカレゴエデュケーションSPIKEプライムエネルギーセットナリカ
123,800税込136,180
1セット
8日以内出荷
プログラミング教材「SPIKEプライム」の天気予報データを使用して、風力発電をシミュレーションできるセットです。天気予報は本物の予報データを使用しています。また、発電した電気をセンサで確認できます。
仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:【総ピース数】528個【その他】モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)セット内容E31-7800レゴエデュケーション SPIKEプライム(528ピース・ケース付)、発電用モーターNK、モーター用プーリー、E31-8200-12ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)、低電圧実験モジュール、メーター付コンデンサー測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】0.001V、40μA測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】電流、電圧対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
プログラミング未来 車と信号 PMB-1N(V2.2) ナリカプログラミング未来 車と信号 PMB-1N(V2.2)ナリカ
29,880税込32,868
1セット
4日以内出荷
ブロックを組替えることで2種のモデルが作製できます。micro:bitを搭載したコントロールボックスを使用することで、より多くのセンサやモーターを使用できます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bitコントロールボックス、組立て用ブロック、モーター 2個、LED(赤/緑/黄)各1個、赤外線センサ、光センサ、USBケーブル、東京学芸大こども未来研究所監修指導案、収納ケース
電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ(Ver2.2) ナリカ電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ(Ver2.2)ナリカ
19,200税込21,120
1セット
4日以内出荷
人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)電源単4乾電池3個(別売)
レゴタイヤ 56×28 ZR 41897 (4個組) ナリカレゴタイヤ 56×28 ZR 41897 (4個組)ナリカ
4,000税込4,400
1セット(4個)
4日以内出荷
E31-7668宇宙エレベーター探求学習セットの補充部品です。
MESH 電気の利用実験セット MN-1 ナリカMESH 電気の利用実験セット MN-1ナリカ
30,980税込34,078
1セット
4日以内出荷
電気の利用でのプログラミング学習をおこなえるMESHTMスターターセットです。 GPIOスイッチは手動とGPIOブロックでコントロール可能。
セット内容MESH(TM)3種(照度、人感、GPIO)、GPIOスイッチ、メーター付きコンデンサー寸法(mm)24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(照度・GPIOブロック)、85×85×35(メーター付コンデンサー)コンデンサ容量(F)4.7(2.5V)仕様【GPIOスイッチ】MESHTM GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替
Sizuku THA(温湿度センサー)10セット ナリカSizuku THA(温湿度センサー)10セットナリカ
34,300税込37,730
1セット(10セット)
8日以内出荷
embot(エムボット)補助教材セットの別売品です。
Sizuku Lux(照度センサー)10セット ナリカSizuku Lux(照度センサー)10セットナリカ
30,000税込33,000
1セット(10セット)
8日以内出荷
embot(エムボット)補助教材セットの別売品です。身の回りの照度を計測できます。Embot(エムボット)を照度によって制御します。
embot(エムボット)算数用ダンボール10セット ナリカembot(エムボット)算数用ダンボール10セットナリカ
6,500税込7,150
1セット(10セット)
8日以内出荷
embot(エムボット)補助教材セットの補充部品です。
セット内容算数用ダンボール
embot(エムボット)交換用ダンボール10セット ナリカembot(エムボット)交換用ダンボール10セットナリカ
6,500税込7,150
1セット(10セット)
4日以内出荷
E31-6331embot(エムボット)(プログラミング教材)の本体交換用ダンボールです。
embot(エムボット)(プログラミング教材) ナリカembot(エムボット)(プログラミング教材)ナリカ
6,000税込6,600
1セット
3日以内出荷
ダンボールやモーターなどを使用して、楽しみながら安全・簡単に組み立てられます。専用アプリを使いプログラミングを行うことでembotを動かせます。ロボットのデザインを自分で作り変えることができます。
セット内容組立て用ダンボール3枚1組、embotコア、サーボモーター2個、LEDライト2個、ブザー1個、簡易マニュアル対応OSWindows/Android/iOS
ライントレースペネル LT-1 ナリカライントレースペネル LT-1ナリカ
15,880税込17,468
1セット
3日以内出荷
ライントレースのコースが作れるパネルです。スタンダードな円のコースのほか、様々な形状のコースを作ることができます。
セット内容16枚(無地2枚、曲線8枚、直線6枚)寸法(mm)300×300×2(パネル1枚あたり)質量(g)約300線の太さ19mm
宇宙ステーションSS-2(単体) ナリカ宇宙ステーションSS-2(単体)ナリカ
22,800税込25,080
1個
5日以内出荷
宇宙エレベーターロボット競技会公認の2段タイプの宇宙ステーションです。
寸法(mm)Φ550×575(組立時)
宇宙ステーション SS-1アドオンセット ナリカ宇宙ステーション SS-1アドオンセットナリカ
11,000税込12,100
1セット
4日以内出荷
宇宙ステーションSS-1(1段タイプ)と組み合わせて2段タイプに組替えができるセットです。
WeDoプログラミングマグネット G(グループ用) ナリカWeDoプログラミングマグネット G(グループ用)ナリカ
5,488税込6,037
1個
9日以内出荷
一緒に使うと効果的! プログラミング練習用の教材も登場! どんなプログラムが良いか、予想を立てる時に使います。対話が活発になり、より深い学びへつながります。 目的や工夫を書き込めば、発表活動にそのまま使えて便利です。
セット内容ブロックアイコン(ゴム磁石製、18種32枚)、ホワイトボード(420×6×300mm)、ホワイトボード用マーカー、マグネットイレイザー、ボード受皿、ブロックの役割シート
WeDoプログラミングマグネット B(黒板用) ナリカWeDoプログラミングマグネット B(黒板用)ナリカ
17,500税込19,250
1個
4日以内出荷
一緒に使うと効果的! プログラミング練習用の教材も登場! 黒板に貼って使えるプログラミングのマグネットカード。見本のプログラムを常に表示できるから、いつでも振り返れます。大きく見やすいから、アイコンの説明にも最適です。
セット内容ブロックアイコン(発泡樹脂製、裏面磁石付き、各110×110mm、12種22枚)
プログラミング/ロボティクス