ライントレースのコースが作れるパネルです。スタンダードな円のコースのほか、様々な形状のコースを作ることができます。
セット内容16枚(無地2枚、曲線8枚、直線6枚)
寸法(mm)300×300×2(パネル1枚あたり)
質量(g)約300
線の太さ19mm
1セット
¥15,880
税込¥17,468
4日以内出荷
電気の利用の実験がリーズナブルにできる。「micro:bit」をベースにした電気の利用セットの簡易版で、お求めやすい価格を実現しました。人感センサや光センサなどを利用し、実生活におけるスイッチ制御を学習できます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、人感センサ付きスイッチボード、指向性チューブ、電池ボックス、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート
1セット
¥9,500
税込¥10,450
4日以内出荷
ダンボールやモーターなどを使用して、楽しみながら安全・簡単に組み立てられます。専用アプリを使いプログラミングを行うことでembotを動かせます。ロボットのデザインを自分で作り変えることができます。
セット内容組立て用ダンボール3枚1組、embotコア、サーボモーター2個、LEDライト2個、ブザー1個、簡易マニュアル
対応OSWindows/Android/iOS
1セット
¥6,000
税込¥6,600
4日以内出荷
教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材。[特長]。スクラッチをベースとした専用アプリで直観的なプログラミング。入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル。4種類のセンサ・5×5のLEDマトリクス・M/Lモーターなどでモデルを作製・プログラミング
仕様はじめてのプログラミング教育ガイド、トレーニングカーの作り、
セット内容総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリクス搭載、6つの入出力ポート)、USBケーブル、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド、Pythonプログラミングガイド・トレーニングカーの作り方(冊子)
機能Pythonプログラミングガイド
1セット
¥70,980
税込¥78,078
5日以内出荷
水害から人々の命を守るための具体的な行動(防災行動計画/タイムライン)について考える授業が行えるセットです。国土交通省、ダム、自治体、住民と役割を分け、Pythonを用いて目的に応じたプログラミングをします。授業では、「命を守るために」という視点だけでなく、「プログラミングの良さは何か」「よりリアルにできるか」「自助・共助・公助の視点から河川防災に大切なのは何か」という視点で、生徒たちは試行錯誤を繰り返しながら取組むことができます。
適合レゴ(R)エデュケーションSPIKE(TM)プライム(はじめてのプログラミング教育ガイド付):総ピース数528個、Mモーター2個、Lモーター、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(入出力ポート6個、Bluetooth接続機能、6軸ジャイロ、5×5ライトマトリクス、スピーカー、充電式バッテリーを搭載)、USBケーブル、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、実験例:水門による洪水制御、ダム・水難救助車などのモデル製作
セット内容レゴ(R)エデュケーションSPIKE(TM)プライム(はじめてのプログラミング教育ガイド付)、オリジナルガイド
型式SP-PDX
1セット
¥76,980
税込¥84,678
11日以内出荷
理科+防災+社会科 教科横断的に学べる教材。小学校5年生理科「流れる水の働き」の単元とあわせて使用できる教材です。水門ロボットの組立てを通して、コンピュータやモーター、センサの存在に気付かせることができ、離れた場所から操作するプログラムや、センサが感知するプログラム作りを通して、体験的に学習できます。また、防災学習を理科だけでなく、社会科の内容も教科横断的視点で学ぶことができ、子供たちの理解がさらに深まります。プログラミングで試行錯誤を繰り返し、話し合い、発表することで、社会の問題を解決する「STEAM教育」を展開できます。
仕様実験例:水門による洪水制御
セット内容レゴ(R)エデュケーションSPIKE(TM)ベーシック(スタートガイド付)、教師用ガイド(学習指導案付)、児童・生徒用ガイド(組立ガイド)
1セット
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
micro:bitを使った電気の利用の実験ができる。リレースイッチと人感センサ内蔵で、micro:bitを使った電気の利用の実験ができます。プログラムできるフルカラーLED搭載。信号などを表現できます。拡張端子にモーターを接続して駆動できます。3種の拡張ポートを搭載。さまざまなセンサをワンタッチで接続できます。
セット内容Panta本体(フルカラーLED3個、リレースイッチ、人感センサ搭載)、micro:bit Ver2.2(本体)
対応OSWindows、MacOS、Android、iOS、ChromeOS
1セット
¥13,200
税込¥14,520
11日以内出荷
学習指導案付き。理科+防災+社会科 教科横断的に学べる教材。小学校5年生理科「流れる水の働き」で学習した知識を活用して、水害から人々の命を守るための具体的な行動(防災行動計画/タイムライン)について考える授業が行えるセットです。国土交通省、ダム、自治体、住民と役割を分け、目的に応じたプログラミングをします。授業では、「命を守るために」という視点だけでなく、「プログラミングの良さは何か」「よりリアルにできるか」「自助・共助・公助の視点から河川防災に大切なのは何か」という視点で、子供たちは試行錯誤を繰り返しながら取組むことができます。子供が使い慣れた玩具なのでスムーズに導入できる。理科と社会科の内容を横断的に学ぶことができる。近年頻発する豪雨災害に対する意識を高めることができる。8時間分の学習指導案付き。
仕様実験例:水門による洪水制御、ダム・水難救助車などのモデル製作
セット内容レゴ(R)エデュケーションSPIKE(TM)プライム(はじめてのプログラミング教育ガイド付)、学習指導案、教師用ガイド(学習指導案付)、児童・生徒用ガイド(組立ガイド)
1セット
¥70,980
税込¥78,078
11日以内出荷
宇宙エレベーターロボット競技会に挑戦してみたい方におすすめのセット。宇宙エレベーターロボット競技会実行委員会公認の「宇宙エレベータ―ロボット」を作製することができるキットです。組立て方ガイドが付属しているので、宇宙エレベーターロボットを体験したい方におすすめの製品です。[特長]。宇宙エレベーターロボット競技会公認製品
仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)
セット内容E31-7800レゴエデュケーションSPIKEプライム(528ピース・ケース付)、E31-7800-14レゴエデュケーションSPIKEプライム拡張セット V2(604ピース)、宇宙エレベーターの作り方(冊子)、レゴエデュケーションSPIKEプライム拡張セット V2:604ピース(カラーセンサ、Lモーター各1個含む)
1セット
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
ブロックを組替えることで2種のモデルが作製できます。micro:bitを搭載したコントロールボックスを使用することで、より多くのセンサやモーターを使用できます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bitコントロールボックス、組立て用ブロック、モーター 2個、LED(赤/緑/黄)各1個、赤外線センサ、光センサ、USBケーブル、東京学芸大こども未来研究所監修指導案、収納ケース
1セット
¥29,880
税込¥32,868
4日以内出荷
水センサで土壌の水分量を検出し、デジタル制御マイクロポンプで自動で水やりができる実験セットです。中学校の技術家庭科「生物の育成技術」の単元で使用できます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、水センサ、ポンプユニット、マイクロUSBケーブル
1セット
¥10,200
税込¥11,220
4日以内出荷
1セット(10セット)
¥34,300
税込¥37,730
8日以内出荷
1セット(10セット)
¥6,500
税込¥7,150
4日以内出荷
1パック(10個)
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
Pacco×micro:bitの実験がスマートにできる。Paccoシリーズの本体背面にmicro:bitと電池を搭載できる専用ボード付き。磁石で簡単に装着できるので、回路を組まず取付けてプログラミングするだけで実験できます。また、プログラミング以外の授業時は取外して従来のPaccoシリーズとして実験に使えます。
セット内容プロペラモーター Pacco-140、電子オルゴール Pacco-V3(手回し発電機用)、低電圧LED Pacco-LED、micro:bit Ver.2.2(本体)、Pacco-micro:bit用ボード
1セット
¥19,250
税込¥21,175
11日以内出荷
授業で使いやすい簡易版宇宙ステーション。授業で使いやすい折りたたみ式の宇宙ステーションです。折りたたみ式なので簡単に組立てられ、収納時もコンパクト。柱や棚などの突起さえあればテザーを取付けられます。
セット内容簡易宇宙ステーション KAKU(組立式)、垂直固定器具(はさみ幅19~42mm)、宇宙エレベーター用テザー
型式KAKU
寸法(mm)簡易宇宙ステーション(組立時):430×430×250(内部の高さ)
1セット
¥21,500
税込¥23,650
4日以内出荷
電気の利用、正多角形の作図にも使えるキット。micro:bitを使って電気の利用、正多角形や円の作図、計測と制御、ライントレースまで行えます。小・中学校の授業に対応したプログラミング教材です。
セット内容Olca本体(5×5のLEDマトリクス、リレースイッチ、距離センサ、フォトリフレクター搭載)、micro:bit Ver.2.2(本体)、電池ボックス、ライントレース台紙、ホワイトボードマーカー、モバイルバッテリー用ケーブル
対応OSWindows、MacOS、Android、iOS、ChromeOS
1セット
¥20,200
税込¥22,220
11日以内出荷
MESH(TM)のGPIOを使用してPaccoをプログラミングできるアダプタです。E31-6710電気の利用Pacco-MESHの補充部品です。Paccoシリーズとは学校の理科実験で良く使用される電気パーツに専用の壊れにくいベースが付いたナリカのオリジナル品です。
1個
¥5,100
税込¥5,610
4日以内出荷
宇宙エレベーターロボット競技会に参加したい方の導入におすすめのセット。宇宙エレベータ―ロボットを作製することができるセットです。組立て方ガイドが付属しているので、宇宙エレベーターロボットを体験したい方におすすめです。[特長]。宇宙エレベーターロボット競技会公認
仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)
セット内容E31-7800レゴエデュケーションSPIKEプライム(528ピース・ケース付)、Lモーター、宇宙エレベーターの作り方(冊子)
1セット
¥78,980
税込¥86,878
8日以内出荷
回路に組込んでスイッチをコントロール!簡単組立、「電気の利用」にすぐに導入できる。小学校6年生「電気の利用」の単元に最適なプログラミング教材です。[特長]。「スイッチユニット」により簡単に回路に組込め、スイッチのオン・オフが目に見えるため、児童が回路とプログラミングの関係を理解しやすい。レゴ(R)ブロックを使用することで、短時間(5分位)でスイッチユニットの組立ができます。
セット内容E31-7810レゴエデュケーション SPIKEベーシック(総ピース数449個)、E31-7800-04距離センサ(SPIKE用)、オリジナルスイッチユニット、教師用ガイド、児童用ガイド、プログラミングスタートガイド
検出範囲【距離センサ(SPIKE用)】1~200cm
1セット
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
1セット(10セット)
¥6,500
税込¥7,150
8日以内出荷
1個
¥22,800
税込¥25,080
5日以内出荷
1セット
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
小学校プログラミング教育に最適なセンサーブロック。かわいらしいデザインのTEC CUBICは、わかりやすいScratchPiでビジュアルプログラミングして制御することができる。自由な発想を、35種以上のブロックとセンサー、590種にもおよぶ多彩なメカブロックで具体化でき、プログラミングして動かすことができる。
セット内容コントロールブロック、モータ2個、赤外線リモコン、超音波センサー、ライトトレース、サウンドセンサー、DCモータドライブ、RGB LED、IRトランシーバ、リチウム電池ホルダー、MiniUSBケーブル6本、ライントレースペーパー、セパレーター、メガブロック590個
1個
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
授業で使える導入ガイド付きで探究学習に最適。宇宙エレベーターロボットを組立て、プログラミングによって宇宙ステーションへ物資を運びます。どのようなプログラム、どのような構造が良いかを試行錯誤する過程によって自然と問題解決能力を育成します。[特長]。宇宙エレベーターロボット競技会公認
仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)
セット内容E31-7800レゴエデュケーションSPIKEプライム(528ピース・ケース付)、E31-7800-14レゴエデュケーションSPIKEプライム拡張セット V2(604ピース)、拡張セット用収納ケース、宇宙エレベーター授業導入ガイド(冊子)、宇宙エレベーターの作り方(冊子)、教師用プログラミングガイド(冊子)、レゴエデュケーションSPIKEプライム拡張セット V2:604ピース(カラーセンサ、Lモーター各1個含む)
1セット
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ。世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート
寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)
電源単4乾電池3個(別売)
1セット
¥18,200
税込¥20,020
4日以内出荷
1セット(4個)
¥4,000
税込¥4,400
4日以内出荷
電気の利用でのプログラミング学習をおこなえるMESHTMスターターセットです。
GPIOスイッチは手動とGPIOブロックでコントロール可能。
セット内容MESH(TM)3種(照度、人感、GPIO)、GPIOスイッチ、メーター付きコンデンサー
寸法(mm)24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(照度・GPIOブロック)、85×85×35(メーター付コンデンサー)
コンデンサ容量(F)4.7(2.5V)
仕様【GPIOスイッチ】MESHTM GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替
1セット
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
embot(エムボット)補助教材セットの別売品です。身の回りの照度を計測できます。Embot(エムボット)を照度によって制御します。
1セット(10セット)
¥30,000
税込¥33,000
8日以内出荷
一緒に使うと効果的! プログラミング練習用の教材も登場!
黒板に貼って使えるプログラミングのマグネットカード。見本のプログラムを常に表示できるから、いつでも振り返れます。大きく見やすいから、アイコンの説明にも最適です。
セット内容ブロックアイコン(発泡樹脂製、裏面磁石付き、各110×110mm、12種22枚)
1個
¥17,500
税込¥19,250
4日以内出荷
E31-7680簡易宇宙ステーションセット KAKUの補充部品
セット内容簡易宇宙ステーション KAKU(組立式)、テザーロック器具2個
型式KAKU
1セット
¥6,800
税込¥7,480
4日以内出荷
教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材。[特長]。スクラッチをベースとした専用アプリで直観的なプログラミング。入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル。4種類のセンサ・5×5のLEDマトリクス・M/Lモーターなどでモデルを作製・プログラミング
仕様はじめてのプログラミング教育ガイド、トレーニングカーの作り、技術科プログラミングガイド
セット内容総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリクス搭載、6つの入出力ポート)、USBケーブル、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド、技術科プログラミングガイド・トレーニングカーの作り方(冊子)
1セット
¥70,980
税込¥78,078
4日以内出荷
人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ。世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート、電気の利用実験パーツ(ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、メーター付コンデンサー、豆電球(2.5V、0.5A)、豆電球型LED(低電圧)、電池ホルダー、単1乾電池、豆電球ホルダー、リード線(赤・黒)各2本)
寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×4、
質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120
出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
電源単4乾電池3個(別売)
1セット
¥26,400
税込¥29,040
4日以内出荷
プログラミング教材「SPIKEプライム」の天気予報データを使用して、風力発電をシミュレーションできるセットです。天気予報は本物の予報データを使用しています。また、発電した電気をセンサで確認できます。
仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:【総ピース数】528個【その他】モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)
セット内容E31-7800レゴエデュケーション SPIKEプライム(528ピース・ケース付)、発電用モーターNK、モーター用プーリー、E31-8200-12ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)、低電圧実験モジュール、メーター付コンデンサー
測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)
最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】0.001V、40μA
測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】電流、電圧
対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
1セット
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
宇宙エレベーター協会・宇宙エレベーターロボット競技会公認のテザーです。
セット内容吊り下げ金具付きベルト(25mm×5m)、荷重ベルト(張り用)SS、ポケットブック
1本
¥9,800
税込¥10,780
4日以内出荷
一緒に使うと効果的! プログラミング練習用の教材も登場!
どんなプログラムが良いか、予想を立てる時に使います。対話が活発になり、より深い学びへつながります。
目的や工夫を書き込めば、発表活動にそのまま使えて便利です。
セット内容ブロックアイコン(ゴム磁石製、18種32枚)、ホワイトボード(420×6×300mm)、ホワイトボード用マーカー、マグネットイレイザー、ボード受皿、ブロックの役割シート
1個
¥5,488
税込¥6,037
9日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
プログラミング/ロボティクス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。